取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器
材質ABS樹脂
質量(g)21
左右兼用型
用途計測機器・小型機器の扉
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
質量(g)60
最大適合板厚(mm)2
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード00136
1個
¥634
税込¥697
当日出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
取手部を握りやすく、太くしました。
耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)151
寸法L(mm)212
寸法P(mm)188
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
取手部を握りやすく、太くしました。
耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)198
寸法L(mm)312
寸法P(mm)288
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
取手部を握りやすく、太くしました。
耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)170
寸法L(mm)262
寸法P(mm)238
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)72
寸法H(mm)41
寸法L1(mm)108
寸法D(Φmm)5.5
寸法L2(mm)12
寸法P(mm)100
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ取手:鏡面バフ研磨、座金:光沢バレル研磨
使用荷重(N)294
寸法MM5
タキゲンコード01142
1個
¥612
税込¥673
当日出荷
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)150
表面仕上げハンドル:クロムめっき(MZCr)、本体:梨地クロムめっき(MZCr)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-303-TAK60)
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
ワンタッチロック方式ですので施錠忘れがありません。(鍵付き)
左右兼用型
用途小型制御盤・計測機器
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
パネル面からの飛出しが少なく、突起部による弊害解消
アルミニウム製で軽量です。
引張りやすいつまみ形状。
用途配分電盤の軽量扉
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品専用止め金
表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr)
タキゲンコード02861
1個
¥1,912
税込¥2,103
4日以内出荷
小型でスペースをとりません。
扉に取手が要りません。
用途家具・キャビネット・軽量扉用
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
ケース色黒
材質(ケース)ABS樹脂
材質(スライダー)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ受板:亜鉛めっき(plate)
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)54
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)88
寸法D(Φmm)5.5
寸法L2(mm)12
寸法P(mm)80
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ取手:鏡面バフ研磨、座金:光沢バレル研磨
使用荷重(N)294
寸法MM5
タキゲンコード02085
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
外観パネルに合せ、塗装しやすい表面仕上げ
左右兼用型
用途バス・特装車・建設機械
材質亜鉛合金(ZDC)
適合板厚(mm)1.6
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
タキゲンコード01208
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
丸味のあるデザインでソフトな外観になります。
防水構造なので扉を選びません。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
左右兼用型
用途特装車・建設機械のワンタッチドア
材質ポリカーボネイト(PC)
付属品キー2本
色ブラック
タキゲンコード01897
1個
¥4,251
税込¥4,676
4日以内出荷
関連キーワード