使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)294
使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
使用荷重(N)196
ワンプッシュで取手が飛び出します。
使用しないときは平面で安全です。
防水タイプ(シリコーンケース使用)
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品取付けビス
最大適合板厚(mm)4
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
コインで簡単に施解錠できる簡易ロック機構付でいたずら防止や誤動作防止に最適です。
使用しないときは平面となり、行き来が激しい場所でも安全です。
用途床下収納庫・消火栓点検扉・各種小扉
材質亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)1.2
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(ブラウン)
タキゲンコード03975
1個
¥1,247
税込¥1,372
当日出荷
受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。
ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
FC-708Nと組合せてご使用ください。
閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した安全脱出機構
受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調節できます。
用途FA-602用受座
ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
仕様本品専用止め金
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ
調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。
左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の扉
付属品受座
表面仕上げ鏡面バフ研磨
調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。
左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の筐体
材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ワッシャー/ポリアセタール樹脂(POM)
付属品受座
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
用途船舶・車両・コンテナ・屋外機器・振動機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
付属品専用止め金
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード01305
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。
ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
用途FA-603用受座
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。
ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
用途FA-601用受座
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。
ハンドル回転時0°と60°でクリック感がありハンドルを保持します。
受座のローラーは調節ができます。
右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。
用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機
材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)
適合板厚(mm)1~5
表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード60856
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
受座のねじを緩めローラー付フックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)360,120
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵400
タキゲンコード60021
1個
¥1,461
税込¥1,607
当日出荷
オートロック仕様(ハンドル閉にて自動施錠)
ハンドル90°回転
A-1140と取付け互換があります。(ハンドル右回転仕様)
防水タイプ
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器
仕様オートロック
付属品キー2本、脱落防止スプリング
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
質量(g)571
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード4711
1個
¥17,567
税込¥19,324
5日以内出荷
ハンドルの小型化で、携帯に便利です。
360°回転
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)本体/58・ハンドル/32
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード00062
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
左右兼用型
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
8mm角棒に対応する各種製品と組合せてご使用ください。
C-168と組合せるとハンドル回転角度約45°で開扉できます。
用途バス・特装車・コンテナー
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)、インナーハンドル:クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード04672
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。
熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。
ハンドル回転時0°と60°でクリック感がありハンドルを保持します。
受座のローラーは調節ができます。
右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。
用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機
材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)(FA-682S-1)、ステンレス(SUS304)(FA-1682S)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)
適合板厚(mm)1~5
表面仕上げシャフト部・受座/電解研磨
トリガーを握って回転させる安全機構です。
鍵は360°回転で施錠時のみ抜差しできます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
塩害対策(SUS304+コーティング)
錠前は高級ピンタンブラー錠を採用
左右兼用型
用途高速道路制御盤・屋外用機器・振動機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
ハンドルの小型化で、携帯に便利です。
360°回転
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品専用ハンドル
質量(g)本体/58・ハンドル/32
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード00061
1個
¥912
税込¥1,003
4日以内出荷
扉面からの突起が少ない埋込みタイプです。
施錠状態でも内部から角棒の回転が可能です。
ハンドル単体でもパネルに取付け可能
ハンドルはスプリングで元に戻りますが、角棒はハンドルと構造分離しており、元に戻りません。C-870シリーズの戻し機構のある端末と組合せてご使用ください。
用途特装車・建機・コンテナー・振動機器
材質取付けベース/ステンレス鋼板(SUS304)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・大ナット緩み止め用ビス
表面仕上げハンドル/クロムめっき(MZCr)
密閉用ハンドルFA-1114・FA-114と取付けに互換性があります(B穴位置)。
調整ナットでハンドルの回転力を調整できます。
樹脂とステンレスで耐食性に優れています。
左右兼用型
用途冷温蔵庫・密閉用の扉
材質ハンドル・ベース・受座/ステンレス(SUS304)、その他:ポリアセタール(POM)
付属品受座・スペーサー2枚
位置(穴)A、B
表面仕上げ鏡面バフ研磨
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-133-1-TAK60)
施錠位置と回転軸が離れているため破壊強度に優れています。
トリガーを握って回転させる安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・制御盤
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品大ナット・ビスセット・キー2本
質量(g)615
標準色シルバーメタリック
最大適合板厚(mm)6
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
鍵TAK60・0200
タキゲンコード01711
1個
¥5,724
税込¥6,296
4日以内出荷
ワンタッチで開閉できます。
ラッチ先端はなめらかに回転するローラ付きです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)290
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード60911
1個
¥5,847
税込¥6,432
8日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
用途船舶・車両・コンテナ・屋外機器・振動機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
付属品専用止め金
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード01304
1個
¥15,867
税込¥17,454
4日以内出荷
ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。
回転運動を締付け力に変えます。
用途キュービクル・収容箱・シェルターの強力密閉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。
強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。
強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
寸法t2(mm)4
表面仕上げ鏡面バフ研磨
強力密閉ができます。
トリガーの働きで開閉位置でロックします。また、振動による回転も防止します。
従来品FA-1110-3と取付けに互換性があります。
左右兼用型
用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
付属品受座
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード60676
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
左右兼用型
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
8mm角棒に対応する各種製品と組合せてご使用ください。
C-168と組合せるとハンドル回転角度約45°で開扉できます。
用途バス・特装車・コンテナー
材質亜鉛合金(ZDC)
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
防水型の密閉タイプです。
用途船舶・振動機器・環境機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
付属品専用止め金
表面仕上げ鏡面バフ研磨
新デザインの大型密閉用ハンドルです。
強力な密閉ができます。
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・受座
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
施錠・解錠両位置で止め金の回転を保持するディテントボール内蔵
パネル面からの飛出しが4mmの薄型タイプです。
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
最大適合板厚(mm)3.2
表面仕上げ電解研磨
鍵No.0061-H・No.0062-H
タキゲンコード01971
1個
¥7,820
税込¥8,602
4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-W-TAK60)
開閉両位置でトリガーの自動ロックによりロッド棒の自重落下防止(手で握らないと回転しません)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型
用途キュービクル・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・大ナット・ビスセット
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ハンドル回転角度60°でロッドストロークは30mm
ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。
特殊機構でロッド棒の自重落下を防止
左右兼用型
用途キュービクル・シェルター
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
寸法t(mm)1.5
表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス製で耐食性に優れています。
新デザインの大型密閉用ハンドルです。
強力な密閉ができます。
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
トリガーを握って回転させる安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品大ナット・ビスセット・キー2本
表面仕上げ鏡面バフ研磨
日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
焼入れガードリング装着により、シリンダー周辺部を強化。ドリル等の破壊から守ります。
ハンドル内部の重要部品をガードすることが可能。錠前強制回転による破壊・解錠を防止
錠前強制抜取り防止機構
ダブルラッチ機構により確実に施錠できます。
錠前はプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
ハンドルを押込むだけのワンアクション施錠
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用
左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
用途自動販売機・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・取付け板・ビスセット
質量(g)770
鍵違い数(最大)17万7000通り
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵Z00288
タキゲンコード03984
1個
¥7,030
税込¥7,733
4日以内出荷
耐火・耐熱・耐塩・耐酸(A-1475)
ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。
ステンレス平面ハンドルA-1260と取付けに互換性があります。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルの回転により止め金が垂直に移動して扉の締付けを調整できます。
非常時に内側用ハンドルにより扉を開けることができます。
密閉タイプで防水扉の締付けに最適
用途小型ハッチ・振動機器・環境機器・測定機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
質量(g)870
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード03132
1個
¥27,200
税込¥29,920
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ