「取っ手 樹脂」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)
材質ABS樹脂
色クリーム
質量(g)16
標準色クリーム(2.5Y9/1)
表面仕上げ表面シボ加工
抗菌剤配合により細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。
樹脂製で手にやさしいソフトなデザイン。パイプ裏側は握り易いディンプル加工付です。
パイプ部はアルミニウム芯材入りで高強度なものとなります。
表付け、裏付け、両面付けなど様々な取付け方法が行えます。
樹脂キャップ付で取付けねじを隠せます。
用途医療関連機器、通信機器、厨房機器
標準色グレイッシュホワイト
推奨ねじなべねじM6
材質(ブラケット)ABS
材質(パイプ)アルミニウム・ABS・ASA
オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が必要な
機器に最適な取手です。
AP-183-4と取付けに互換性があります。
耐熱性・耐薬品性に優れています。
ねじ部は黄銅性インサート金具を使用
用途医療機器・測定器・計測機器
材質取手・おわんワッシャー/、ポリフェニルサルホン(PPSU)、インサートナット/快削黄銅(C3604BD)、ねじ/ステンレス
耐熱温度(℃)180
荷重たわみ温度(℃)204
タキゲンコード04584
1個
¥2,193
税込¥2,412
4日以内出荷
取付け用ねじ穴はインサート金具使用。
シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。
亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器
材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)36
寸法L(mm)195.5
寸法P(mm)180
寸法H1(mm)36
寸法H2(mm)26
タキゲンコード04346
1個
¥508
税込¥559
当日出荷
取付け用ねじ穴はインサート金具使用。
シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。
亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器
材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)17
寸法L(mm)117.5
寸法P(mm)102
寸法H1(mm)23
寸法H2(mm)17
タキゲンコード04349
取付け用ねじ穴はインサート金具使用。
シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。
亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器
材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)
寸法L(mm)145.5
寸法P(mm)130
取付けがワンタッチ
パネル表面の出っ張りが少なくじゃまになりません。
高級感のあるシボ模様仕上げ
選べる2色のボディーカラー
用途事務機器・計測機器
材質ABS樹脂
寸法L3(mm)3
鋼板製の取手に樹脂コーティングを施しているので、耐食性に優れ、ソフトな手触りです。
大型の扉に最適です。
用途特装車・コンテナ・振動機器・大型扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
標準色ブラック
寸法M(Φ)5~10段付穴
塩化ビニル樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。
取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・通信機器
材質本体/ABS樹脂(ブラック)、取手/エラストマー(TPE)
材質(本体)ABS樹脂
材質(取手)エラストマー(TPE)
付属品取付け用ナット
色ブラック
質量(g)100
タキゲンコード00909
吊下荷重(N)196
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ソフトなタッチ感があり耐候性・絶縁性に優れ軽量です。
用途通信機器・測定機器・食品機器など
材質本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66)
色黒
推奨ねじなべねじ・M4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
塩化ビニル樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。
用途計測機器・通信機器
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)35
タキゲンコード00327
吊下荷重(N)49
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
取付けビスは表からねじ止めでき、カバーにより見えません。
軽量でデザインに優れています。
用途船舶・車両
推奨ねじトラスねじ・バインド小ねじM6
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)70
スーツケース用に開発された取手です。
握部が伸縮します。
用途トランク・通信機器
材質熱可塑性ポリウレタン樹脂エラストマー(TPU)
質量(g)54
表面仕上げシボ加工
タキゲンコード04647
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ソフトなタッチ感が有り耐候性・絶縁性に優れ軽量です。
用途通信機器・測定機器・食品機器等
材質本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66)
質量(g)25
標準色グレー
推奨ねじなべねじ・M4
使用荷重(N)147
タキゲンコード03001
1個
¥293
税込¥322
4日以内出荷
樹脂キャップでねじを隠せます。
外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用
材質ポリプロピレン(PP)
標準色ブラック
推奨ねじなべねじM6
タキゲンコード03003
1個
¥215
税込¥237
当日出荷
抗菌剤配合により細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。
樹脂製で手にやさしいソフトなデザイン。
用途医療機器
材質ポリカーボネート(PC)
樹脂キャップでねじを隠せます。
外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用
材質ポリアミド66(PA66)
推奨ねじ六角ボルトまたはナットM6
0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。
パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉
材質PC:ABSアロイ
優美なデザイン
扉の形態によりダブルタイプ、シングルタイプを使い分けできます。
用途特装車・バス・キャビネット・計測機器
材質ABS樹脂
付属品取付けねじ(M5)・SW・平ワッシャー
表面仕上げクロムめっき
グリップを改良し操作性を向上させました。
取付けは表と裏両面からねじ止めできます。
キャップは取付け後にセットしてください。
用途各種ショーケース・通信機器
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キャップ/ABS樹脂
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード04588
1個
¥2,123
税込¥2,335
6日以内出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・通信機器
SEMI S8-0218クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)
UL規格適合素材を使用
用途半導体製造装置
材質ポリカーボネート( PC )+ABSアロイ(UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
感触がソフトな材質を使用
パネル面から突起が少ない。
筐体は金属、木工が可能です。
用途バス・特装車・サービスボックス・キャビネット・ワゴン
材質エラストマー(TPE)
樹脂キャップでねじを隠せます。
外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用
材質ポリプロピレン(PP)
色ブラック
推奨ねじなべねじM6
タキゲンコード01822
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器
寸法L1(mm)122
寸法L2(mm)18
寸法W(mm)10
寸法P(mm)102
寸法L3(mm)10
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)8
革目を生かしたシボ加工品
用途計測機器
材質ポリエチレン(PE)
樹脂キャップでねじを隠せます。
外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用
材質ポリプロピレン(PP)
色ブラック
推奨ねじなべねじM6
タキゲンコード04538
1個
¥203
税込¥223
7日以内出荷
SEMI S8-0218準拠。クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)。SESC6.8.1:AP-30-0 / SESC6.9.1:AP-30-2。SEMI S8-0701準拠。SESC6.8.1:AP-30-1。UL規格適合素材を使用
用途半導体製造装置
材質ポリカーボネート(PC)+ABSアロイ(UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器
アルミニウム製で軽量です。(A-236)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP)
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両
質量(g)250
寸法L(mm)300
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法P1(mm)268
寸法P2(mm)218
材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)
材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード01767
1個
¥3,961
税込¥4,357
4日以内出荷
アルミニウム製で軽量です。(A-236)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP)
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両
質量(g)190
寸法L(mm)200
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法P1(mm)168
寸法P2(mm)118
材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)
材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード01766
1個
¥3,606
税込¥3,967
当日出荷
感触がソフトな材質を使用
キャップにより取付けねじが外部から見えない安全設計
高級感のあるシボ仕上
用途船舶・水上オートバイ・車両
材質エラストマー樹脂
質量(g)140
標準色ブラック
推奨ねじなべねじM8
タキゲンコード01962
1個
¥1,349
税込¥1,484
4日以内出荷
錠前と組合せて取手として利用できます。別の場所に新たに取手を取付ける必要がありません。
用途配電盤・精密機器
材質アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS)
色ブラック
表面仕上げシボ加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ