樹脂キャップでねじを隠せます。
外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用
材質ポリアミド66(PA66)
推奨ねじ六角ボルトまたはナットM6
表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。
取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)250
寸法L(mm)217
寸法P(mm)200
標準色ブラック
表面仕上げ焼付塗装
タキゲンコード01478
1個
¥3,627
税込¥3,990
4日以内出荷
堅牢構造
チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型・中型扉用
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)390
寸法L1(mm)30
寸法L2(mm)220
寸法P(mm)200
寸法M(mm)M6
寸法H1(mm)9
寸法H2(mm)30
寸法W1(mm)22
寸法W2(mm)16
寸法H3(mm)46
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)490
タキゲンコード00939
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
アルミニウム製で軽量です。(A-236)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP)
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両
質量(g)190
寸法L(mm)200
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法P1(mm)168
寸法P2(mm)118
材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)
材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード01766
1個
¥3,606
税込¥3,967
当日出荷
取手部に板ばねを使用しています。
ブラケットはステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機器
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)49
タキゲンコード04669
吊下荷重(N)200
1個
¥274
税込¥301
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型扉
使用荷重(N)735
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
本革を使用しソフトな使用感が得られます。
取付け面からの突起が少ない。
用途計測機器・通信機器
材質皮革(薄茶色)
吊下荷重(N)19~39
取付けは表と裏両面からねじ止めできます。
キャップは取付け後にセットしてください。
用途各種ショーケース・通信機器
表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。
取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・耐塩機器・食品機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)220
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)200
寸法D(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法P(mm)188
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード04382
1個
¥1,273
税込¥1,400
4日以内出荷
軽くレバーを押すとロックが外れ、開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
用途通信機器・制御機器などの軽量扉
材質アルミニウム合金(ADC)
標準色シルバーメタリック
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
ワンプッシュで取手が飛び出します。
使用しないときは平面で安全です。
防水タイプ(シリコーンケース使用)
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品取付けビス
最大適合板厚(mm)4
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。(別売)
取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・耐塩機器・食品機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
表面の突起がグリップ時の滑り止めをします。
金属の芯により頑丈です。
用途船舶・車両・振動機器
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)450
寸法L1(mm)292
寸法L2(mm)200
寸法P(mm)260
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)250
寸法L1(mm)200
寸法L2(mm)10
寸法W(mm)18
寸法P(mm)188
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)12
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)490
寸法MM8
タキゲンコード00143
1個
¥1,856
税込¥2,042
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)220
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)200
寸法D(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法P(mm)188
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード00681
1個
¥1,273
税込¥1,400
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)270
寸法L(mm)200
寸法D2(Φmm)18
寸法P(mm)188
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)20
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)4.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード00673
1個
¥1,512
税込¥1,663
当日出荷
握り部分にしぼり加工を施し握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)200
寸法L(mm)245
寸法P(mm)215
表面仕上げクロムめっき(MFCr)
タキゲンコード00273
1個
¥1,069
税込¥1,176
4日以内出荷
表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。
容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉
材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)
表面仕上げシルバーアルマイト処理
表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。
容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉
材質アルミニウム合金押出し材(A60635)
表面仕上げシルバーアルマイト処理
表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。
容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉
材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)
表面仕上げシルバーアルマイト処理
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60)
A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
全体にアールがついたソフトデザイン
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60)
ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本(030)・ビスセット・専用止め金
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
鍵No.030
ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
最大適合板厚(mm)1.6
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
止め金の取付け位置が調整できます。
クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ
左右兼用型
用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット・キー2本
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
仕様本品専用止め金
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・受座
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-51-TAK60)
クロムめっきは耐食性の優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上
左右兼用型
用途キュービクル・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
SEMIS8-0701(SESC6.7)対応(2001年度版)
取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
用途半導体製造装置
関連キーワード
1
2
3
次へ