商品豆知識
リバーシブルタイプ
同一鍵番号・鍵違いがあります。
用途コンピュータ周辺機器・防犯、防火セキュリティ機器
付属品キー2本
小型でセキュリティの高いTAK60シリンダーが組込まれています。
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。
鍵は90°回転で、施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
平面ハンドルと組合せて使うことにより、同一鍵番号で統一することができます。
用途サーバーラック・情報処理機
付属品キー2本・止め金
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)48
締付トルク(N・m)(M19推奨トルク)4
表面仕上げ表面クロムめっき(MZCr)
鍵TAK60
タキゲンコード23456
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
特殊スチールボール内蔵でドリルなどによる強制破壊を防止
防水タイプ(Oリングパッキン使用)
パネル取付け面からの出張りが少ない平面タイプ
10本135°ピン配列による豊富な鍵違い数
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
同一鍵番号・指定番号も製作致します。
用途自動販売機・アミューズメント機器
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)本体/64、キー/20
鍵違い数5万9000通り
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ
付属品キー2本・止め金
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
鍵違い数(最大)69万通り
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。
会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。
教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。
いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
用途情報コンセントの空きポート
仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)
付属品キー2本
適合ジャックRJ45(ISO8877)
材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン
タキゲンコード23787
1個
¥2,361
税込¥2,597
当日出荷
パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。
会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。
教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。
いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
用途情報コンセントの空きポート
仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)
付属品キー2本
適合ジャックRJ45(ISO8877)
材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン
タキゲンコード23785
1個
¥2,361
税込¥2,597
当日出荷
パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。
会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。
教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。
いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
用途情報コンセントの空きポート
仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)
付属品キー2本
適合ジャックRJ45(ISO8877)
材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン
本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能
120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ
スムーズなリバーシブルキー構造
標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)
用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器
付属品キー2本・止め金
Oリングパッキン使用で防水性に優れています。
パネル取付け面からの出っ張りが少ない平面タイプ
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様
7本135°のピン配列による豊富な鍵違い数
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器
付属品キー2本・止め金
用途に応じて、機種をお選びください。
止め金をセットしたままで取付けが可能です。
用途自動販売機・端末機器・精密機器・計測機器
付属品キー2本・止め金
質量(g)20
接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動
用途各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本
従来品S-8のコンパクト化
鍵違いは6,000通り
用途コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品キー2本
材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
質量(g)60
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MFNi)
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。
用途自動販売機・屋外用分電盤
仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。
付属品キー2本・止め金
材質本体/SUS303(C-1880)、快削黄銅棒(C3604BD)(C-880)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
鍵違い数69万通り
表面仕上げキー/ニッケルめっき(MFNi)
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・屋外用分電盤
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)135
鍵違い数100通り
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵0600
タキゲンコード20408
1個
¥2,249
税込¥2,474
7日以内出荷
鍵はリバーシブルタイプ
鍵違いは1500通り
コインロックC-187-3と共通キーで使用できます。
パネル突出し3mmの薄型タイプ
用途各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵違いは68万通り
反転スイッチ機構
用途各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・計測機器
質量(g)105
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品キー2本・止め金
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)、止め金/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)、止め金/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
パネル取付け面からの出っ張りは4mm、止め金までは40mmの薄型タイプ
左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
標準錠前は、専用小型シリンダー(C-288-H)を使用
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・環境機器・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・取付け板・専用止め金・ビスセット
適合板厚(mm)1.0~3.2
鍵違い数(最大)17万7000通り
鍵Z00288(同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。)
鍵は180°回転で施錠時のみ抜差しできます。
防犯用空転リング付
サイドバー機構により、ピッキングなどによる不正解錠は困難です。
スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器
材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
仕様同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。
鍵違い数1万6000通り
付属品キー2本・空転リング・止め金
パネル穴明けはS-8と同寸法です。
用途各種電源スイッチ
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品キー2本
材質本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P)
表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
リバーシブルキー採用
防塵シャッター付
用途コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品キー2本
材質本体・キー・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)
質量(g)55
表面仕上げ本体・シリンダー錠部/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MZNi)
鍵R0220
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様
11本135°のピン配列による豊富な鍵違い数
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器
鍵Z00288
ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ
ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。
錠前は、C-35タイプでマスター装着可能です。
反転スイッチ機構
用途各種安全装置・電源装置・立体駐車場
付属品キー2本
特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。
用途自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器
仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
寸法L1(mm)7.7
寸法D1(Φmm)20.5
寸法D2(Φmm)27
寸法L2(mm)35
寸法L3(mm)6
鍵違い数17万7000通り
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
外観寸法はC-89と互換性があります。
故障の少ないノンピン、ノンスプリング構造
鍵は施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・E.C.R.・エレベーター・各種機器
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品キー2本・止め金
用途コンピュータ・電源装置
質量(g)65
付属品キー2本
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。
用途自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器
仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
鍵違い数17万7000通り
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。
用途自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵違い数17万7000通り
付属品キー2本・止め金
仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。
ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。
施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。
チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。
ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。
キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。
錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。
錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。
日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器
仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。
付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)本体:1000、フック:180
表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥28,334
税込¥31,167
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。
ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。
施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。
チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。
ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。
キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。
錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。
錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。
日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器
仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。
付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)本体:1000、フック:180
表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥30,034
税込¥33,037
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ