46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リバーシブルタイプ 同一鍵番号・鍵違いがあります。
用途コンピュータ周辺機器・防犯、防火セキュリティ機器 付属品キー2本
1個
1,968 税込2,165
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型でセキュリティの高いTAK60シリンダーが組込まれています。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 鍵は90°回転で、施錠時・解錠時ともに抜差しできます。 平面ハンドルと組合せて使うことにより、同一鍵番号で統一することができます。
用途サーバーラック・情報処理機 付属品キー2本・止め金 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)48 締付トルク(N・m)(M19推奨トルク)4 表面仕上げ表面クロムめっき(MZCr) TAK60 タキゲンコード23456
1個
1,088 税込1,197
当日出荷

鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ 付属品キー2本・止め金 材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD) 材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 鍵違い数(最大)69万通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊スチールボール内蔵でドリルなどによる強制破壊を防止 防水タイプ(Oリングパッキン使用) パネル取付け面からの出張りが少ない平面タイプ 10本135°ピン配列による豊富な鍵違い数 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 同一鍵番号・指定番号も製作致します。
用途自動販売機・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 質量(g)本体/64、キー/20 鍵違い数5万9000通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
2,586 税込2,845
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
用途情報コンセントの空きポート 仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3) 付属品キー2本 適合ジャックRJ45(ISO8877) 材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン タキゲンコード23785
1個
2,361 税込2,597
欠品中

パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
用途情報コンセントの空きポート 仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3) 付属品キー2本 適合ジャックRJ45(ISO8877) 材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン
1個
3,936 税込4,330
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
用途情報コンセントの空きポート 仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3) 付属品キー2本 適合ジャックRJ45(ISO8877) 材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン タキゲンコード23787
1個
2,361 税込2,597
当日出荷

1個
935 税込1,029
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能 120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ スムーズなリバーシブルキー構造 標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)
用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器 付属品キー2本・止め金
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,424 税込1,566
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本
1個
2,734 税込3,007
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途自動販売機・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金
1個
1,912 税込2,103
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途に応じて、機種をお選びください。 止め金をセットしたままで取付けが可能です。
用途自動販売機・端末機器・精密機器・計測機器 付属品キー2本・止め金 質量(g)20
1個
2,081 税込2,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品S-8のコンパクト化 鍵違いは6,000通り
用途コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ 仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。 付属品キー2本 材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 質量(g)60 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MFNi)
1個
2,936 税込3,230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・計測機器 質量(g)105 仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。 付属品キー2本・止め金 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)、止め金/亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)、止め金/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,644 税込1,808
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,238 税込1,362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)標準型シリンダー錠
用途ロッカー・引出し 付属品キー2本
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動
用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本
1個
2,317 税込2,549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,893 税込5,382
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)防水コインロック
Oリングパッキン使用で防水性に優れています。 パネル取付け面からの出っ張りが少ない平面タイプ 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 7本135°のピン配列による豊富な鍵違い数 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金
1個
1,971 税込2,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 11本135°のピン配列による豊富な鍵違い数 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器 Z00288
1個
2,306 税込2,537
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。
用途自動販売機・屋外用分電盤 仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。 付属品キー2本・止め金 材質本体/SUS303(C-1880)、快削黄銅棒(C3604BD)(C-880)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 鍵違い数69万通り 表面仕上げキー/ニッケルめっき(MFNi)
1個
6,016 税込6,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ
接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動。
用途各種コンピュータ・電源装置 仕様同一鍵番号のみ、切替接点:4極双投 付属品キー2本 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C2801P) 定格6A用AC125V・6A/AC250V・3A 製品質量(g)35 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ) 最小適合負荷DC12V/10mA(抵抗負荷) 耐久性機械的:10万回以上、電気的:2万5000回以上 抵触抵抗(初期値)10mΩ以下 表面仕上げ本体・キー:ニッケルめっき(MBNi) 耐電圧(V/min)(50/60Hz)端子-アース間:AC1500V、端子-端子間:AC1000V タキゲンコード40325
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
2,306 税込2,537
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ S-187
鍵はリバーシブルタイプ 鍵違いは1500通り コインロックC-187-3と共通キーで使用できます。 パネル突出し3mmの薄型タイプ
用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
3,906 税込4,297
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鍵違いは68万通り 反転スイッチ機構
用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本
1個
3,096 税込3,406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロックミニ
外観寸法はC-89と互換性があります。 故障の少ないノンピン、ノンスプリング構造 鍵は施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・E.C.R.・エレベーター・各種機器 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。 付属品キー2本・止め金
1個
3,261 税込3,587
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,990 税込3,289
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ポップハンドルミニ
防水タイプ(Oリング・パッキン使用) パネル取付け面からの出っ張りは4mm、止め金までは40mmの薄型タイプ 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。) 標準錠前は、専用小型シリンダー(C-288-H)を使用 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・環境機器・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・取付け板・専用止め金・ビスセット 適合板厚(mm)1.0~3.2 鍵違い数(最大)17万7000通り Z00288(同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。)
1個
4,425 税込4,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,086 税込2,295
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネル穴明けはS-8と同寸法です。
用途各種電源スイッチ 仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。 付属品キー2本 材質本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P) 表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
2,793 税込3,072
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)止め金付キースイッチ
用途コンピュータ・電源装置 質量(g)65 付属品キー2本 仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
1個
3,602 税込3,962
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。
用途自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) 鍵違い数17万7000通り 付属品キー2本・止め金 仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。
1個
2,215 税込2,437
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロック I型
鍵は180°回転で施錠時のみ抜差しできます。 防犯用空転リング付 サイドバー機構により、ピッキングなどによる不正解錠は困難です。 スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器 材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) 仕様同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。 鍵違い数1万6000通り 付属品キー2本・空転リング・止め金
1個
3,486 税込3,835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リバーシブルキー採用 防塵シャッター付
用途コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ 仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。 付属品キー2本 材質本体・キー・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付) 質量(g)55 表面仕上げ本体・シリンダー錠部/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MZNi) R0220
1個
2,123 税込2,335
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。
用途自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器 仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 鍵違い数17万7000通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
352 税込387
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。 錠前は、C-35タイプでマスター装着可能です。 反転スイッチ機構
用途各種安全装置・電源装置・立体駐車場 付属品キー2本
1個
7,405 税込8,146
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。
用途自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器 仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 寸法L1(mm)7.7 寸法D1(Φmm)20.5 寸法D2(Φmm)27 寸法L2(mm)35 寸法L3(mm)6 鍵違い数17万7000通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
2,024 税込2,226
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器 仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。 付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付) 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P) 質量(g)本体:1000、フック:180 表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
30,034 税込33,037
4日以内出荷

従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器 仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。 付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付) 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P) 質量(g)本体:1000、フック:180 表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
30,034 税込33,037
4日以内出荷