「回転バレル研磨機」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス製で耐食性に優れています。
つまみを回転させて締付けますので非常に強力です。
受けの取付け方により、フラット面にもコーナーにも使用できます。
用途コンテナ・工作機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)236
寸法d(mm)6
寸法L1(mm)145
寸法L2(mm)47
寸法L3(mm)110.5
寸法L4(mm)108
寸法H1(mm)20
寸法H2(mm)17.5
寸法P1(mm)24
寸法P2(mm)44
寸法P3(mm)36
寸法P4(mm)72
寸法P5(mm)16
寸法P6(mm)62.5
寸法W1(mm)88
寸法W2(mm)49.5
寸法H3(mm)57
寸法W3(mm)64
寸法P7(mm)13
寸法P8(mm)10
表面仕上げバレル研磨
寸法P9(mm)11
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
用途コンテナ・工作機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
質量(g)68
寸法L(mm)80
寸法W(mm)8
鍵は360°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・船用機器・医療機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品キー2本
質量(g)60
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード21460
1個
¥832
税込¥915
当日出荷
強力な締付け力が得られます。
回転運動がある点(回転角180°)を超えると引張っても外れません。
用途コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
ロック装置付は押ボタンを90°回転させるとロックします。
用途分電盤・計測機器・防災設備
材質ステンレス(SUS303/SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード23942
1個
¥3,514
税込¥3,865
6日以内出荷
筐体のコーナーに取付けができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
用途計測機器・工作機機・船舶・配分電盤・操作盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品キー2本
表面仕上げ光沢バレル研磨
ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
質量(g)80
寸法L(mm)100
寸法□W(mm)8
ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
寸法□W(mm)10
ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)68
寸法L(mm)80
寸法W(mm)10
板厚(mm)3
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード01576
1個
¥393
税込¥432
4日以内出荷
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動します。
鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
用途自動販売機・配分電盤・制御盤
付属品キー2本
材質本体:ステンレス鋼板(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒、キー:黄銅板
質量(g)250
表面処理本体:光沢バレル研磨、シリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
鍵TAK80
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
止め金が回転後、施錠位置までストロークして締付けるので筐体に擦り傷をつけません。
止め金を装着したまま取付けられます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途車両、船舶、その他で締付けを必要とする蓋
材質ステンレス鋳物(SUS304)
最大適合板厚(mm)3
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード22923
1個
¥3,854
税込¥4,239
6日以内出荷
ワンタッチで閉扉できます。
アームを回転させてラッチの長さを調整できます。
アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。
用途特装車・コンテナー・バスのトランクルーム・建設機械
材質ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303)
材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード21702
1個
¥2,868
税込¥3,155
4日以内出荷
一般的な掛金装置と違い、ハンドルを回転させると掛金がかかり、さらに引付け、ある点(死点)を超えると引張っても外れる心配はありません。
用途振動の激しい筐体の扉、または強力な密閉度を必要とする筐体の扉のロックに最適です。
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード23944
1個
¥3,036
税込¥3,340
4日以内出荷
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動し
ます。鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
ワンタッチで施錠できます。
キャップ付で防塵・防滴効果が得られます。
用途交換機・制御盤
付属品キー2本
材質シリンダ:快削黄銅棒(C3602BD)
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
材質(キャップ)亜鉛合金(ZDC)
材質(キー)黄銅板(BSP)
表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、本体:光沢バレル研磨、キャップ:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
鍵300
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。
プレス製法で軽量です。
写真・本図共右開き用(左開き用は特注品です。ご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
材質冷間圧延ステンレス 鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
鍵番号:0200
扉を閉めるとワンタッチでロックできます。扉を押して締込みが可能です。
解錠はドライバーなどで回してください。
解錠後、扉を開くまで解錠状態を保持しますので、一つの扉に複数使用できます。
用途大型機器の点検口扉・車両
材質スナッチ・受金具:ステンレス鋼板(SUS304)、回転カム:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、表示板:アルミニウム合金板(A5052)
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)2.6
表面仕上げ本体:バレル研磨、表示板:アルマイト処理
タキゲンコード23776
1個
¥2,664
税込¥2,930
4日以内出荷
関連キーワード