23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
112 税込123
当日出荷

1個
112 税込123
当日出荷

1個
112 税込123
当日出荷


TAKIGEN(タキゲン)アジャストファスナー
取付け面に対して回転方向の操作により作動が可能です。 締代の調整が可能です。(15mm)
用途大型ボックス・コンテナ 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード22810
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)アクチュエーター
ロック装置とリンクさせることにより電気的に施解錠ができます。 極性切換により正逆2方向に回転 焼損防止用ポジスター内蔵
付属品クイックブッシュAC-25-Q-14 動作時間約0.5秒~1.0秒以内
1個
6,746 税込7,421
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16) 止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで) コンパクトタイプの軽量ハンドルです。 本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)5 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 タキゲンコード23635
1個
1,531 税込1,684
当日出荷

鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動し ます。鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。 ワンタッチで施錠できます。 キャップ付で防塵・防滴効果が得られます。
用途交換機・制御盤 付属品キー2本 材質シリンダ:快削黄銅棒(C3602BD) 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(キャップ)亜鉛合金(ZDC) 材質(キー)黄銅板(BSP) 表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、本体:光沢バレル研磨、キャップ:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi) 300
1個
2,855 税込3,141
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)宅配ボックスラッチ錠
戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
用途戸建向けの宅配ボックス 付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー矢印シール(回転/白2枚・直線/赤1枚) 材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)165 最大適合板厚(mm)4 鍵違い数500通り
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付ラッチ錠
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動します。 鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
用途自動販売機・配分電盤・制御盤 付属品キー2本 材質本体:ステンレス鋼板(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒、キー:黄銅板 質量(g)250 表面処理本体:光沢バレル研磨、シリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi) TAK80
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジ
天蓋に最適です。一方向にトルクが発生します。 回転範囲は100°。0~70°までスムーズに閉まり、70~100°はソフトなクローズを実現。
用途天蓋 材質ポリブチレンテレフタレート(PBT/GP30) 使用周囲温度(℃)0~+40 保存環境-20~+60℃ 最大適合板厚(mm)8.5
1個
2,216 税込2,438
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
98,034 税込107,837
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード60672
1個
5,788 税込6,367
4日以内出荷

大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード60799
1個
33,434 税込36,777
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッドコントローラー
ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。 回転運動を締付け力に変えます。
用途キュービクル・収容箱・シェルターの強力密閉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
4,386 税込4,825
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル回転角度60°でロッドストロークは30mm ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。 特殊機構でロッド棒の自重落下を防止 左右兼用型
用途キュービクル・シェルター 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 寸法t(mm)1.5 表面仕上げヘアライン仕上
1個
5,214 税込5,735
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16) 止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで) コンパクトタイプの軽量ハンドルです。 本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)5 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 TAK60 タキゲンコード23680
1個
1,758 税込1,934
5日以内出荷

コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
用途自動販売機・事務機器関連 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)20 タキゲンコード12730
1個
562 税込618
4日以内出荷

コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
用途自動販売機・事務機器関連 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)20 タキゲンコード12729
1個
562 税込618
4日以内出荷

コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
用途自動販売機・事務機器関連 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)20 タキゲンコード12725
1個
562 税込618
4日以内出荷

コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
用途自動販売機・事務機器関連 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)20 タキゲンコード12726
1個
562 税込618
4日以内出荷

コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
用途自動販売機・事務機器関連 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)20 タキゲンコード12728
1個
562 税込618
5日以内出荷

コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
用途自動販売機・事務機器関連 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)20 タキゲンコード12727
1個
562 税込618
6日以内出荷