18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。 FC-708Nと組合せてご使用ください。 閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した安全脱出機構 受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調節できます。
用途FA-602用受座 ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,361 税込2,597
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新タイプB-874-1になりました。旧タイプB-874とはトルク曲線が異なります。 回転反力が非常に大きいのでいろいろな扉の自動開閉機構に応用できます。 扉重量により最適なトルクを調整できます。 ガススプリング等のステータイプではないためスペースを取りません。
用途特装車・バン車等のハネ上げ扉・ゲート扉・スイングアップドア 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ焼付塗装 タキゲンコード13287
1個
30,357 税込33,393
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 二軸機構により扉を水平に最大5mm締込みます。(別途締込機構を必要とします。) 付属のストッパーを取り外すと、回転角度が変えられます。(120°・195°回転例参照) 摩擦係数が低く、耐荷重性・耐摩耗性に優れ、耐薬品性、耐熱性にも優れ、無給油で使用できる金属メッシュ四フッ化エチレン樹脂複合軸受を採用。
用途真空チャンバー装置・密閉用機器の扉・空調装置 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 材質(ブッシュ)燐青銅 表面仕上げバフ研磨
1個
11,220 税込12,342
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロックII
スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。 ウェーブキーにより合鍵の複製を防止します。 サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難。 空転リング・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。 キーの穴はウェーブにより不正解錠を防止します。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) CA0700 タキゲンコード22235
1個
4,342 税込4,776
当日出荷

トリガーを握って回転させる安全機構です。 鍵は360°回転で施錠時のみ抜差しできます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 塩害対策(SUS304+コーティング) 錠前は高級ピンタンブラー錠を採用 左右兼用型
用途高速道路制御盤・屋外用機器・振動機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
1個
14,734 税込16,207
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 トリガーを握って回転させる安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
14,734 税込16,207
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 トリガーを握って回転させる安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
18,134 税込19,947
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。 焼入れガードリング装着により、シリンダー周辺部を強化。ドリル等の破壊から守ります。 ハンドル内部の重要部品をガードすることが可能。錠前強制回転による破壊・解錠を防止 錠前強制抜取り防止機構 ダブルラッチ機構により確実に施錠できます。 錠前はプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 ハンドルを押込むだけのワンアクション施錠 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
用途自動販売機・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・取付け板・ビスセット 質量(g)770 鍵違い数(最大)17万7000通り 表面仕上げクロムめっき(MZCr) Z00288 タキゲンコード03984
1個
7,030 税込7,733
4日以内出荷

ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。 錠前は、C-35タイプでマスター装着可能です。 反転スイッチ機構
用途各種安全装置・電源装置・立体駐車場 付属品キー2本
1個
7,405 税込8,146
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

閉扉時はハンドルが約23mmの高さにセットされ、従来の突起による問題点を改良 閉扉時の止め金は固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) ハンドルをポップアップさせない限り、ハンドルの回転は不可能(ダブルロック機構) ワンタッチでロックできます。 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉・振動機器の扉 付属品キー2本・ビスセット(止め金用)(取付け用ねじは別売です。) 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 番号:2001 タキゲンコード623
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロック I型
鍵は180°回転で施錠時のみ抜差しできます。 防犯用空転リング付 サイドバー機構により、ピッキングなどによる不正解錠は困難です。 スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器 材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) 仕様同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。 鍵違い数1万6000通り 付属品キー2本・空転リング・止め金
1個
3,486 税込3,835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル回転角度60°でロッドストロークは30mm ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。 特殊機構でロッド棒の自重落下を防止 左右兼用型
用途キュービクル・シェルター 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 寸法t(mm)1.5 表面仕上げヘアライン仕上
1個
5,214 税込5,735
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード60672
1個
5,788 税込6,367
4日以内出荷

大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード60799
1個
33,434 税込36,777
4日以内出荷

大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
98,034 税込107,837
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉面からの突起が少ない埋込みタイプです。 施錠状態でも内部から角棒の回転が可能です。 ハンドル単体でもパネルに取付け可能 ハンドルはスプリングで元に戻りますが、角棒はハンドルと構造分離しており、元に戻りません。C-870シリーズの戻し機構のある端末と組合せてご使用ください。
用途特装車・建機・コンテナー・振動機器 材質取付けベース/ステンレス鋼板(SUS304)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・大ナット緩み止め用ビス 表面仕上げハンドル/クロムめっき(MZCr)
1個
8,160 税込8,976
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル表面からの出っ張りが4mm、パネル取付け面からの奥行が25mmの薄型タイプ ハンドルの引き上げ操作時と回転操作時にクリック感があり確実な操作ができます。 ハンドルを収納することにより止め金が3mmリフト。シールド効果が得られます。 特殊ロック機構で従来の不安要素(止め金のガタ・振動・ロッド棒の自重落下)を解消、確実な施錠が行えます。 右開き用
用途情報通信機器(デジタル装置・磁気ディスク装置)などのEMI防止用シールドラック・各種振動機器の扉 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 質量(g)380 適合板厚(mm)0.6~2.3 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) 030
1個
5,042 税込5,546
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドル
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-133-1-TAK60) 施錠位置と回転軸が離れているため破壊強度に優れています。 トリガーを握って回転させる安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・制御盤 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 質量(g)615 標準色シルバーメタリック 最大適合板厚(mm)6 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 TAK60・0200 タキゲンコード01711
1個
5,724 税込6,296
5日以内出荷