「回転錠」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
鍵は360°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・船用機器・医療機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品キー2本
質量(g)60
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード21460
1個
¥832
税込¥915
当日出荷
解錠時は回転つまみとして使用できます。
止め金がついた状態で取付けができます。
用途樹脂製配電盤・小型扉
付属品止め金
色ブラック
材質(本体)アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS-GF25)
質量(g)25
最大適合板厚(mm)6
タキゲンコード24212
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)66
材質(キー)黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
鍵は90°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。(C-178-T両抜同番)
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)
質量(g)73.8
材質(キー)黄銅板(C2801P)
鍵違い数(最大)56通り
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード22147
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。
鍵は90°回転で施錠時、解錠時に抜差しできます。
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
材質(カバー)ステンレス
材質(キー)黄銅板(C3713P)
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・計測機器
質量(g)105
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品キー2本・止め金
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)、止め金/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)、止め金/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
筐体のコーナーに取付けができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
用途計測機器・工作機機・船舶・配分電盤・操作盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品キー2本
表面仕上げ光沢バレル研磨
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
鎌はステンレス板4枚合せで、強度・耐久性に優れています。
用途シャッター・引戸
付属品キー2本・受座
材質本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、冷感圧延鋼板(SPCC)(ステンレスカバー付)、シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)
質量(g)470
表面仕上げ本体:ヘアライン仕上亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、シリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)
1個
¥8,782
税込¥9,660
欠品中
小型でセキュリティの高いTAK60シリンダーが組込まれています。
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。
鍵は90°回転で、施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
平面ハンドルと組合せて使うことにより、同一鍵番号で統一することができます。
用途サーバーラック・情報処理機
付属品キー2本・止め金
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)48
締付トルク(N・m)(M19推奨トルク)4
表面仕上げ表面クロムめっき(MZCr)
鍵TAK60
タキゲンコード23456
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。
ウェーブキーにより合鍵の複製を防止します。
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難。
空転リング・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。
キーの穴はウェーブにより不正解錠を防止します。
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵CA0700
タキゲンコード22235
1個
¥4,342
税込¥4,776
当日出荷
ロック装置とリンクさせることにより電気的に施解錠ができます。
極性切換により正逆2方向に回転
焼損防止用ポジスター内蔵
付属品クイックブッシュAC-25-Q-14
動作時間約0.5秒~1.0秒以内
暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。
暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。
電源不要のメカニカルタイプ。
押込むだけでワンタッチに取付けができます。
つまみを強制回転しても施錠は保持されます。
用途ロッカー・キャビネット
材質ケース・つまみ/ABS樹脂、フロントカバー/亜鉛合金(ZDC)
色グレー
適合板厚(mm)0.7~1.0
タキゲンコード23979
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
新デザインの大型密閉用ハンドルです。
強力な密閉ができます。
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・受座
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス製で耐食性に優れています。
新デザインの大型密閉用ハンドルです。
強力な密閉ができます。
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
施錠・解錠両位置で止め金の回転を保持するディテントボール内蔵
パネル面からの飛出しが4mmの薄型タイプです。
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
最大適合板厚(mm)3.2
表面仕上げ電解研磨
鍵No.0061-H・No.0062-H
タキゲンコード01971
1個
¥7,820
税込¥8,602
4日以内出荷
専用ハンドルで90°回転することにより解錠します。
Oリング内蔵で防水性に優れています。
キャップ付で防塵性に優れています。
キャップは専用ハンドルの磁石部にて取外すことができます。
専用ハンドルのナット部またはアイナット(M20)にて吊上げが可能です。
解錠時は内筒が突出するため施錠忘れがありません。
用途C.C.BOX・情報BOX・グレーチング
材質本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS430)
表面仕上げ本体/研磨、ハンドル/鏡面仕上
タキゲンコード22919
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
施錠することができます。鍵は360°回転で、施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
用途計測機器・アタッシュケース
付属品キー1本
材質黄銅板(C2801P)
引張荷重(N)49
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード20722
1個
¥1,265
税込¥1,392
5日以内出荷
日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
焼入れガードリング装着により、シリンダー周辺部を強化。ドリル等の破壊から守ります。
ハンドル内部の重要部品をガードすることが可能。錠前強制回転による破壊・解錠を防止
錠前強制抜取り防止機構
ダブルラッチ機構により確実に施錠できます。
錠前はプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
ハンドルを押込むだけのワンアクション施錠
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用
左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
用途自動販売機・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・取付け板・ビスセット
質量(g)770
鍵違い数(最大)17万7000通り
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵Z00288
タキゲンコード03984
1個
¥7,030
税込¥7,733
4日以内出荷
主な機能
1、インターロック回路内蔵
2、自動施錠機能(可変タイマー)
3、自動施錠機能ON/OFFスイッチ(オート/マニュアルスイッチ)
4、誤動作ブザー(可変タイマー)
5、解錠放置防止機能(可変タイマー)
6、回路作動タイマー(可変タイマー)
7、DC12V出力 8、施錠・解錠・LED出力
9、モーターブレーキ回路 10、ノイズ対策
11、施錠・解錠リミット極性切替えスイッチ
12、モーター回転出力極性切替えスイッチ
13、電源を搭載(LE-101不要)
用途インターロックとしてではなく、2台のモーター駆動錠前をコントロールする場合
仕様2連のドアインターロックシステム専用のコントローラー
質量(g)5.1
定格電圧AC100V50/60Hz
消費電流(mA)通常40・最大300
タキゲンコード50075
1個
¥236,111
税込¥259,722
4日以内出荷
鍵は180°回転で施錠時のみ抜差しできます。
防犯用空転リング付
サイドバー機構により、ピッキングなどによる不正解錠は困難です。
スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器
材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
仕様同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。
鍵違い数1万6000通り
付属品キー2本・空転リング・止め金
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠を防止します。この内部構造はC-375-V全国防犯協会連合会、優良住宅用開きとびら錠(CP-C)認定品と同等です。
空転リング(オプション)・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。
キー厚さは頑丈な2.5mm
キーの穴はウォードにより不正解錠を防止します。
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白(C7451P)
鍵違い数20万通り
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/生地
タキゲンコード24003
1個
¥2,418
税込¥2,660
4日以内出荷
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠を防止します。この内部構造はC-375-V全国防犯協会連合会、優良住宅用開きとびら錠(CP-C)認定品と同等です。
空転リング(オプション)・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。
キー厚さは頑丈な2.5mm
キーの穴はウォードにより不正解錠を防止します。
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白(C7451P)
鍵違い数20万通り
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/生地
トリガーを握って回転させる安全機構です。
鍵は360°回転で施錠時のみ抜差しできます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
塩害対策(SUS304+コーティング)
錠前は高級ピンタンブラー錠を採用
左右兼用型
用途高速道路制御盤・屋外用機器・振動機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
大型扉も確実に固定します。
外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。
電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結)
ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。
ロッド棒にて多点締めが可能です。
受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。
受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
大型扉も確実に固定します。
外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。
電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結)
ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。
ロッド棒にて多点締めが可能です。
受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。
受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード60672
1個
¥5,788
税込¥6,367
4日以内出荷
大型扉も確実に固定します。
外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。
電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結)
ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。
ロッド棒にて多点締めが可能です。
受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。
受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード60799
1個
¥33,434
税込¥36,777
4日以内出荷
専用ハンドル(C-1469-H)で90°回転することにより解錠します。
Oリング内蔵で防水性に優れています。
キャップ付で防塵性に優れています。
キャップは専用ハンドルの磁石部にて取外すことができます。
専用ハンドルのナット部またはアイナット(M20)にて吊上げが可能です。
解錠時は内筒が突出するため施錠忘れがありません。
用途C.C.BOX・情報BOX・グレーチング
仕様専用ハンドル(C-1469-H)は別売です。C-1369-Hでも解錠できます。
材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ステンレス(SUS430)
質量(g)385
表面仕上げ本体:研磨、ハンドル:鏡面仕上
1個
¥10,598
税込¥11,658
8日以内出荷
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
鍵は180°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途特装車・建設機械
付属品キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード22768
1個
¥1,405
税込¥1,546
11日以内出荷
関連キーワード