取付けがワンタッチ
パネル表面の出っ張りが少なくじゃまになりません。
高級感のあるシボ模様仕上げ
選べる2色のボディーカラー
用途事務機器・計測機器
材質ABS樹脂
寸法L3(mm)3
0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。
パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉
材質PC:ABSアロイ
ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)
材質ABS樹脂
色クリーム
質量(g)16
標準色クリーム(2.5Y9/1)
表面仕上げ表面シボ加工
SEMI S8-0218準拠。クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)。SESC6.8.1:AP-30-0 / SESC6.9.1:AP-30-2。SEMI S8-0701準拠。SESC6.8.1:AP-30-1。UL規格適合素材を使用
用途半導体製造装置
材質ポリカーボネート(PC)+ABSアロイ(UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板製の取手に樹脂コーティングを施しているので、耐食性に優れ、ソフトな手触りです。
大型の扉に最適です。
用途特装車・コンテナ・振動機器・大型扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
標準色ブラック
寸法M(Φ)5~10段付穴
優美なデザイン
扉の形態によりダブルタイプ、シングルタイプを使い分けできます。
用途特装車・バス・キャビネット・計測機器
材質ABS樹脂
付属品取付けねじ(M5)・SW・平ワッシャー
表面仕上げクロムめっき
SEMI S8-0218クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)
UL規格適合素材を使用
用途半導体製造装置
材質ポリカーボネート( PC )+ABSアロイ(UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
AP-191-1-Pを併用する事で防水性を付加できます(IPX5相当)。
ステンレス製A-1191N-1と取付の互換性があります。
ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ)
指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています。
用途検査機器・小型機器
材質PC/ABS
付属品ビスセット
表面仕上げシボ仕上(ブラック)
未使用時はシャッターが閉じ塵などの侵入を防ぎます。
高級感のあるシボ模様仕上
材質PC:ABSアロイ
付属品ナット・スプリングワッシャー
標準色ブラック
AP-191-1-Pを併用する事で防水性を付加できます(IPX5相当)。
ステンレス製A-1191N-1と取付の互換性があります。
ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ)
指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています。
用途検査機器・小型機器
付属品ビスセット
材質PC/ABS
表面仕上げシボ仕上(ブラック)
タキゲンコード04652
1個
¥282
税込¥310
7日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損ないません。
ハンドルはステンレス製で耐食性に優れています。
用途特装車・振動機器・テールゲートリフター
材質ハンドル/ステンレス(SUS304)、カバー/AES樹脂(ブラック)
付属品M6ボルト・六角穴付ナット
表面仕上げハンドル/バフ研磨
タキゲンコード01249
1個
¥8,676
税込¥9,544
4日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、バンボディーのイメージを一新します。
パイプ径が3種類(Φ27.2・Φ21.7・Φ16.0)から選べます。
トリガー方式を採用、容易なハンドル操作とセキュリティを高めました。
庫内作業中に閉じこめられ施錠されても、安全押棒(FC-705・706)等により脱出できます。
ドライバン用扉(t=13~~14)はパイプを内側に配置できます。この場合、裏カバー(FA-815-2-UC)やパイプガイド(FA-815-G)を使うことにより、扉内側がスッキリします。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
インジケーターで確認できるため施錠忘れがなくなります。
左右兼用型
用途特装車・ドライバン車・冷凍車・保冷車
材質(カバー)AAS樹脂
材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)
材質(ボディ)アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)
標準色ホワイトクリスタル
表面仕上げハンドル:クロムめっき(MZCr)、ボディー:ジルコニウム処理
タキゲンコード60615
1個
¥1,350
税込¥1,485
4日以内出荷
大型扉も確実に固定します。
外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。
電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結)
ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。
ロッド棒にて多点締めが可能です。
受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。
受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード60672
1個
¥5,788
税込¥6,367
4日以内出荷
大型扉も確実に固定します。
外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。
電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結)
ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。
ロッド棒にて多点締めが可能です。
受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。
受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード60799
1個
¥33,434
税込¥36,777
4日以内出荷
大型扉も確実に固定します。
外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。
電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結)
ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。
ロッド棒にて多点締めが可能です。
受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。
受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
関連キーワード