0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。
パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉
材質PC:ABSアロイ
取付けがワンタッチ
パネル表面の出っ張りが少なくじゃまになりません。
高級感のあるシボ模様仕上げ
選べる2色のボディーカラー
用途事務機器・計測機器
材質ABS樹脂
寸法L3(mm)3
ステンレス製で耐食性に優れています。
A-1153-P(パッキン)を併用する事で防水性を付加できます。
IPX4相当
用途厨房機器・キャビネット・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品取付け用ナット
質量(g)47
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード00748
1個
¥634
税込¥697
当日出荷
ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)
材質ABS樹脂
色クリーム
質量(g)16
標準色クリーム(2.5Y9/1)
表面仕上げ表面シボ加工
用途非常扉・厨房などの扉・各種キャビネット
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器
材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
鋼板製の取手に樹脂コーティングを施しているので、耐食性に優れ、ソフトな手触りです。
大型の扉に最適です。
用途特装車・コンテナ・振動機器・大型扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
標準色ブラック
寸法M(Φ)5~10段付穴
絞り加工で製作しているため、隙間にゴミが溜まる事もなく清掃がしやすい形状です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
線対称のため開閉操作が容易になります。
用途キャビネット・厨房機器・計測機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器
材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
優美なデザイン
扉の形態によりダブルタイプ、シングルタイプを使い分けできます。
用途特装車・バス・キャビネット・計測機器
材質ABS樹脂
付属品取付けねじ(M5)・SW・平ワッシャー
表面仕上げクロムめっき
ステンレス製で耐食性に優れています。
A-1153-Pを併用する事で防水性を付加できます。IPX4相当
用途厨房機器・キャビネット・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、パッキン:EPDM発泡体
付属品取付け用ナット
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード04560
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
絞り加工で製作しているため隙間にゴミが溜まることもなく清掃を行い易い形状です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
線対称のため開閉操作が容易になります。
用途キャビネット・厨房機器・計測機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード4689
1個
¥912
税込¥1,003
当日出荷
AP-191-1-Pを併用する事で防水性を付加できます(IPX5相当)。
ステンレス製A-1191N-1と取付の互換性があります。
ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ)
指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています。
用途検査機器・小型機器
材質PC/ABS
付属品ビスセット
表面仕上げシボ仕上(ブラック)
大きな開口部により操作性がアップ
用途キャビネット・計測機器・厨房機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品ナット・スプリングワッシャー・平座金
表面仕上げヘアライン仕上
開口部に切断面がない為、怪我の心配がありません。
ボルト式(Aタイプ)、ナット式(Bタイプ)、皿穴式(Cタイプ)があります
用途キャビネット・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品ナット・スプリングワッシャー・平座金(Aタイプ)
表面仕上げヘアライン仕上
用途半導体製造装置・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
未使用時はシャッターが閉じ塵などの侵入を防ぎます。
高級感のあるシボ模様仕上
材質PC:ABSアロイ
付属品ナット・スプリングワッシャー
標準色ブラック
SEMI S8-0218準拠。クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)。SESC6.8.1:AP-30-0 / SESC6.9.1:AP-30-2。SEMI S8-0701準拠。SESC6.8.1:AP-30-1。UL規格適合素材を使用
用途半導体製造装置
材質ポリカーボネート(PC)+ABSアロイ(UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
大きな開口部により操作性がアップ
用途キャビネット・計測機器・厨房機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
SEMI S8-0218(SESC6.8)クリーンルーム用手袋着用時 対応(2018年度版)
用途半導体製造装置・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げビーズショット処理
タキゲンコード4685
1個
¥3,835
税込¥4,219
6日以内出荷
AP-191-1-Pを併用する事で防水性を付加できます(IPX5相当)。
ステンレス製A-1191N-1と取付の互換性があります。
ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ)
指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています。
用途検査機器・小型機器
付属品ビスセット
材質PC/ABS
表面仕上げシボ仕上(ブラック)
タキゲンコード04652
1個
¥282
税込¥310
7日以内出荷
SEMI S8-0218クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)
UL規格適合素材を使用
用途半導体製造装置
材質ポリカーボネート( PC )+ABSアロイ(UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
関連キーワード