取手は握りやすく幅を広くしました。
用途車両・屋内外の大型扉
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
締付け強度が優れています。
用途大型筺体の蓋止め・工作機械・特殊車両
引張荷重(N)588
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)140
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20480
1個
¥1,069
税込¥1,176
当日出荷
鍵穴付は南京錠で施錠できます。
大型パチン錠で締付け強度が優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
仕上ヘアライン
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠ができます。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途船舶・工作機械・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
筺体のコーナーに取付けができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途プラント・コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
解錠時、アームとレバーが一体化し、ガタを防ぎます。
用途工作機械・計測機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)175
引張荷重(N)294
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20633
1個
¥1,125
税込¥1,238
6日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型扉
使用荷重(N)735
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
鋼板製の取手に樹脂コーティングを施しているので、耐食性に優れ、ソフトな手触りです。
大型の扉に最適です。
用途特装車・コンテナ・振動機器・大型扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
標準色ブラック
寸法M(Φ)5~10段付穴
大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
用途ダストボックス・コンテナ
引張荷重(N)882
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品受座
表面仕上げバレル研磨
リングを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
用途配分電盤・木製家具・車両関係の工具箱
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)180
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20273
1個
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
付属品キー2本
表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
ドライバーで締代の調整ができます。
ロック装置付きとロック装置なしがあります。
用途工作機械・配電盤・コンテナ
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
引張荷重(N)588
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
左右兼用型
用途配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル・建築・工作機械
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕様扉用
表面仕上げクロムめっき(MFCr)
大型リフトドアに最適のソフトタッチのハンドルです。
錠前とハンドルの一体構造です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
扉面から突起の少ない平面タイプです。
用途バス・特装車・リフトドア
材質AES樹脂
付属品キー2本
色ブラック
タキゲンコード01631
1個
¥4,160
税込¥4,576
4日以内出荷
新デザインの大型密閉用ハンドルです。
強力な密閉ができます。
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・受座
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ドライバーで締代の調整ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロック装置付きとロック装置なしがあります。
用途工作機械・配電盤・コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板
引張荷重(N)588
表面仕上げバレル研磨
開扉時は、扉が前方につき出ますので、本体を傷つけません。
扉は180°開きます。
用途特装車・振動機器・バス
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
アールの付いたソフトなデザインです。
鍵穴付は、南京錠で施錠ができます。
ステンレス製の大型パチン錠で締付け強度が優れています。
ステンレス製で耐食性に優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
仕上バフ研磨
扉のロック等を解除するトリガー付ハンドルです。
大型ハンドルのため楽に操作できます。
洗練されたデザインで、車両がイメージアップ。
左右兼用型
用途塵芥車・特装車
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
本体には2ヵ所に絞りが入っており、大型筺体用として設計された強力型です。
用途大型筺体の蓋止め・コンテナ
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)418
引張荷重(N)490
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード21415
1個
¥2,475
税込¥2,723
4日以内出荷
本体には3ヵ所に絞りが入っており、大型筐体用として設計された強力型です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)920
引張荷重(kN[kgf])1.37[-]
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
¥4,268
税込¥4,695
6日以内出荷
冷凍冷蔵庫・各筐体にマッチした流麗なハンドルです。
取付けは表と裏両面からねじ止めできます。
キャップは取付け後にセットしてください。
用途冷凍冷蔵庫・オーブンなど
使用荷重(N)245
頑丈な耐振構造です。
振動・衝撃の激しい大型扉に最適です。
ハーフロック機構付きです。
用途特装車・建設機械・重機
付属品ストライカー(C-873-1、2共通)
締代が調整できます。
締付け力が優れています。
用途大型筺体の蓋止め・コンテナ・工作機械
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)760
引張強度(kN)1.96
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード21416
1個
¥3,936
税込¥4,330
当日出荷
左右兼用型
用途配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル・建築・工作機械
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
冷凍冷蔵庫・各筐体にマッチした流麗なハンドルです。
取付けは表と裏両面からねじ止めできます。
キャップは取付け後にセットしてください。
用途冷凍冷蔵庫・オーブンなど
材質(ブラケット)亜鉛合金(ZDC)
材質(パイプ)ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げブラケット:サチライトニッケルめっき(ウレタンクリアー)、パイプ:ヘアライン仕上
使用荷重(N)294
ステンレス製で耐食性に優れています。
つまみを引張りスライドさせることで簡単に操作できます。
冷凍・保冷・ドライバンなどの中仕切りストッパーに最適です。
ラッシングレールを利用して固定できます。
用途冷凍・保冷・ドライバン・特装車
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
重荷重用に設計された、鋼製スライドレールです。
用途特装車・建設機械・計測機器・バス
材質一般構造用圧延鋼材(SS)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
K-500・K-520と組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304)
材質弦:ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)
付属品キー2本
材質(キャップ)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
鍵違い数(最大)11万8000通り
表面仕上げ本体:電解研磨、弦:バレル研摩、錠前部:クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード23949
1個
¥787
税込¥866
7日以内出荷
スライド扉用のハンドルです。
鎌錠タイプとロッド操作タイプがあります。
突起の少ない平面タイプですので引違い扉にも使用できます。
扉はワンタッチで開閉できます。
錠前は小型リバーシブルキーです。
右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
用途特装車・保冷車・ボトルカー等の引戸用ハンドル
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
ステンレス製で耐食性に優れています。
新デザインの大型密閉用ハンドルです。
強力な密閉ができます。
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
大型パイプハンドル用に開発されたワンタッチハンドルキャッチです。厚さ15mmの大型ハンドルまで適用できます。
ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチでキャッチします。
錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
既存の大型ハンドルに簡単に取付けられます。
封印リング(オプション)を取付けることができます。
用途大型のコンテナー、バン車のパイプハンドル用
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
ゴムパッキンによる防塵構造です。
扉面からの突起が少ない平面タイプ
取付けにA-154と互換性があります。
用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ扉に最適
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)810
標準色ブラック
最大適合板厚(mm)1.5
表面仕上げ焼付塗装
鍵200
タキゲンコード02005
1個
¥4,048
税込¥4,453
4日以内出荷
締付け強度が優れています。
用途大型筺体の蓋止め・小型コンテナ
引張荷重(N)98
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20029
1個
¥1,022
税込¥1,124
当日出荷
面付けタイプで簡単に取付けできます。
上下のフラットバー(別売)で強力に密閉します。
フラットバーガイドは、樹脂が組込んであり作動がスムーズです。
インナーハンドル(A-100、A-394-3H等をお選びください。)を取付ければ、非常脱出が可能です(施錠時不可)。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
左右兼用型。
用途密閉扉・シェルター・大型キャビネット・電磁波防護扉・防音扉の子扉
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・ロッドガイド(A-388N-G)2個・ねじ穴用・化粧蓋・割ピン2個・平座金2個
ストローク(mm)フラットバー:30(ハンドルをリフト)
表面仕上げ焼付塗装
タキゲンコード04212
1個
¥11,806
税込¥12,987
4日以内出荷
防水タイプ(パッキン・Oリング使用)
頑強な作りのロックハンドル
クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。
防錆アップのサチライトクロムめっき
左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
質量(g)271
寸法L(mm)125
寸法H(mm)60
寸法D(mm)18
寸法W(mm)18
最大適合板厚(mm)10
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード02813
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ