ステンレス製で耐食性に優れています。
45°ごとの位置でストップします。
用途計測機器・環境機器・通信機器の天蓋
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)78
許容荷重(N)147
表面仕上げバレル研磨
スライド式ストッパー機構により、扉を確実に保持します。
スプリングにより自動的にロックし、ストッパーを解除すると扉を閉められます。
用途天蓋用
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)196
表面仕上げバレル研磨
小型で取付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器の天蓋
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げクロムめっき(MFCr)
スライド式ストッパー機構により、扉を確実に保持します。
スプリングにより自動的にロックし、ストッパーを解除すると扉を閉められます。
用途天蓋用
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
許容荷重(N)196
表面仕上げクロムめっき(MFCr)
小型で取付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器
仕様軽量天蓋用
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
許容荷重(N)196
表面仕上げニッケルめっき(MFNi)
小型で取付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器の天蓋
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。
蓋は3ヵ所に固定できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
仕様天蓋用
許容荷重(N)490
表面仕上げビーズショット処理
従来品B-1060(B-1060-A)・B-60(B-60-A)はストッパー改良でB-1060-B・B-60-Bに変りました。
ストップレバーの操作により、任意の位置で止まります。
左右兼用型
用途環境機器・計測機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
許容荷重(N)98
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
従来品B-1060(B-1060-A)・B-60(B-60-A)はストッパー改良でB-1060-B・B-60-Bに変りました。
ストップレバーの操作により、任意の位置で止まります。
左右兼用型
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途環境機器・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)98
表面仕上げ光沢バレル研磨
用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)490
表面仕上げ光沢バレル研磨
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕様天蓋用
質量(g)490
寸法L1(mm)259~406
寸法S(mm)17
寸法L2(mm)250
許容荷重(N)490
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕様天蓋用
質量(g)395
寸法L1(mm)209~306
寸法S(mm)17
寸法L2(mm)200
許容荷重(N)490
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕様天蓋用
質量(g)300
寸法L1(mm)159~206
寸法S(mm)17
寸法L2(mm)150
許容荷重(N)490
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
重量用に最適です。
右用
用途制御盤・大型点検口
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
スチールボールと板ばねの作用でロックします。
用途計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕様天蓋用
表面仕上げクロムめっき(MFCr)
関連キーワード