119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)保護棒(L400)
アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車 質量(g)440 寸法L(mm)400 寸法P(mm)340 材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理 タキゲンコード01514
1個
5,172 税込5,689
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)保護棒(L1000)
アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車 材質ブラケット/アルミニウム合金(ADC)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)825 寸法L(mm)1000 寸法P(mm)940 表面仕上げブラケット/梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ/梨地アルマイト処理 タキゲンコード01520
1個
6,731 税込7,404
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)保護棒(L500)
アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車 質量(g)505 寸法L(mm)500 寸法P(mm)440 材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理 タキゲンコード01515
1個
5,228 税込5,751
4日以内出荷

1個
2,249 税込2,474
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用 密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用 材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
1個
1,406 税込1,547
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庫内安全棒と取手が一体化しました。 フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。 庫内側から開扉できます。 結露防止のためフェルトパッキンが標準装備。密閉性を高めました。
用途ウォークイン型冷凍冷蔵庫 密閉ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用 材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂) 材質(ヘッド)ポリカーボネート(PC) 質量(g)180 材質(フランジ)ポリカーボネート(PC) 材質(スプリング)ステンレス(SUS304) タキゲンコード62554
1個
2,024 税込2,226
当日出荷

1個
1,687 税込1,856
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締付け型のファスナーで筺体と扉をしっかりと固定することができます。 別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筺体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。 本体摺動部分にクリーンルーム用グリスを使用しています。
用途小型密閉扉・電磁波防護扉・防音扉の子扉 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(キー)亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MZNi) タキゲンコード23775
1個
226 税込249
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)105 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)130 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)120 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00683
1個
737 税込811
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)65 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)109 寸法D(Φmm)9 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)100 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード00685
1個
608 税込669
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)保護棒(L700)
アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車 質量(g)630 寸法L(mm)700 寸法P(mm)640 材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理 タキゲンコード01517
1個
6,286 税込6,915
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)保護棒(L900)
アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車 材質ブラケット/アルミニウム合金(ADC)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)770 寸法L(mm)900 寸法P(mm)840 表面仕上げブラケット/梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ/梨地アルマイト処理 タキゲンコード01519
1個
6,603 税込7,263
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)保護棒(L800)
アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車 材質ブラケット/アルミニウム合金(ADC)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)705 寸法L(mm)800 寸法P(mm)740 表面仕上げブラケット/梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ/梨地アルマイト処理 タキゲンコード01518
1個
6,476 税込7,124
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)保護棒(L600)
アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車 質量(g)570 寸法L(mm)600 寸法P(mm)540 材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理 タキゲンコード01516
1個
6,095 税込6,705
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)保護棒(L300)
アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車 質量(g)375 寸法L(mm)300 寸法P(mm)240 材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC) 材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S) 表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理 タキゲンコード01513
1個
5,060 税込5,566
4日以内出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)185 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)162 寸法D(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法P(mm)150 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00682
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)100 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)120 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)110 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00684
1個
726 税込799
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)30 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)75 寸法D(Φmm)7 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)68 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード00686
1個
396 税込436
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)14 寸法H(mm)22 寸法L1(mm)46 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)7 寸法P(mm)40 表面仕上げ光沢バレル研磨 使用荷重(N)196 寸法MM4 タキゲンコード01104
1個
330 税込363
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)125 寸法L(mm)130 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)15 寸法P(mm)120 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)3.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00675
1個
874 税込961
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)18 寸法H(mm)22 寸法L1(mm)66 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)7 寸法P(mm)60 表面仕上げ光沢バレル研磨 使用荷重(N)196 寸法MM4 タキゲンコード01103
1個
330 税込363
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)80 寸法L(mm)109 寸法D1(Φmm)9 寸法D2(Φmm)13 寸法P(mm)100 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)1 寸法H4(mm)3 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード00677
1個
698 税込768
当日出荷

塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)2.4 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)12 標準色ブラック 適合径(Φmm)(ロッド棒)10 タキゲンコード01650
1個
28 税込31
当日出荷

耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途制御盤・配電盤など 材質エラストマー 質量(g)1.2 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)12 標準色ホワイト タキゲンコード04497
1個
23 税込25
当日出荷

塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)1.8 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)10 標準色ブラック 適合径(Φmm)(ロッド棒)8 タキゲンコード01649
1個
23 税込25
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)120 寸法L(mm)120 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)15 寸法P(mm)110 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)3.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00676
1個
857 税込943
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)235 寸法L(mm)162 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)18 寸法P(mm)150 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)20 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)4.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00674
1個
1,399 税込1,539
当日出荷

耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途制御盤・配電盤など 材質エラストマー 質量(g)0.9 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)10 標準色ホワイト タキゲンコード04496
1個
23 税込25
当日出荷

SEMI規格適合品です。(S8)SESC(6.7.2)荷重MAX71N対応
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)85 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)109 寸法D(Φmm)9 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)100 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード03336
1個
658 税込724
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)40 寸法L(mm)75 寸法D1(Φmm)7 寸法D2(Φmm)10 寸法P(mm)68 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)1 寸法H4(mm)3 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード00678
1個
470 税込517
当日出荷

組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。 手にやさしいソフトなデザイン アルミニウム製で軽量です。
用途出入口 材質(ブラケット)アルミニウム合金(AC7A) 表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr)
1個
3,542 税込3,896
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。 手にやさしいソフトなデザイン アルミニウム製で軽量です。
用途出入口 材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)
1個
1,687 税込1,856
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)1.3 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)8 標準色ブラック 適合径(Φmm)(ロッド棒)6 タキゲンコード01648
1個
23 税込25
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)220 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)200 寸法D(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法P(mm)188 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00681
1個
1,273 税込1,400
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)270 寸法L(mm)200 寸法D2(Φmm)18 寸法P(mm)188 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)20 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)4.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00673
1個
1,512 税込1,663
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)320 寸法L(mm)250 寸法D2(Φmm)18 寸法P(mm)238 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)20 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)4.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00672
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)20 寸法L(mm)66 寸法D2(Φmm)10 寸法P(mm)60 寸法H1(mm)22 寸法H2(mm)7 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)2.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 使用荷重(N)196 寸法MM4 タキゲンコード01100
1個
422 税込464
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)15 寸法L(mm)46 寸法D2(Φmm)10 寸法P(mm)40 寸法H1(mm)22 寸法H2(mm)7 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)2.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 使用荷重(N)196 寸法MM4 タキゲンコード01101
1個
414 税込455
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)365 寸法L(mm)300 寸法D2(Φmm)18 寸法P(mm)288 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)20 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)4.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00671
1個
2,033 税込2,236
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)265 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)250 寸法D(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法P(mm)238 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00680
1個
1,520 税込1,672
当日出荷