15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。 ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)0.5 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード11901
1個
63 税込69
当日出荷

任意の角度で扉を保持します。 外形は突起のないすっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため、金属粉・異音は発生しません。
用途事務機器・家具・制御盤 材質(羽根)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)0~40 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
1個
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。 ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)0.5 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード13236
1個
74 税込81
当日出荷

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1.5
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ドア用ヒンジ
小型・中型の扉に最適です。 左右兼用型(ピン組替え) 270°開き
用途特装車、小型・中型バン車 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)(扉)49 質量(g)700 扉寸法(縦×横)(mm)1800×900 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11916
1個
2,160 税込2,376
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンは両端カシメされています。 中型・小型の側面扉や小扉に最適です。 左右兼用型
用途消防車・特装車・船舶 材質ステンレス鋼板(SUS304) 軸径(Φmm)10 表面仕上げバフ研磨
1個
2,699 税込2,969
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)特装車用小扉ヒンジ
取付けネジが表面に露出してないスッキリとしたデザイン インサートボルト付なので取付けが簡単。本体を傷つけません。
用途小型ボックス、ハッチ、リッド 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード11315
1個
2,679 税込2,947
4日以内出荷

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・中型の扉に最適です。 左右兼用型(ピン組替え) 180°開き
用途特装車、小型・中型バン車 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)(扉)49 質量(g)490 扉寸法(縦×横)(mm)1800×900 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11915
1個
1,969 税込2,166
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1810) 小型・中型の扉に最適です。 左右兼用型(ピン組替え) 180°開き
用途特装車、小型・中型バン車 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)490 扉寸法(縦×横)(mm)1800×900 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード12707
1個
4,892 税込5,381
4日以内出荷

1個
1,575 税込1,733
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

適度な衝撃吸収特性が得られます。 樹脂製で小型、軽量です。
材質ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)5~40 最大吸収エネルギー(J)0.8 速度範囲(m/s)0.5以下 ピストンロッド復帰力(N)3以下 タキゲンコード13385
1個
226 税込249
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)上下裏蝶番
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
用途計測機器・ロッカーなどの小型扉 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
197 税込217
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)平面裏蝶番
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
用途計測機器・ロッカーなどの小型扉 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
221 税込243
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)