扉面からの突起が少ない平面タイプです。
左右兼用型
用途小型配分電盤・制御盤
仕様ハンドルを90°回転するとラッチが作動する
材質ステンレス(SUS304)、亜鉛合金(ZDC)
質量(g)110
適合板厚(mm)0.8~2.3
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード23561
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
小型で強力な締付け力
高さ・幅・長さともすべて最小タイプ(メーカー比)
用途計測機器・小型ボックス
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード21289
1個
¥242
税込¥266
当日出荷
小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応します。
スムーズな操作性です。
左右兼用型
用途冷凍冷蔵庫・小型ボックスの扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
付属品S.W.・ナット
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)3
種類丸形
寸法L1(mm)12
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
寸法L3(mm)2
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)10
タキゲンコード1368
材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
種類丸形
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)6
取付部めねじ
ねじの呼びM4
取付長(mm)6
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
付属品S.W.・ナット
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)40
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)10
タキゲンコード1558
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥588
税込¥647
当日出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)5
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)9
寸法L2(mm)10
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)20
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
電気を使わず、鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。
ロックボルトを差込むとワンタッチでロックします。
キーで解錠すると、ロックボルトが飛び出します。
6,500通りの鍵違いが製作できます。
マスターシステムの組込みができます。
C-289-3と組合せて使用できます。
用途小型ボックスの蓋止め
付属品キー2本
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、錠前/快削黄銅棒(C3604BD)、ロックボルト/機械構造用炭素鋼鋼材(S15C)、チェーン/黄銅線材、取付け板/冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、錠前/ニッケルめっき(MBNi)、ロックボルト/ニッケルめっき(MFNi)、チェーン/クロムめっき(MBCr)、取付け板/亜鉛めっきクロメート処理
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM3
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)6
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)11
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
取付部おねじ
ねじの呼びM3
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)20
タキゲンコード921
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥354
税込¥389
当日出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM8
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)21
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)13
寸法L2(mm)12
取付部おねじ(段付)
標準色ブラック
ねじの呼びM8
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)25
タキゲンコード1446
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM8
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)39
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)13
取付部おねじ
ねじの呼びM8
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)25
タキゲンコード924
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥611
税込¥672
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM8
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)18
種類丸形
寸法L1(mm)13
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)8
取付部めねじ
ねじの呼びM8
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)8
タキゲンコード1938
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥394
税込¥433
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)11
種類丸形
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)6
取付部めねじ
ねじの呼びM4
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)6
タキゲンコード1640
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥266
税込¥293
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM8
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)43
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)13
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM8
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)25
タキゲンコード882
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥410
税込¥451
4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)7
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)10
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)20
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM8
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)7
種類丸形
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)12
寸法L3(mm)8
取付部めねじ
ねじの呼びM8
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)8
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
付属品S.W.・ナット
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)10
タキゲンコード4616
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,140
税込¥1,254
5日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)11
種類丸形
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)6
取付部めねじ
ねじの呼びM5
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)6
タキゲンコード1937
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥266
税込¥293
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)20
種類丸形
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)13
寸法L3(mm)8
取付部めねじ
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)8
タキゲンコード1907
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥394
税込¥433
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM3
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)6
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)11
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM3
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)20
タキゲンコード139
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥194
税込¥213
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM6
付属品S.W.・ナット
種類丸形
寸法L1(mm)19
寸法D1(Φmm)22
寸法L2(mm)11
寸法L3(mm)9
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)10
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM3
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)4
種類丸形
寸法D1(Φmm)11
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
寸法L3(mm)4
取付部めねじ
ねじの呼びM3
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)4
タキゲンコード1641
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥211
税込¥232
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)15
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
取付部おねじ
ねじの呼びM4
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)20
タキゲンコード920
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥436
税込¥480
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)12
種類丸形
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)6
取付部めねじ
ねじの呼びM5
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)6
タキゲンコード1934
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥153
税込¥168
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM6
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)35
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)13
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)25
タキゲンコード881
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥368
税込¥405
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)15
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)20
タキゲンコード138
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥246
税込¥271
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
軽量小型のワンタッチラッチ錠です。
ラッチ部は樹脂のため筐体を傷つけることがありません。
C-49と取付けに互換性があります。
用途通信機器・計測機器・小型BOXの扉
材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ/ポリアセタール(POM)
表面仕上げバレル研磨
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)16
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
取付部おねじ
ねじの呼びM5
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)20
タキゲンコード922
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥466
税込¥513
5日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5
付属品S.W.・ナット
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)5
種類丸形
寸法L1(mm)15
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)9
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)5
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)10
タキゲンコード1367
材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)32
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)13
取付部おねじ
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)25
タキゲンコード923
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥578
税込¥636
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)16
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)20
タキゲンコード140
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥213
税込¥234
4日以内出荷
枠側面付けタイプの電気錠
厚さ20mmの薄型タイプ
通電時解錠型
カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
施錠情報信号出力可能(止め金がロックに掛かると無電圧出力)
LED(緑)付。解錠状態(ソレノイド通電時)に点灯。
接点保護用ダイオード内蔵。
左右勝手使用可能(両面に取付け用の皿穴加工)
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム
付属品止め金
材質ケース/アルミダイカスト(ADC)、ラッチ・トリガー/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)180
定格スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷)
定格電圧DC24V±5%
消費電力約2.2W(約90mA)(SOL:80mA,LED:10mA)
使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
操作方法施錠:扉を閉めることにより、トリガーをプッシュし、ラッチを機械的に施錠します。解錠:ソレノイドへ通電することにより、ラッチのロックが解除され、扉を手前に引くと、扉を開けることができます。(通電時のみ)
通電率100%(連続定格)
タキゲンコード50293
1個
¥9,332
税込¥10,265
当日出荷
枠側面付けタイプの電気錠
厚さ20mmの薄型タイプ
通電時解錠型
カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム
付属品止め金
材質ラッチ:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS)
質量(g)220
使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)
消費電力(W)2(83mA)
定格電圧(V)DC24±5%
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
通電率100%(連続定格)
表面仕上げケース:ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード50130
1個
¥6,579
税込¥7,237
4日以内出荷
他に類をみない超小型錠前です。機能は従来品と変りません。
止め金をセットしたままで、取付けが可能です。
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・小型防犯装置・スイッチボックス
質量(g)25
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
左右兼用型
用途マイクボックス・小型機器の扉
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)75
最大適合板厚(mm)3.8
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード00219
1個
¥851
税込¥936
当日出荷
つまみを押すことにより、ポップアップします。もう一度押すと、フラットに収納。小型の扉に最適です。
用途マイクボックス・小型機器の扉
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)70
種類特殊形
適合板厚(mm)1.5~7
表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき
タキゲンコード3564
材質(取付部)亜鉛合金(ZDC)
1個
¥1,869
税込¥2,056
4日以内出荷
ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。
強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。
強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
寸法t2(mm)4
表面仕上げ鏡面バフ研磨
寸法MM3
種類丸形
寸法L1(mm)8
寸法D1(Φmm)11
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
寸法L3(mm)4
取付部めねじ
ねじの呼びM3
取付長(mm)4
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
関連キーワード
1
2
次へ