こんなお得な商品も!

キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。
断熱性、耐候性、防水性に優れています。
スポンジは難燃性UL94HF1適合製品です。
独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。
両面テープ付
用途配分電盤・工作機械
長さ(m)1
材質クロロプレン(CR)
使用周囲温度(℃)-20~+80
標準色ブラック
緩衝用スプリング内蔵
用途分電盤・工作機械
材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)
材質(ケース)アルミニウム合金板(A1050P)
材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げケース:アルマイト処理(金色)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)35
高温、多湿に最適です。
スムーズに抜差しできます。
用途小型配分電盤・計測機械・工作機械
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)34
寸法t(mm)2
寸法L2(mm)23.5
寸法L3(mm)30
寸法H1(mm)18
寸法R(mm)8.5
寸法W2(mm)17
タキゲンコード31483
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
大小2種類ありますので用途に応じてお選びいただけます。
用途分電盤・工作機械
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)黄銅板(C2680P)
表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)35
寸法t(mm)2
寸法L2(mm)18.5
寸法L3(mm)29
寸法H1(mm)14
寸法R(mm)6.5
寸法W2(mm)13
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31666
1個
¥142
税込¥156
当日出荷
取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途配分電盤・工作機械
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)110
タキゲンコード21296
1個
¥301
税込¥331
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)110
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード21107
1個
¥147
税込¥162
欠品中
こんなお得な商品も!

セミパッチン錠 ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板
表面仕上げバレル研磨
鍵鍵穴なし
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)109
タキゲンコード21297
1個
¥301
税込¥331
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)34
寸法t(mm)2
寸法L2(mm)23.5
寸法L3(mm)29
寸法H1(mm)14
寸法R(mm)8.5
寸法W2(mm)17
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31665
1個
¥137
税込¥151
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)110
タキゲンコード31486
1個
¥787
税込¥866
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)100
タキゲンコード21295
1個
¥301
税込¥331
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)34
タキゲンコード31667
1個
¥261
税込¥287
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)120
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31343
1個
¥272
税込¥299
4日以内出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)109
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード21108
1個
¥147
税込¥162
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)35
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31488
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)100
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード21106
1個
¥147
税込¥162
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)135
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31339
1個
¥309
税込¥340
4日以内出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)113
タキゲンコード31485
1個
¥787
税込¥866
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)34
寸法t(mm)2
寸法L2(mm)23.5
寸法L3(mm)30
寸法H1(mm)18
寸法R(mm)8.5
寸法W2(mm)17
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31487
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
ドアキャッチと、ドアスイッチの両方の機能を有します。
IP67の防水スイッチを使用しています。
吸着面からマグネット、ヨーク板、スイッチが突出しない密閉型
用途工作機械・キャビネット
吸着力(N)16±20%
材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)、ケース/ステンレス鋼板(SUS304)
使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)
定格AC125V0.1A(抵抗負荷)、DC12V2A(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)
最小適合負荷(参考値)DC5V1mA
推奨トルク(N・m)(M4ねじ締付/スイッチ部)0.75
耐久回数10万回
耐電圧(V)AC1500/1分間
タキゲンコード50328
1個
¥2,024
税込¥2,226
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠ができます。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途船舶・工作機械・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)160
タキゲンコード31342
1個
¥761
税込¥837
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
締代の調整ができます。
南京錠で施錠ができます。
耐環境特性が優れています。
用途特殊車両・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
南京錠で施錠できます。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
C-1537-Aと取付け穴に互換性があります。
用途船舶・工作機械・食品機械・建設機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
筐体のコーナーに取付けができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
レバーでロックされますので、振動等で外れません。
用途工作機械・コンテナ・振動機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
締代の調整ができます。
耐環境特性が優れています。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途殊車両・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)90
引張荷重(N)588
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード20915
1個
¥2,236
税込¥2,460
当日出荷
南京錠で施錠することができます。
用途分電盤・工作機械・鉄道関係・スイッチボックス
材質ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)(締代0.5mm)147
表面仕上げバレル研磨
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
KC-1275/275-C-11~13は重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)115
タキゲンコード31344
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)135
タキゲンコード31341
1個
¥616
税込¥678
当日出荷
締代の調整ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途特殊車両・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)100
引張荷重(N)588
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード20916
1個
¥2,236
税込¥2,460
当日出荷
マグネット・ヨーク板は密閉防水ケースに入っています。
密閉ケースはステンレス鋼板(SUS304)を使用、耐食性に優れています。
A面、B面の両方で吸着します。
用途工作機械・キャビネット
吸着力(N)A面/16±20%、B面/5±20%
材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)33
使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)
材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)
締付トルク(N・m)(M4ねじ締付け推奨)0.75
耐久回数10万回以上
タキゲンコード24375
1個
¥743
税込¥817
当日出荷
用途コンテナ・工作機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ