13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)1210 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 350 タキゲンコード60009
1個
8,434 税込9,277
当日出荷

細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 質量(g)1025 表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー) 350 材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂 タキゲンコード62862
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の筐体 材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ワッシャー/ポリアセタール樹脂(POM) 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
6,347 税込6,982
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ 調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の扉 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
14,167 税込15,584
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錠前による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの小型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)900 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 350 タキゲンコード60015
1個
6,746 税込7,421
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)密閉用パットハンドル
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
13,492 税込14,841
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
4,497 税込4,947
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)平面カトルハンドル
ハンドルレバーを閉じることによりハンドル用カトルが扉を締込みます。 左右兼用型(本図写真共に左型にセットされています。左右の交換はロックカムユニットのねじを2本外し、180°反転させて取付けてください。) 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 樹脂製のため軽量です。 パネル取付け寸法が対象のため、左右開きどちらの場合も同じ寸法となり設計が容易です。またB-270(P.843)と併用することで、扉取付け後でも扉と筐体の天地を逆転しハンドルの左右開きの交換が容易にできます。
用途サーバーラック 材質ポリアミド(PA66-GF25) 付属品ビスセット・キー2本 標準色ブラック 最大適合板厚(mm)2.3 表面仕上げシボ加工
1個
5,622 税込6,184
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザインです。 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。 左右兼用型。 受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザイン 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
用途厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用 FA-1753専用受座 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品キー2本 表面仕上げサンドブラスト処理(センター部は鏡面バフ研磨) 0200
1個
17,427 税込19,170
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザインです。 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。 左右兼用型。 受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザイン 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
用途厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用 FA-1753専用受座 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)コーナーリフトヒンジ
従来品FB-611のデザインを一新し、コストダウンを実現しました。 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転。 閉扉時に抜差しおよび取付けねじを外せない防犯構造。 左右の組替えはマイナスドライバーで簡単に行えます。 樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。 従来品FB-611と取付けに互換性があります。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫など 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304) 仕様20万回の開閉試験をクリア(試験扉W900×H2000、扉重量50kgと80kg) 質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上 タキゲンコード61512
1個
3,317 税込3,649
当日出荷

真空装置扉等を密閉するのに適したステンレス製連動ハンドルです。 扉厚20~~35mmまでに対応し、調整用M8ねじにより、締込みの微調整が可能です。 真空チャンバー内部が真空排気され、扉が筐体側に引き込まれると、ロックが解除される安全機構です。 左右兼用型
用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 適合板厚(mm)20~35 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード60873
1個
41,934 税込46,127
4日以内出荷

真空装置扉等を密閉するのに適したステンレス製連動ハンドルです。 扉厚20~35mmまでに対応し、調整用M8ねじにより、締込みの微調整が可能です。 真空チャンバー内部が真空排気され、扉が筐体側に引き込まれると、ロックが解除される安全機構です。 左右兼用型
用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 適合扉厚(mm)20~35 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード60877
1個
26,067 税込28,674
4日以内出荷