用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)49
付属品キー1本
質量(g)32
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード22245
1個
¥794
税込¥873
当日出荷
用途計測機器・アタッシュケース・分電盤
引張荷重(N)29
材質黄銅板(C2801P)
付属品キー1本
質量(g)36
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード20327
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。
パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様)
解除レバーを押すとロックを解除することができます。
Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。
盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等
付属品ロックピン
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
耐久回数脱着:10000回
タキゲンコード24272
1個
¥2,947
税込¥3,242
当日出荷
電気を使わず、鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。
ロックボルトを差込むとワンタッチでロックします。
キーで解錠すると、ロックボルトが飛び出します。
6,500通りの鍵違いが製作できます。
マスターシステムの組込みができます。
C-289-3と組合せて使用できます。
用途小型ボックスの蓋止め
付属品キー2本
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、錠前/快削黄銅棒(C3604BD)、ロックボルト/機械構造用炭素鋼鋼材(S15C)、チェーン/黄銅線材、取付け板/冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、錠前/ニッケルめっき(MBNi)、ロックボルト/ニッケルめっき(MFNi)、チェーン/クロムめっき(MBCr)、取付け板/亜鉛めっきクロメート処理
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。
マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付
(JISC8480適合)
インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。
封印ワイヤでレバーを固定することができます。
難燃材(UL94V-2)を使用。
用途配分電盤内部保護板及び内扉等
材質ラッチ:ABSアロイ
適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3
材質(レバー部)ABSアロイ
材質(ハウジング)ポリアミド(PA6)
標準色ブラック
タキゲンコード24326
1個
¥226
税込¥249
当日出荷
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。
マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付(JISC8480適合)
インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。
封印ワイヤでレバーを固定することができます。
難燃材(UL94V-2)を使用。
用途配分電盤内部保護板及び内扉等
材質ラッチ・レバー/ABSアロイ、ハウジング/ポリアミド(PA6)
色ブラック
適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3
タキゲンコード24352
1個
¥59
税込¥65
4日以内出荷
関連キーワード