ステンレス製で耐食性に優れています。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。
取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。
ハンドルとの噛み合いを調整できます。
FA-1740S-2・FA-740S-2はFA-772S-2・FA-772S-2Rと取付け互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉
材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂
表面仕上げ本体/電解研磨
タキゲンコード60933
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
取付け簡単、コンパクトで頑丈です。
直径Φ12.5mmの焼入れチェーンを使用し、ボルトカッター等での切断を防止します。
チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。
強化オプションとしてジョイント保護プレート、強化取付け金具に交換できます。
標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
用途自動販売機・各種機器
仕様最大鍵違い数:17万7000通り
付属品キー2本・取付け用ナット
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:鉄焼入れ材、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)1880
表面仕上げ本体:電解研磨、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥14,685
税込¥16,154
4日以内出荷
頑丈な焼入れステンレス吊金の南京錠
ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質吊金:ステンレス(SUS304)
材質(本体)黄銅引抜材
付属品キー2本
鍵違い数(最大)11万8000通り
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード23009
1個
¥3,936
税込¥4,330
当日出荷
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
錠前・南京錠による施錠の場合も庫内側から連動ハンドル内部解除装置(FA-1742)の作動により開扉できる安全機構です。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)
付属品キー2本
表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)、パイプ/バフ研磨
鍵0350
タキゲンコード60927
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
関連キーワード