錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
鍵は180°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途特装車・建設機械
付属品キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード22768
1個
¥1,405
税込¥1,546
7日以内出荷
激しい扉の開閉や振動にも強靭です。
黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
軸径(Φmm)10
質量(kg)(扉)40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
扉寸法(縦×横)(mm)1800×900
表面仕上げ生地
激しい扉の開閉や振動にも強靭です。
黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
軸径(Φmm)10
質量(kg)(扉)30
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
扉寸法(縦×横)(mm)1800×900
表面仕上げ生地
用途建設機械・特装車
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)2300
寸法L1(mm)1000
寸法t(mm)2.3
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)55
表面仕上げ生地
タキゲンコード11675
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
用途建設機械・特装車
材質B-1808/ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)1800
寸法L1(mm)1000
寸法t(mm)2
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)50
寸法W(mm)70
表面仕上げ生地
タキゲンコード11650
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
激しい扉の開閉や振動にも強靭です。
黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
軸径(Φmm)12
質量(kg)(扉)45
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
扉寸法(縦×横)(mm)1800×900
表面仕上げ生地
用途建設機械・特装車
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)6100
寸法L1(mm)1200
寸法t(mm)4.5
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)55
寸法W(mm)100
表面仕上げ生地
タキゲンコード11673
1個
¥8,715
税込¥9,587
4日以内出荷
激しい扉の開閉や振動にも強靭です。
黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
軸径(Φmm)12
質量(kg)(扉)33
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
扉寸法(縦×横)(mm)1800×900
表面仕上げ生地
用途建設機械・特装車
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)1800
寸法L1(mm)1000
寸法t(mm)2.3
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)55
寸法W(mm)70
表面仕上げ生地
タキゲンコード11676
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
用途建設機械・特装車
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)2300
寸法L1(mm)1000
寸法t(mm)2
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)50
寸法W(mm)100
表面仕上げ生地
タキゲンコード11649
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
用途建設機械・特装車
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)4800
寸法L1(mm)1200
寸法t(mm)4.5
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)55
寸法W(mm)70
表面仕上げ生地
タキゲンコード11674
1個
¥8,040
税込¥8,844
4日以内出荷
操作性を向上させ、全体にアールをつけたソフトなデザイン
用途バス・特装車・建設機械などのサッシ
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、レバー/冷間圧延鋼鈑(SPCC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)、焼付塗装(ブラウン)
南京錠で施錠できます。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
C-1537-Aと取付け穴に互換性があります。
用途船舶・工作機械・食品機械・建設機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
丸みのあるソフトなデザイン
ワンタッチで開閉できます。
A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
適合板厚(mm)1.2~3.0
ワンタッチドアに最適です。
フラットバーを取付けることにより簡単に遠隔操作ができます。
用途特装車・建設機械
材質ラッチ/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
タキゲンコード21211
1個
¥876
税込¥964
4日以内出荷
樹脂キャップでねじを隠せます。
外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用
材質ポリプロピレン(PP)
標準色ブラック
推奨ねじなべねじM6
タキゲンコード03003
1個
¥215
税込¥237
当日出荷
用途特装車・建設機械
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
樹脂キャップでねじを隠せます。
外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用
材質ポリプロピレン(PP)
色ブラック
推奨ねじなべねじM6
タキゲンコード01822
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ロールフォーミング加工を採用したことで、従来の重量用スライドレールより軽量で耐荷重にも優れています。
用途特装車・建設機械・バス
材質冷間圧延鋼材(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス製で耐食性に優れています。
受け金具の中にデッドボルトが入り込むので三方向の締付けが可能です。
用途特装車・建設機械・エンジンカバー
材質ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)294
表面仕上げバレル研磨
米国製の頑丈な構造
内側からレバーによる開扉が可能です。
用途特装車・建設機械
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ワンタッチ閉扉できます。
用途特装車・建設機械・バス
材質ラッチ/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げラッチ/クロムめっき(MZCr)、ケース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード24469
1個
¥1,191
税込¥1,310
4日以内出荷
ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
用途特装車・建設機械・バス
付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-13
材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400)
質量(g)10
寸法L(mm)23.5
寸法W(mm)12
寸法H1(mm)8.5
寸法H2(mm)11
寸法H3(mm)13.5
適合ロッド径(Φmm)6
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード23986
1個
¥200
税込¥220
4日以内出荷
ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
用途特装車・建設機械・バス
付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-14
材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400)
質量(g)10
寸法L(mm)19
寸法W(mm)9
寸法H1(mm)6.5
寸法H2(mm)8
寸法H3(mm)10
適合ロッド径(Φmm)4
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード21817
1個
¥218
税込¥240
4日以内出荷
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
外観パネルに合せ、塗装しやすい表面仕上げ
左右兼用型
用途バス・特装車・建設機械
材質亜鉛合金(ZDC)
適合板厚(mm)1.6
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
タキゲンコード01208
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
用途特装車・建設機械・バス
付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-14
材質(本体)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)10
寸法L(mm)19
寸法W(mm)9
寸法H1(mm)6.5
寸法H2(mm)8
寸法H3(mm)10
材質(ブッシュ)ポリアミド6(PA6)
適合ロッド径(Φmm)4
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード23987
1個
¥226
税込¥249
4日以内出荷
用途特装車・バス・建設機械
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・取付け板
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
セキュリティアップのため錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しました。
ワンタッチで開閉できます。
防塵・防滴構造
用途特装車・建機・鉄道車両・バス
付属品キー2本・取付け板
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
適合板厚(mm)1.2~3.0
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
鍵TAK60
用途特装車・建設機械・バス
付属品クイックブッシュAC-25-Q-13
材質本体/ステンレス鋼棒(SUS304) クイックブッシュ/ポリアミド6(PA6)
質量(g)10
適合ロッド径(Φmm)6
タキゲンコード23988
1個
¥252
税込¥277
4日以内出荷
Φ4ロッド用のコントロールセンターです。
最大53mmのストロークがあるためほとんどのラッチが使用可能です。
左右兼用型
用途特装車・コンテナ・建設機械
付属品クイックブッシュ(2個)
材質ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード21519
1個
¥1,406
税込¥1,547
4日以内出荷
ガラス窓等を密閉あるいは換気用半開き状態に保持します。
樹脂製のソフトなハンドルです。
用途特装車・建設機械・バス
材質ハンドル/ポリカーボネイト(PC)(グレー)、アーム/亜鉛合金(ZDC)、パッキン/ネオプレンゴム
表面仕上げ亜鉛めっき黒クロメート処理(MZZn-C)
タキゲンコード22205
1個
¥996
税込¥1,096
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)3790
寸法L1(mm)406.4
寸法S(mm)428
寸法N(mm)12
寸法P1(mm)374.6
寸法P2(mm)250.8
寸法P3(mm)-
許容荷重(N)2058
表面仕上げ生地
タキゲンコード23073
1個
¥19,676
税込¥21,644
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)4910
許容荷重(N)1744
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード23084
1個
¥9,221
税込¥10,143
当日出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)4360
許容荷重(N)1715
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード23083
1個
¥8,434
税込¥9,277
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)3890
許容荷重(N)1705
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード23082
1個
¥7,870
税込¥8,657
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)6060
寸法L1(mm)Φ660.4
寸法S(mm)682
寸法N(mm)15
寸法P1(mm)628.6
寸法P2(mm)504.8
寸法P3(mm)314.3
許容荷重(N)2028
表面仕上げ生地
タキゲンコード23078
1個
¥29,795
税込¥32,775
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)1715
寸法L1(mm)Φ457.2
寸法S(mm)479
寸法N(mm)15
寸法P1(mm)425.4
寸法P2(mm)301.6
寸法P3(mm)212.7
許容荷重(N)2067
表面仕上げ生地
タキゲンコード23074
1個
¥20,880
税込¥22,968
4日以内出荷
ラッチ式平面ハンドルA-151R-F-1-1をアクチュエーターLE-150で施解錠を行います。
電気錠システムLE-830(1404ページ)と組合せてご使用ください。
通電していなくても非常時は錠前での施解錠が可能です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス
動作時間約0.5秒~1.0秒以内
関連キーワード
1
2
3
次へ