カテゴリ

  • 機構部品(89)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(24)
  • コマツ(560)
  • RS PRO(329)
  • エスコ(301)
  • ノーブランド(196)
  • 友定建機(100)
  • ハゼット(69)
  • 東日興産(TN)(69)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(45)
  • 七星科学研究所(39)
  • デンヨー(38)
  • 栃木屋(34)
  • ユニワールド(31)
  • TRUSCO(27)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(26)
  • JSグループ(26)
  • ユニット(25)
  • スーパー工業(22)
  • PUMA SAFETY(プーマセーフティ)(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「建機用」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,331税込4,764
1個
4日以内出荷
セキュリティアップのため錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しました。 ワンタッチで開閉できます。 防塵・防滴構造
用途特装車・建機・鉄道車両・バス付属品キー2本・取付け板材質(本体)亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1.2~3.0材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)TAK60
ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,923税込3,215
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
1,687税込1,856
1個
当日出荷から4日以内出荷
振動に強いラッチとストライカーです。 扉面からの突起が少ない平面タイプです。 小型軽量タイプです。
用途特装車・建設機械・鉄道車両・バス・振動機器の扉
密閉式小型カバーロック (南京錠施錠タイプ) TAKIGEN(タキゲン)密閉式小型カバーロック (南京錠施錠タイプ)TAKIGEN(タキゲン)
2,494税込2,743
1個
4日以内出荷
フック部のシールド性を高めました。音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 防塵シャッター付錠前を標準装備
用途可搬型発電機・特装車・建機付属品キー2本、ボルト付き・ 南京錠施錠タイプ材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)354標準色ブラック表面仕上げ電着塗装番号:南京錠施錠タキゲンコード4176
ダブルスナッチロックハンドル (外部操作ハンドル) TAKIGEN(タキゲン)ダブルスナッチロックハンドル (外部操作ハンドル)TAKIGEN(タキゲン)
14,065税込15,472
1個
5日以内出荷
ダブルスナッチロックを採用した頑丈な耐振構造です。 扉の内外よりハンドル操作及び施解錠が行なえます。 アウターハンドルとインナーハンドルはロッドで接続しているため、自由に配置できます。
用途特装車・建設機械等のワンタッチドア仕様外部操作ハンドル付属品キー2本材質ハンドル/アルミニウム合金(ADC)、ロック部/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)2231表面仕上げハンドル/焼付塗装(シルバーメタリック)、ロック部/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)番号:T0230タキゲンコード3489
平面スナッチハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面スナッチハンドルTAKIGEN(タキゲン)
5,615税込6,177
1個
5日以内出荷
扉面からの突起が少ない平面タイプ 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドル
用途特装車・建設機械などのトランクリッド・ワンタッチ扉付属品取付け板・受金具材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)550表面仕上げ焼付塗装(ブラック)番号:K240タキゲンコード2868
ステンレス ジョイント金具(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ジョイント金具(Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)
252税込277
1個
4日以内出荷
用途特装車・建設機械・バス付属品クイックブッシュAC-25-Q-13材質本体/ステンレス鋼棒(SUS304) クイックブッシュ/ポリアミド6(PA6)質量(g)10適合ロッド径(Φmm)6タキゲンコード23988
建機用長蝶番(L1000×W100×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)建機用長蝶番(L1000×W100×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
用途建設機械・特装車材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)2300寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)55表面仕上げ生地タキゲンコード11675
建機用長蝶番(L1000×W70×t2.0) TAKIGEN(タキゲン)建機用長蝶番(L1000×W70×t2.0)TAKIGEN(タキゲン)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
用途建設機械・特装車材質B-1808/ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1800寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)50寸法W(mm)70表面仕上げ生地タキゲンコード11650
ステンレス キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)
703税込773
1個
当日出荷
南京錠で施錠できます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。 C-1537-Aと取付け穴に互換性があります。
用途船舶・工作機械・食品機械・建設機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ラッチ式平面ハンドル電気錠 TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル電気錠TAKIGEN(タキゲン)
26,067税込28,674
1個
6日以内出荷から47日以内出荷
ラッチ式平面ハンドルA-151R-F-1-1をアクチュエーターLE-150で施解錠を行います。 電気錠システムLE-830(1404ページ)と組合せてご使用ください。 通電していなくても非常時は錠前での施解錠が可能です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス動作時間約0.5秒~1.0秒以内
重量用スライドレール(L1=711.2) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L1=711.2)TAKIGEN(タキゲン)
33,168税込36,485
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)6600寸法L1(mm)711.2寸法S(mm)732寸法N(mm)15寸法P1(mm)679.4寸法P2(mm)555.6寸法P3(mm)339.7許容荷重(N)1989表面仕上げ生地タキゲンコード23079
重量用スライドレール(L1=609.6) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L1=609.6)TAKIGEN(タキゲン)
26,984税込29,682
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)5580寸法L1(mm)609.6寸法S(mm)631寸法N(mm)15寸法P1(mm)577.8寸法P2(mm)454寸法P3(mm)288.9許容荷重(N)2058表面仕上げ生地タキゲンコード23077
重量用スライドレール(L1=558.8) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L1=558.8)TAKIGEN(タキゲン)
24,735税込27,209
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)5100寸法L1(mm)558.8寸法S(mm)580寸法N(mm)15寸法P1(mm)527寸法P2(mm)403.2寸法P3(mm)263.5許容荷重(N)2107表面仕上げ生地タキゲンコード23076
重量用スライドレール(L1=508) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L1=508)TAKIGEN(タキゲン)
23,049税込25,354
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)4580寸法L1(mm)508寸法S(mm)529寸法N(mm)15寸法P1(mm)476.2寸法P2(mm)352.4寸法P3(mm)238.1許容荷重(N)2107表面仕上げ生地タキゲンコード23075
重量用スライドレール(L1=406.4) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L1=406.4)TAKIGEN(タキゲン)
19,676税込21,644
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)3790寸法L1(mm)406.4寸法S(mm)428寸法N(mm)12寸法P1(mm)374.6寸法P2(mm)250.8寸法P3(mm)-許容荷重(N)2058表面仕上げ生地タキゲンコード23073
重量用スライドレール(L1=304.8) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L1=304.8)TAKIGEN(タキゲン)
16,865税込18,552
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)3020寸法L1(mm)304.8寸法S(mm)326寸法N(mm)12寸法P1(mm)273寸法P2(mm)149.2寸法P3(mm)-許容荷重(N)2028表面仕上げ生地タキゲンコード23071
重量用スライドレール(L711.2) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L711.2)TAKIGEN(タキゲン)
13,333税込14,666
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)6950許容荷重(N)1656表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23088
重量用スライドレール(L609.6) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L609.6)TAKIGEN(タキゲン)
12,065税込13,272
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)5900許容荷重(N)1705表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23086
重量用スライドレール(L558.8) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L558.8)TAKIGEN(タキゲン)
10,921税込12,013
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)5390許容荷重(N)1744表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23085
重量用スライドレール(L508) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L508)TAKIGEN(タキゲン)
9,221税込10,143
1個
当日出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)4910許容荷重(N)1744表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23084
重量用スライドレール(L457.2) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L457.2)TAKIGEN(タキゲン)
8,434税込9,277
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)4360許容荷重(N)1715表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23083
重量用スライドレール(L406.4) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L406.4)TAKIGEN(タキゲン)
7,870税込8,657
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)3890許容荷重(N)1705表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23082
重量用スライドレール(L355.6) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L355.6)TAKIGEN(タキゲン)
7,197税込7,917
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)3380許容荷重(N)1705表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23081
重量用スライドレール(L304.8) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L304.8)TAKIGEN(タキゲン)
6,859税込7,545
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)2870許容荷重(N)1685表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23080
超重量用スライドレール(L1000) TAKIGEN(タキゲン)超重量用スライドレール(L1000)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
13,492税込14,841
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロールフォーミング加工を採用したことで、従来の重量用スライドレールより軽量で耐荷重にも優れています。
用途特装車・建設機械・バス材質冷間圧延鋼材(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用スライドレール(L660.4) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L660.4)TAKIGEN(タキゲン)
12,698税込13,968
1個
4日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ナイロンアジャスター TAKIGEN(タキゲン)ナイロンアジャスターTAKIGEN(タキゲン)
200税込220
1個
4日以内出荷
底部がポリアミド製で耐薬品性に優れています。
用途建設機械扉・計測機器・スチールキャビネット材質底部/ポリアミド6(PA6)、シャフト/機械構造用炭素鋼鋼材(S25C)タキゲンコード21815
ステンレス ドアラッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ドアラッチTAKIGEN(タキゲン)
8,274税込9,101
1個
4日以内出荷
ワンタッチで閉扉できます。 オールステンレスで耐食性に優れています。 角棒付ハンドル(A-103N等)やワイヤーなどの遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・建設機械・バスのトランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS304)
ガラスウインドウファスナー TAKIGEN(タキゲン)ガラスウインドウファスナーTAKIGEN(タキゲン)
996税込1,096
1個
4日以内出荷
ガラス窓等を密閉あるいは換気用半開き状態に保持します。 樹脂製のソフトなハンドルです。
用途特装車・建設機械・バス材質ハンドル/ポリカーボネイト(PC)(グレー)、アーム/亜鉛合金(ZDC)、パッキン/ネオプレンゴム表面仕上げ亜鉛めっき黒クロメート処理(MZZn-C)タキゲンコード22205
ラッチ付コントロールセンター TAKIGEN(タキゲン)ラッチ付コントロールセンターTAKIGEN(タキゲン)
2,834税込3,117
1個
4日以内出荷
用途特装車・建設機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ドアラッチ TAKIGEN(タキゲン)ドアラッチTAKIGEN(タキゲン)
5,667税込6,234
1個
当日出荷
米国製の頑丈な構造 内側からレバーによる開扉が可能です。
用途特装車・建設機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
建機用シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)建機用シリンダー錠TAKIGEN(タキゲン)
1,405税込1,546
1個
11日以内出荷
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 鍵は180°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途特装車・建設機械付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード22768
ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
876税込964
1個
5日以内出荷
ワンタッチドアに最適です。 フラットバーを取付けることにより簡単に遠隔操作ができます。
用途特装車・建設機械材質ラッチ/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)タキゲンコード21211
モーメンタリーロック TAKIGEN(タキゲン)モーメンタリーロックTAKIGEN(タキゲン)
1,631税込1,794
1個
4日以内出荷
用途特装車・建設機械等の各種ドアロックの施解錠
ロッド用ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)ロッド用ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
1,191税込1,310
1個
5日以内出荷
ワンタッチ閉扉できます。
用途特装車・建設機械・バス材質ラッチ/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げラッチ/クロムめっき(MZCr)、ケース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24469
建機用長蝶番(L1000×W100×t2.0) TAKIGEN(タキゲン)建機用長蝶番(L1000×W100×t2.0)TAKIGEN(タキゲン)
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
用途建設機械・特装車材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)2300寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)50寸法W(mm)100表面仕上げ生地タキゲンコード11649
オーバルハンドル TAKIGEN(タキゲン)オーバルハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,251税込4,676
1個
4日以内出荷
丸味のあるデザインでソフトな外観になります。 防水構造なので扉を選びません。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 左右兼用型
用途特装車・建設機械のワンタッチドア材質ポリカーボネイト(PC)付属品キー2本ブラックタキゲンコード01897
インナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)インナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,111税込1,222
1個
4日以内出荷
ブラック
密閉式小型カバーロック TAKIGEN(タキゲン)密閉式小型カバーロックTAKIGEN(タキゲン)
2,494税込2,743
1個
当日出荷
フック部のシールド性を高めました。音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 防塵シャッター付錠前を標準装備
用途可搬型発電機・特装車・建機付属品キー2本材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ電着塗装
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら