引戸のワンタッチロックが可能です。
ロッドで遠隔操作ができます。
振動・衝撃に強い設計です。
扉上下に内蔵できるので確実に閉められます。
左右兼用型
用途特装車・ボトルカー・各種引き戸
付属品リンケージブッシュ(Φ4ロッド棒用)
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部/焼入処理
タキゲンコード21514
1個
¥3,037
税込¥3,341
6日以内出荷
錠前とハンドルの一体構造
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
扉面から突起が少ない平面タイプです。
用途特装車・バス・リフトドア・大型扉・引戸・シャッタードア
アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。
アルミニウム製で軽量です。
フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。
左右兼用型
用途舟艇用サッシ引戸・船舶用ドア
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品受座・キー2本
適合板厚(mm)25~30
表面仕上げ防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装
鍵鍵違い
開戸・引戸・リフトドア等あらゆる扉に適応するハンドルです。
大型で操作性が優れています。
ロッドを使ってロック装置の遠隔操作が可能です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
用途バス等のトランクリッド・ワンタッチ扉・引戸
材質ベース部/アルミニウム合金(ADC)、ハンドル部/亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
表面仕上げベース部/シルバー焼付塗装、ハンドル部/クロムめっき(MZCr)
面付けタイプで簡単に取付けができます。
化粧キャップでねじを隠せます。
ワンアクション操作で開閉できます。
カマ・受座・内部部品はステンレス製で耐食性に優れています。
ケースはアルミニウム合金で軽量です。
用途列車のコンパートメントドア・各種引戸
質量(g)1,200
材質カマ・受座・内部部品/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ケース/アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げカマ/光沢バレル研磨、受座・内部部品/電解研磨、ケース/焼付塗装(パールシルバー)
鍵T0230
適合板厚(mm)22~26
付属品受座・受座調整金具・受座スペーサー・化粧キャップ・キー2本
関連キーワード