12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)面付引戸錠
面付けタイプで簡単に取付けができます。 化粧キャップでねじを隠せます。 ワンアクション操作で開閉できます。 カマ・受座・内部部品はステンレス製で耐食性に優れています。 ケースはアルミニウム合金で軽量です。
用途列車のコンパートメントドア・各種引戸 質量(g)1,200 材質カマ・受座・内部部品/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ケース/アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げカマ/光沢バレル研磨、受座・内部部品/電解研磨、ケース/焼付塗装(パールシルバー) T0230 適合板厚(mm)22~26 付属品受座・受座調整金具・受座スペーサー・化粧キャップ・キー2本
1個
30,919 税込34,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,075 税込6,683
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)引戸用平面ハンドル
小型引戸扉用の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉します。 錠前はリバーシブルキーを採用 カマは取付け位置、締め代微調整可能 防犯対策用の角根ボルトを付属しています。 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
用途車両用の扉・各種引戸扉
1個
4,972 税込5,469
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スライド扉用のハンドルです。 鎌錠タイプとロッド操作タイプがあります。 突起の少ない平面タイプですので引違い扉にも使用できます。 扉はワンタッチで開閉できます。 錠前は小型リバーシブルキーです。 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
用途特装車・保冷車・ボトルカー等の引戸用ハンドル 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
9,894 税込10,883
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)埋込み鎌錠1型
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 鎌はステンレス板4枚合せで、強度・耐久性に優れています。
用途シャッター・引戸 付属品キー2本・受座 材質本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、冷感圧延鋼板(SPCC)(ステンレスカバー付)、シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC) 質量(g)470 表面仕上げ本体:ヘアライン仕上亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、シリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)
1個
8,782 税込9,660
当日出荷

錠前とハンドルの一体構造 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 扉面から突起が少ない平面タイプです。
用途特装車・バス・リフトドア・大型扉・引戸・シャッタードア
1個
6,090 税込6,699
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作性を考慮した大型レバー 施錠時、解錠時共にマグネットによりレバーを簡易保持 開戸、引戸共に使用可能(扉枠の形状により不可の場合有ります。詳細はお問合せください)。 受座内部に施解錠確認用スイッチを取付けることができます。(オプション) 施工性を向上させるため取付後でも微調整ができます。内側レバーのつまみは左右3mm、受座は上下3mm調整可能。 緊急時は外からコインにて解錠可能です。 内側レバーのつまみは小バッグ・傘などを掛けることができるので置き忘れ防止に。
用途トイレの扉 材質亜鉛合金(ZDC) 適合扉厚(mm)30~42(付属ねじの場合:33~40) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
12,369 税込13,606
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)舟艇用片鎌錠
アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。 ワンタッチ操作で開閉できます。 扉の外・内で操作できます。 アルミニウム合金で軽量です。
用途サッシ引戸・船舶用小型スライド扉・各種引戸 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装 鍵違い 適合板厚(mm)9~12 付属品受座・キー2本
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。 左右兼用型
付属品受座・キー2本
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。 アルミニウム製で軽量です。 フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。 左右兼用型
用途舟艇用サッシ引戸・船舶用ドア 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品受座・キー2本 適合板厚(mm)25~30 表面仕上げ防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装 鍵違い
1個
12,041 税込13,245
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 扉の外・内で操作できます。 ワンタッチ操作で開閉できます。 防水タイプ(シートパッキン使用) 左開き用・右開き用(本図・写真共右開き用です。)
用途サッシ引戸・船舶用スライド扉・工場内各種引戸 仕様右開き用 付属品受座・キー2本 材質ステンレス鋼板(SUS304)(鎌部のみSUS316) 質量(g)400 適合板厚(mm)2~7 表面仕上げ鏡面バフ研磨 番号:122 タキゲンコード4705
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷