「扉 丁番」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両
表面仕上げ生地
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
用途サッシ・制御盤・各種機器扉
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)125
表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス・チタン製で耐食性に優れています。
用途玄関・配分電盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
用途サッシ・制御盤・各種機器扉
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)125
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
閉じる方向に反力が働きます。
従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)16
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13273
定格トルク(cN・m)17.3
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
用途冷凍冷蔵庫・一般筐体などの大型ボックス扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
用途計測機器・ロッカーなどの小型扉
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
用途計測機器・ロッカーなどの小型扉
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
アングルの使用により段差のある筺体など各種筺体に利用できます。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤
材質ヒンジ/熱間圧延鋼板(SPHC)、軸/機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス製で耐食性に優れています。
開き角度は180°で裏蝶番として使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器・消火栓扉等
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード11917
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
突起がなくなりスッキリとしたボディーになります。
激しい扉の開閉にもスムーズに動作
左右兼用型
用途特装車・コンテナー
材質ステンレス鋼板(SUS304)
軸径(Φmm)8
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード11430
1個
¥10,121
税込¥11,133
4日以内出荷
段差のある筺体に適しています。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ生地
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内では自重により閉扉します。
カムを組換えることにより、せり上がりの位置を90°変更できます。
慴動部に樹脂ブッシュ(カム)を使用していますので、金属粉が出にくい構造です。
B-67-3と取付けに互換性があります。
用途医療用機器・小型密閉扉
材質カム:ポリアセタール(POM)
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
標準色つや消しブラック
表面仕上げ焼付け塗装
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビ
ナート・原子力発電プラント
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)8300
扉寸法(縦×横)(mm)2400×1000
表面仕上げ表面仕上:ヘアライン仕上
扉質量(kg/本)1000
タキゲンコード11921
1個
¥78,287
税込¥86,116
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
二軸機構により扉を水平に最大5mm締込みます。(別途締込機構を必要とします。)
付属のストッパーを取り外すと、回転角度が変えられます。(120°・195°回転例参照)
摩擦係数が低く、耐荷重性・耐摩耗性に優れ、耐薬品性、耐熱性にも優れ、無給油で使用できる金属メッシュ四フッ化エチレン樹脂複合軸受を採用。
用途真空チャンバー装置・密閉用機器の扉・空調装置
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
材質(ブッシュ)燐青銅
表面仕上げバフ研磨
閉じる方向に反力が働きます。
従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)27
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13270
定格トルク(cN・m)13.1
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
抜差し型で扉及び筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)145
寸法L1(mm)65
寸法L2(mm)70
寸法W1(mm)68
寸法W2(mm)53
表面仕上げヒンジ:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10495
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。
扉の表面にヒンジが出ない裏蝶番タイプ。
調整ナットでトルク値を変更できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
仕様初期設定トルク:9.8~19.6cN・m
使用温度範囲(℃)0~40
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13279
定格トルク(cN・m)9.8~34.3
1個
¥878
税込¥966
5日以内出荷
扉の飛出しの大きい筐体に適しています。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
表面仕上げ羽根/生地、管・軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
超重量扉に適した堅牢構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)4900
扉寸法(縦×横)(mm)1800×900
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード11922
1個
¥38,410
税込¥42,251
4日以内出荷
約95°でストップします。
用途計測機器・各種機器
材質黄銅板(C2680P)
質量(g)12
適合扉高さ(mm)300
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
適合扉幅(mm)100
適合扉質量(kg)3.6
タキゲンコード10148
1個
¥224
税込¥246
当日出荷
超重量扉に適した堅牢構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)16300
扉寸法(縦×横)(mm)2400×1200
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード11920
1個
¥137,143
税込¥150,857
4日以内出荷
扉側のカラーに任意の大きさの羽を溶接して使用できます。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤
扉が180°開くため収納物の出し入れが容易です。
用途ダストボックス・収納庫
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)420
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード806230
1個
¥4,330
税込¥4,763
4日以内出荷
用途冷凍冷蔵庫・一般筐体などの大型ボックス扉用
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)10
寸法L(mm)25
寸法t(mm)1.2
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)5.8
寸法W(mm)32
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)14
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10136
1個
¥101
税込¥111
当日出荷
抜差し型で扉及び筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)145
寸法L1(mm)65
寸法L2(mm)70
寸法W1(mm)68
寸法W2(mm)53
表面仕上げヒンジ/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10494
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
スプリング付で、扉の開閉がスムーズです。
用途配分電盤・制御盤・工作機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)35
寸法L(mm)51
寸法t(mm)1.6
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)6.5
寸法W(mm)38
寸法P1(mm)25
寸法P2(mm)32
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10134
1個
¥152
税込¥167
当日出荷
軸の抜差しが可能で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配電盤・制御盤
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
扉側のカラーに任意の大きさの羽を溶接して使用できます。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤
ステンレス製で耐食性に優れています。
従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。
用途キャビネット・通信機扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)394
表面仕上げ電解研磨
タキゲンコード12702
1個
¥10,654
税込¥11,719
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ