従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼材(SUS316)
質量(g)215
許容荷重(N)4.9
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10733
1個
¥3,021
税込¥3,323
4日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼材(SUS316)
質量(g)16
許容荷重(N)0.49
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10737
1個
¥1,070
税込¥1,177
4日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼材(SUS316)
質量(g)60
許容荷重(kN)1.96
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10730
1個
¥1,485
税込¥1,634
欠品中
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼材(SUS316)
質量(g)60
許容荷重(N)1.96
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10735
1個
¥1,583
税込¥1,741
当日出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼材(SUS316)
質量(g)30
許容荷重(kN)0.98
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10731
1個
¥1,181
税込¥1,299
5日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼材(SUS316)
質量(g)16
許容荷重(kN)0.49
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10732
1個
¥1,073
税込¥1,180
5日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼材(SUS316)
質量(g)215
許容荷重(kN)4.9
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10728
1個
¥3,021
税込¥3,323
5日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼材(SUS316)
質量(g)105
許容荷重(N)2.94
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10734
1個
¥2,217
税込¥2,439
4日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼材(SUS316)
質量(g)30
許容荷重(kN)0.98
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10736
1個
¥1,175
税込¥1,293
4日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼材(SUS316)
質量(g)105
許容荷重(kN)2.94
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10729
扉が180°開くため収納物の出し入れが容易です。
用途ダストボックス・収納庫
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)420
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード806230
1個
¥4,330
税込¥4,763
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
二軸機構により扉を水平に最大5mm締込みます。(別途締込機構を必要とします。)
付属のストッパーを取り外すと、回転角度が変えられます。(120°・195°回転例参照)
摩擦係数が低く、耐荷重性・耐摩耗性に優れ、耐薬品性、耐熱性にも優れ、無給油で使用できる金属メッシュ四フッ化エチレン樹脂複合軸受を採用。
用途真空チャンバー装置・密閉用機器の扉・空調装置
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
材質(ブッシュ)燐青銅
表面仕上げバフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。
用途キャビネット・通信機扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)394
表面仕上げ電解研磨
タキゲンコード12702
1個
¥10,654
税込¥11,719
4日以内出荷
二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
用途キャビネット扉・木製小扉
材質快削黄銅(C3604)
表面仕上げホワイトブロンズめっき
タキゲンコード11378
1個
¥2,154
税込¥2,369
4日以内出荷
二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
用途キャビネット扉・木製小扉
材質快削黄銅(C3604)
表面仕上げホワイトブロンズめっき
タキゲンコード11377
1個
¥2,267
税込¥2,494
6日以内出荷
筐体側のヒンジにクッションが付いています。
筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。
軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10159
1個
¥1,064
税込¥1,170
欠品中
筐体側のヒンジにクッションが付いています。
筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。
軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10161
1個
¥398
税込¥438
当日出荷
筐体側のヒンジにクッションが付いています。
筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。
軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10160
1個
¥717
税込¥789
当日出荷
筐体側のヒンジにクッションが付いています。
筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。
軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ生地
タキゲンコード10664
1個
¥1,001
税込¥1,101
当日出荷
筐体側のヒンジにクッションが付いています。
筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。
軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ生地
タキゲンコード10662
1個
¥2,811
税込¥3,092
4日以内出荷
筐体側のヒンジにクッションが付いています。
筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。
軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ生地
タキゲンコード10663
1個
¥2,362
税込¥2,598
4日以内出荷
任意の角度で扉を保持します。
調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。
難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)
材質(ねじ部)ステンレス(SUS)
材質(ナット)ステンレス(SUS)
材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
質量(g)57
寸法L1(mm)72
材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
寸法L2(mm)21
寸法W(mm)56
寸法L3(mm)30
寸法H1(mm)19
寸法d1(Φmm)6.6
寸法d2(Φmm)14
寸法H2(mm)6
寸法P1(mm)38
寸法P2(mm)47.5
寸法H3(mm)10
寸法H4(mm)1
定格トルク(N・m)(2個)0~4
表面仕上げシボ加工
寸法M6
任意の角度で扉を保持します。
外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器
材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
任意の角度で扉を保持します。
調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。
難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)
材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
色ブラック
質量(g)20
寸法L1(mm)50
材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
材質(ねじ部)ステンレス(SUS)
寸法L2(mm)14.5
寸法W(mm)37
寸法L3(mm)21
寸法H1(mm)13.5
寸法d1(Φmm)4.5
寸法d2(Φmm)9
寸法H2(mm)5
寸法P1(mm)25.5
寸法P2(mm)31.5
寸法H3(mm)7
寸法H4(mm)1.5
材質(ナット)ステンレス(SUS)
定格トルク(N・m)(2個)0~1
表面仕上げシボ加工
寸法M4
タキゲンコード13271
1個
¥627
税込¥690
当日出荷
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
用途計測機器・ロッカーなどの小型扉
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
用途計測機器・ロッカーなどの小型扉
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
羽根部分、軸部分ともに樹脂製のため回転がスムーズで金属粉の発生がありません。
摺動部が内部のため粉塵の飛散を抑えます。
樹脂製のため軽量です。
B-1078-13と取付け寸法に互換性があります。
用途クリーンルーム内の各種機器扉
材質(羽根)ポリブチレンテレフタレート(PBT-GF45)
材質(軸)ポリアセタール(POM-GF25)
標準色アイボリー
タキゲンコード13260
1個
¥467
税込¥514
当日出荷
軸部にPEEK材のブッシュを使用している為、摩耗による金属粉の発生がありません。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途クリーンルーム内の各種機器扉
材質羽・軸/ステンレス鋼板(SUS304)、ブッシュ/ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
任意の角度で扉を保持します。
外形は突起のないすっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため、金属粉・異音は発生しません。
用途事務機器・家具・制御盤
材質(羽根)ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
ステンレス製で耐食性に優れています。
軸は上下とも抜差し可能です。
左右兼用型
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)2500
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード11927
1個
¥14,734
税込¥16,207
7日以内出荷
軸を上下にスライドさせる事により、抜差し蝶番として使用できます。
扉を水平方向に外す事ができるのでスペースを有効に利用できます。
用途計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
任意の角度で扉を保持します。
調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。
難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具
材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
質量(g)15
材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
材質(ねじ部)ステンレス(SUS)
材質(ナット)ステンレス(SUS)
定格トルク(N・m)0~0.8
寸法α(°)260
寸法MM5
タキゲンコード13135
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。
調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。
難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具
材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
質量(g)44
材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
材質(ねじ部)ステンレス(SUS)
材質(ナット)ステンレス(SUS)
定格トルク(N・m)0~4
寸法α(°)250
寸法MM6
タキゲンコード13134
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
軸を上下にスライドさせる事により、抜差し蝶番として使用できます。
扉を水平方向に外す事ができるのでスペースを有効に利用できます。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード12817
1個
¥1,462
税込¥1,608
4日以内出荷
アームは上下63°左右360°、モニターの首振りは上下95°左右60°の位置で保持します。
スプリングによるバランサー方式です。
本製品は5kgのモニターに合せて設定しています。
用途医療機器・コンピュータ周辺機器・工作機械
材質本体/電気亜鉛めっき鋼板(SEC)、軸部/ステンレス鋼板(SUS304)、カバー/ABS樹脂、台座/ポリアセタール(POM)
タキゲンコード31605
1個
¥28,082
税込¥30,890
4日以内出荷
独自のギア比を採用。出力が大きく誤作動の少ない電気錠です。
一体型の電気錠ではなく、各種の錠前に対応が可能です。
用途スチール扉・サッシ・木扉
材質カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
定格電圧DC12V
消費電流(mA)300(無負荷時)
使用周囲温度(℃)-5~+50(氷結、結露しないこと)
回転角度(°)出力軸:90(約1秒)
出力軸トルク49N・cm
タキゲンコード50290
1個
¥21,362
税込¥23,498
4日以内出荷
任意の角度で扉を保持します。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
調整ナットでトルク値を変更できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器
材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13269
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ