14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)ポップアップつまみ
つまみを押すことにより、ポップアップします。もう一度押すと、フラットに収納。小型の扉に最適です。
用途マイクボックス・小型機器の扉 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)70 種類特殊形 適合板厚(mm)1.5~7 表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき タキゲンコード3564 材質(取付部)亜鉛合金(ZDC)
1個
1,869 税込2,056
4日以内出荷

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤 ねじの呼びM6 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304) 取付部おねじ 質量(g)16 種類丸形 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 タキゲンコード3193
1個
714 税込785
当日出荷

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤 ねじの呼びM4 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304) 取付部おねじ 質量(g)8 種類丸形 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 タキゲンコード3191
1個
591 税込650
当日出荷

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤 ねじの呼びM5 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304) 取付部おねじ 質量(g)13 種類丸形 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 タキゲンコード3192
1個
662 税込728
当日出荷

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤 ねじの呼びM3 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304) 取付部おねじ 質量(g)7 種類丸形 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 寸法MM3 タキゲンコード3156
1個
539 税込593
4日以内出荷

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤 ナット径M3 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 質量(g)3 寸法MM3 タキゲンコード22966
1個
126 税込139
当日出荷

従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉
1個
155 税込171
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。 マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付 (JISC8480適合) インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。 封印ワイヤでレバーを固定することができます。 難燃材(UL94V-2)を使用。
用途配分電盤内部保護板及び内扉等 材質ラッチ:ABSアロイ 適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3 材質(レバー部)ABSアロイ 材質(ハウジング)ポリアミド(PA6) 標準色ブラック タキゲンコード24326
1個
226 税込249
当日出荷

従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉
1個
155 税込171
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CP-420の亜鉛合金製です。(取付け方法は異なります) 従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。
用途配分電盤の内扉 付属品取付け金具・取付け用ビス 材質亜鉛合金(ZDC) 適合板厚(mm)0.8~2.3 表面仕上げシボ加工 タキゲンコード23060
1個
665 税込732
4日以内出荷

従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉 材質ラッチ:ポリアセタール(POM) 質量(g)20 寸法L1(mm)50 適合板厚(mm)0.8・1.2・1.6・2.0 寸法S(mm)10 材質(レバー部)ポリアセタール(POM) 寸法L2(mm)8.5 寸法T(mm)2 寸法L3(mm)5.5 寸法L4(mm)44.6 寸法H1(mm)14.5 材質(ハウジング)ポリプロピレン(PP) 寸法H2(mm)12 寸法W1(mm)30 寸法W2(mm)24.6 標準色ブラック 寸法H4(mm)29 寸法W3(mm)17 寸法H5(mm)11.5 寸法L6(mm)45 寸法L5(mm)2.7 寸法L7(mm)3 寸法L8(mm)6 寸法W4(mm)30 寸法W5(mm)17 寸法W6(mm)25 材質(バネ)ステンレス(SUS304) タキゲンコード23451
1個
297 税込327
7日以内出荷

CP-420の鍵付タイプです。 配分電盤用締金具です。(JIS) 従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで数種類の板厚に対応できます。
用途配分電盤の内扉
1個
282 税込310
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。 マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付(JISC8480適合) インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。 封印ワイヤでレバーを固定することができます。 難燃材(UL94V-2)を使用。
用途配分電盤内部保護板及び内扉等 材質ラッチ・レバー/ABSアロイ、ハウジング/ポリアミド(PA6) ブラック 適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3 タキゲンコード24352
1個
59 税込65
4日以内出荷

つまみ易い形状の為、取手としても使用することができます。 施開錠が一目で認識できるように、マーク スプリングが締付け方向に働き、扉のガタつきを抑えます。 難燃材(UL94V-0)を使用。 マイナスドライバーで施開錠できる簡易ロック付。 インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。
用途配分電盤・制御盤・通信機器・測定機器 材質本体/ポリアミド6(PA6・ブラック)、止め金/ステンレス鋼板(SUS304) 最大適合板厚(mm)4.0 表面仕上げ本体/しぼ加工、止め金/バレル研磨 タキゲンコード24687
1個
832 税込915
4日以内出荷