前蓋・天蓋のどちらにも使用できます。
(前蓋は開く方向、天蓋は閉じる方向にダンパー効果が得られます。)
リンクBは長さを調節できます。(初期設定は150mmです。160mm/170mmに変更できます。)
取付け位置を変えずにリンクBの長さを変えると扉の開(閉)速度が変わります。(長くすると速度が早くなります。開閉角度は変わりません。)
左右2個使いができます。
用途事務機器・電気製品
材質本体/ベリック、フランジ・ステー/ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)235
表面仕上げ本体/生地、フランジ・ステー/バレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
テーブルを引起こすとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。
手を挟む危険が少ない伸縮タイプ
用途折畳みテーブル
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)380
許容荷重(N)490
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード11830
1個
¥3,711
税込¥4,082
当日出荷
関連キーワード