52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)20 寸法L(mm)30 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6.5 寸法N(mm)3 寸法W1(mm)45 寸法W2(mm)16 扉寸法(縦×横)(mm)300×150 寸法W3(mm)29
1個
197 税込217
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。 可動部の簡易的な固定に最適です。 繰返し使用できます。
用途特装車 材質ステンレス 質量(g)31 タキゲンコード24711
1個
766 税込843
当日出荷

1個
194 税込213
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:25 質量(g)88 寸法L(mm)50 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)9.5 寸法N(mm)3 寸法W1(mm)92 寸法W2(mm)36 扉寸法(縦×横)(mm)400×200 寸法W3(mm)56 表面仕上げ光沢仕上 タキゲンコード10647
1個
517 税込569
当日出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)76 扉寸法(縦×横)(mm)800×400 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード10649
1個
476 税込524
4日以内出荷

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10143
1個
90 税込99
4日以内出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:3.5 質量(g)17 寸法L(mm)20 寸法t(mm)1 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)5.5 寸法N(mm)3 寸法W1(mm)90 寸法W2(mm)45 扉寸法(縦×横)(mm)300×100 寸法W3(mm)45 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード10648
1個
177 税込195
当日出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)69 扉寸法(縦×横)(mm)800×400 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード10650
1個
497 税込547
4日以内出荷

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)25 扉寸法(縦×横)(mm)300×150 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10145
1個
102 税込112
4日以内出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:15 質量(g)25 寸法L(mm)36 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)9.5 寸法N(mm)3 寸法W1(mm)23 寸法W2(mm)11.5 扉寸法(縦×横)(mm)300×150 寸法W3(mm)11.5 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード10652
1個
221 税込243
4日以内出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。 ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。(カール内側を切削しています。) 曲げ・穴加工等の特注品も製作します。お問合せください。
用途配分電盤・制御盤・サーバーラック 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 表面仕上げ黒皮(生地)※防錆処理はしておりません。
1個
289 税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

折曲げて使用できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)16(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)85 扉寸法(縦×横)(mm)500×250 表面仕上げステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード10642
1個
485 税込534
当日出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)385 扉寸法(縦×横)(mm)1200×600 表面仕上げ生地 タキゲンコード11765
1個
499 税込549
当日出荷

折曲げて使用できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)6.9(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)45 扉寸法(縦×横)(mm)400×200 表面仕上げステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード10644
1個
310 税込341
当日出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)352 扉寸法(縦×横)(mm)1200×600 表面仕上げ生地 タキゲンコード11772
1個
489 税込538
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)組立式旗蝶番
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)360 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10156
1個
778 税込856
欠品中

折曲げて使用できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)35 扉寸法(縦×横)(mm)300×150 表面仕上げステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード10643
1個
298 税込328
当日出荷

用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)扉:24 質量(g)700 扉寸法(縦×横)(mm)1800×900 表面仕上げ生地 タキゲンコード10501
1個
819 税込901
当日出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ生地
1個
653 税込718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)255 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10157
1個
628 税込691
4日以内出荷

折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)45 扉寸法(縦×横)(mm)400×200 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10140
1個
216 税込238
当日出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ生地
1個
578 税込636
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)扉:16 質量(g)440 扉寸法(縦×横)(mm)1200×600 表面仕上げ生地 タキゲンコード10503
1個
729 税込802
4日以内出荷

ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。 盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
用途キュービクル・配分電盤 材質プレート/冷間圧延鋼板(SPCC)、スリーブ/ポリアミド(PA6) 質量(g)60 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03026
1個
259 税込285
4日以内出荷

折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)5.8(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)35 扉寸法(縦×横)(mm)300×150 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10139
1個
194 税込213
4日以内出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)154 寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5) 寸法L1(mm)85 寸法t(mm)3.2 寸法E(mm)4.7 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)40 寸法W(mm)60 寸法D3(Φmm)12.6 表面仕上げ生地 タキゲンコード11739
1個
319 税込351
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)3管型加工蝶番
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ生地
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)2管型加工蝶番(L=65 W=60)
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)80 表面仕上げ生地 タキゲンコード11718
1個
229 税込252
4日以内出荷

折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)549 表面仕上げ生地 タキゲンコード12838
1個
2,024 税込2,226
4日以内出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)230 寸法t(mm)3 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 表面仕上げ生地 タキゲンコード13001
1個
1,012 税込1,113
4日以内出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)376 表面仕上げ生地 タキゲンコード12997
1個
1,744 税込1,918
4日以内出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)376 寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7) 寸法L1(mm)110 寸法t(mm)4 寸法E(mm)4.2 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)18 寸法L2(mm)52 寸法W(mm)110 寸法D3(Φmm)16.3 表面仕上げ生地 タキゲンコード11732
1個
479 税込527
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)2管型加工蝶番(L1=110)
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)261 寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7) 寸法L1(mm)110 寸法t(mm)3.2 寸法E(mm)4.1 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)16 寸法L2(mm)52 寸法W(mm)80 寸法D3(Φmm)14.6 表面仕上げ生地 タキゲンコード11731
1個
399 税込439
4日以内出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)154 表面仕上げ生地 タキゲンコード11724
1個
359 税込395
4日以内出荷

折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)447 表面仕上げ生地 タキゲンコード12839
1個
1,575 税込1,733
4日以内出荷

折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)535 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10155
1個
1,046 税込1,151
4日以内出荷

折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)85 扉寸法(縦×横)(mm)500×250 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10138
1個
250 税込275
4日以内出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)154 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 表面仕上げ生地 タキゲンコード11759
1個
329 税込362
4日以内出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)102 表面仕上げ生地 タキゲンコード11723
1個
269 税込296
4日以内出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)154 寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5) 寸法L1(mm)85 寸法t(mm)3 寸法E(mm)4.7 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)40 寸法W(mm)60 寸法D3(Φmm)12.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード12996
1個
823 税込905
4日以内出荷

関連カテゴリ