「抜き 型」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
372 税込409
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器 付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)66 材質(キー)黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,134 税込1,247
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)U型裏蝶番1型
抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)185 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10484
1個
429 税込472
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番4型
段差のある筐体に適しています。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10513
1個
439 税込483
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番3型
抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)235 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10498
1個
479 税込527
4日以内出荷

抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板 質量(g)185 表面仕上げ生地 タキゲンコード12842
1個
856 税込942
当日出荷

用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)256 寸法L(mm)65 寸法t(mm)3.2 寸法D(Φmm)6 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)5 寸法H1(mm)43 寸法H2(mm)6.4 寸法W1(mm)85 寸法W2(mm)28 寸法W3(mm)57 寸法W4(mm)25 寸法W5(mm)27 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10060
1個
375 税込413
4日以内出荷

用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)136 寸法L(mm)50 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)5.5 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)38 寸法H2(mm)5.1 寸法W1(mm)80 寸法W2(mm)25 寸法W3(mm)55 寸法W4(mm)20 寸法W5(mm)26 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10061
1個
250 税込275
当日出荷

用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)66 寸法L(mm)32 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)4.4 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)28 寸法H2(mm)4.6 寸法W1(mm)65 寸法W2(mm)23 寸法W3(mm)42 寸法W4(mm)17.5 寸法W5(mm)16 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10063
1個
169 税込186
当日出荷

用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)102 寸法L(mm)40 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)5.5 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)35 寸法H2(mm)5.1 寸法W1(mm)72 寸法W2(mm)22 寸法W3(mm)50 寸法W4(mm)18 寸法W5(mm)23 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10062
1個
227 税込250
当日出荷

プラスチック製なので円滑に作動します。
用途家具・ロッカー・キャビネット 荷重(参考)抜き:22N、差し:19N 質量(g)3 材質(本体)ポリアミド(PA) 材質(受座)ポリアセタール(POM) タキゲンコード20405
1個
109 税込120
当日出荷

用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)4(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)51 寸法L(mm)25 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)4.4 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)27 寸法H2(mm)4.6 寸法W1(mm)65.5 寸法W2(mm)23 寸法W3(mm)42.5 寸法W4(mm)19 寸法W5(mm)15 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10064
1個
157 税込173
4日以内出荷

左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械 材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS316) 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
2,438 税込2,682
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)45 寸法L(mm)32 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)4.5 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)28 寸法H2(mm)3.9 寸法W1(mm)63 寸法W2(mm)22 寸法W3(mm)41 寸法W4(mm)19 寸法W5(mm)19 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード11298
1個
463 税込509
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 小型で筐体の開口部が広く使えます。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ生地 タキゲンコード10841
1個
400 税込440
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)120 寸法L(mm)50 寸法t(mm)2 寸法D(Φmm)6 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)39 寸法H2(mm)5.2 寸法W1(mm)75 寸法W2(mm)24 寸法W3(mm)51 寸法W4(mm)20 寸法W5(mm)26 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード11296
1個
733 税込806
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)245 寸法L(mm)65 寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)6 寸法N(mm)5 寸法H1(mm)42 寸法H2(mm)6.3 寸法W1(mm)86 寸法W2(mm)28 寸法W3(mm)58 寸法W4(mm)26 寸法W5(mm)28 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード11295
1個
1,211 税込1,332
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)4(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)35 寸法L(mm)25 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)4.5 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)26.5 寸法H2(mm)3.9 寸法W1(mm)60 寸法W2(mm)22 寸法W3(mm)38 寸法W4(mm)18 寸法W5(mm)17 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード11299
1個
422 税込464
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)95 寸法L(mm)40 寸法t(mm)2 寸法D(Φmm)6 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)35 寸法H2(mm)5.1 寸法W1(mm)70 寸法W2(mm)22 寸法W3(mm)48 寸法W4(mm)21 寸法W5(mm)23 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード11297
1個
597 税込657
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 小型で筐体の開口部が広く使えます。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ生地 タキゲンコード10840
1個
709 税込780
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 従来品B-1066をプレス化によりコストダウン 取付けは従来品B-1066と互換性があります。 左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
1,182 税込1,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロック I型
鍵は180°回転で施錠時のみ抜差しできます。 防犯用空転リング付 サイドバー機構により、ピッキングなどによる不正解錠は困難です。 スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器 材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) 仕様同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。 鍵違い数1万6000通り 付属品キー2本・空転リング・止め金
1個
3,486 税込3,835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)25 表面仕上げ鏡面バフ研磨 寸法MM3
1個
335 税込369
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1005) 左型
用途船舶・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 仕様穴あき 質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)5 寸法L1(mm)31 寸法t(mm)0.8 寸法D1(Φmm)2 寸法D2(Φmm)3.8 寸法L2(mm)30.5 寸法P1(mm)18 寸法P2(mm)12 寸法P3(mm)12.5 寸法W1(mm)28 寸法W2(mm)19 表面仕上げ鏡面バフ研磨 寸法MM2.5 タキゲンコード10573
1個
310 税込341
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番3型
抜差し型で筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10492
1個
289 税込318
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)小判型抜差蝶番(L1=31)
用途計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様穴なし 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
140 税込154
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)小判型抜差蝶番(L1=40)
用途計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様穴なし 質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)25 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
202 税込222
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)15 表面仕上げ鏡面バフ研磨 寸法MM3
1個
340 税込374
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)小判型抜差蝶番(L1=38)
用途計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様穴なし 質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)15 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
152 税込167
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 右型
用途船舶・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)5 表面仕上げ鏡面バフ研磨 寸法MM2.5 タキゲンコード10574
1個
310 税込341
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)10(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)40 寸法L1(mm)64 寸法t(mm)1.5 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)7.3 寸法L2(mm)63 寸法W(mm)36 寸法P1(mm)24 寸法P2(mm)24 穴の有無あき 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
374 税込411
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)7(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)30 寸法L1(mm)50 寸法t(mm)1.5 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)7.3 寸法L2(mm)49 寸法W(mm)32 寸法P1(mm)21 寸法P2(mm)20 穴の有無あき 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
266 税込293
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)抜差型ピボットヒンジ
用途分電盤・制御盤・点検口 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
337 税込371
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)15(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)65 寸法L1(mm)75 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)8.3 寸法L2(mm)73 寸法W(mm)38 寸法P1(mm)24 寸法P2(mm)30 穴の有無あき 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
484 税込532
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型扉に最適です。
用途計測機器・通信機器・オーディオ機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)10(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)45 寸法L1(mm)64 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)7.5 寸法L2(mm)63 寸法W(mm)36 寸法P1(mm)24 寸法P2(mm)24 穴の有無なし 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
182 税込200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)埋込み鎌錠1型
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 鎌はステンレス板4枚合せで、強度・耐久性に優れています。
用途シャッター・引戸 付属品キー2本・受座 材質本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、冷感圧延鋼板(SPCC)(ステンレスカバー付)、シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC) 質量(g)470 表面仕上げ本体:ヘアライン仕上亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、シリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)
1個
8,782 税込9,660
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番
抜差し型で取付けが簡単です。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
315 税込347
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約90°以下で抜けます。
用途取外し扉または蓋 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)4 寸法L1(mm)22 寸法t(mm)1 寸法D1(Φmm)2 寸法D2(Φmm)4.5 寸法L2(mm)22 寸法W(mm)18 寸法d1(Φmm)3.3 寸法d2(Φmm)5 寸法P1(mm)11 寸法P2(mm)14 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)重量用・角型裏蝶番
軸の抜差しが可能で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配電盤・制御盤 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
316 税込348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番4型(L=45)
抜差し型で扉及び筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)145 寸法L1(mm)65 寸法L2(mm)70 寸法W1(mm)68 寸法W2(mm)53 表面仕上げヒンジ:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10495
1個
329 税込362
当日出荷