寸法L1(mm)100
寸法t(mm)4
寸法D1(Φmm)8
寸法L2(mm)90
寸法W(mm)82
寸法N(mm)8
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
用途計測機器・ロッカーなどの小型扉
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード00269
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)21
耐荷重(kg)7(縦2ヶ使用時)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
質量(g)40
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げクロムめっき(MFCr)
タキゲンコード00376
1個
¥691
税込¥760
当日出荷
防水ロック用ハンドル
標準色シルバー
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤
付属品大ナット・ビスセット
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内では自重により閉扉します。
カムを組換えることにより、せり上がりの位置を90°変更できます。
慴動部に樹脂ブッシュ(カム)を使用していますので、金属粉が出にくい構造です。
B-67-3と取付けに互換性があります。
用途医療用機器・小型密閉扉
材質カム:ポリアセタール(POM)
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
標準色つや消しブラック
表面仕上げ焼付け塗装
用途冷凍冷蔵庫・一般筐体などの大型ボックス扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
適合A-1372-F-2・A-1372-F-3・ A-372-F-2・A-372-F-3・A-372-3-S
質量(g)50
タキゲンコード01664
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械
材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS316)
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ポリプロピレン(PP)製キャップ付
ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。
左右兼用型
用途小型振動機器
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/黄銅板(C2600P)
付属品ポリプロピレン(PP)製キャップ
最大適合板厚(mm)4.5(キャップ使用時)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、ハンドル/クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード00064
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途小型制御盤・各種小型キャビネット
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・止め金
質量(g)(本体)30、(ハンドル)13
最大適合板厚(mm)3
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード01960
1個
¥172
税込¥189
欠品中
ステンレス製で耐食性に優れています。
ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル
ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・制御盤
材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304)
材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、ハンドル:クロムめっき(MZCr)
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器
材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)102
寸法L(mm)40
寸法t(mm)2.3
寸法D(Φmm)5.5
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)35
寸法H2(mm)5.1
寸法W1(mm)72
寸法W2(mm)22
寸法W3(mm)50
寸法W4(mm)18
寸法W5(mm)23
表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10062
1個
¥227
税込¥250
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
用途船舶・車両・コンテナ・屋外機器・振動機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
付属品専用止め金
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード01305
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器
材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)136
寸法L(mm)50
寸法t(mm)2.3
寸法D(Φmm)5.5
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)38
寸法H2(mm)5.1
寸法W1(mm)80
寸法W2(mm)25
寸法W3(mm)55
寸法W4(mm)20
寸法W5(mm)26
表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10061
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤
材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品大ナット・ビスセット
表面仕上げ本体/切削加工
タキゲンコード01672
1個
¥1,518
税込¥1,670
当日出荷
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器
材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)66
寸法L(mm)32
寸法t(mm)2.3
寸法D(Φmm)4.4
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)28
寸法H2(mm)4.6
寸法W1(mm)65
寸法W2(mm)23
寸法W3(mm)42
寸法W4(mm)17.5
寸法W5(mm)16
表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10063
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
従来品B-1066をプレス化によりコストダウン
取付けは従来品B-1066と互換性があります。
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)180
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ポップハンドルとロックハンドルを組合せた二重安全機構
閉扉時の止め金は内蔵されたロック機構の働きで固定
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前はコインロックタイプで、鍵違い、マスターキーシステムが組込めます。
左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・振動機器の扉
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)
付属品キー1本・大ナット・ビスセット
質量(g)本体/490、ハンドル/90
標準色シルバーメタリック
最大適合板厚(mm)3.5
表面仕上げ本体/アクリル樹脂焼付塗装、ハンドル/梨地クロムめっき(MZCr)
鍵2002
タキゲンコード00617
1個
¥922
税込¥1,014
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)15(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)65
寸法L1(mm)75
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)4
寸法D2(Φmm)8.3
寸法L2(mm)73
寸法W(mm)38
寸法P1(mm)24
寸法P2(mm)30
穴の有無あき
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)60
表面仕上げ鏡面バフ研磨
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)23
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)347
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)7(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)30
寸法L1(mm)50
寸法t(mm)1.5
寸法D1(Φmm)4
寸法D2(Φmm)7.3
寸法L2(mm)49
寸法W(mm)32
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)20
穴の有無あき
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)165
表面仕上げ鏡面バフ研磨
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)95
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)355
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)89
表面仕上げ鏡面バフ研磨
小型扉に最適です。
抜差し型で取付けが簡単です。
用途計測機器・オーディオ機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
アルミニウム合金で軽量です。
ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC)
質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)20
寸法L1(mm)50
寸法t(mm)3
寸法D1(Φmm)5
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)45
寸法W(mm)40
寸法N(mm)4
寸法R(mm)2
寸法P6(mm)Φ30
寸法P1(Φmm)26
寸法P3(Φmm)10
表面仕上げシルバー梨地塗装
寸法MM4
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)60(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)600
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ