10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。 可動部の簡易的な固定に最適です。 繰返し使用できます。
用途特装車 材質ステンレス 質量(g)31 タキゲンコード24711
1個
766 税込843
当日出荷

ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途小型制御盤・各種小型キャビネット 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・止め金 質量(g)(本体)30、(ハンドル)13 最大適合板厚(mm)3 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード01960
1個
172 税込189
当日出荷

ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 付属品大ナット・ビスセット 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・制御盤 材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304) 材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、ハンドル:クロムめっき(MZCr)
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ本体/切削加工 タキゲンコード01672
1個
1,518 税込1,670
当日出荷

クリーンルーム用としてB-67-2の摺動部に樹脂ブッシュを組込みました。 取付けにB-67-2と互換性があります。 樹脂ブッシュはPOM(ポリアセタール)摺動グレードを使用しています。 ヒンジピンはSUS303を使用しています。 右型
用途クリーンルーム用蝶番 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げシルバーメタリック塗装 タキゲンコード13013
1個
1,047 税込1,152
4日以内出荷

クリーンルーム用としてB-67-2の摺動部に樹脂ブッシュを組込みました。 取付けにB-67-2と互換性があります。 樹脂ブッシュはPOM(ポリアセタール)摺動グレードを使用しています。 ヒンジピンはSUS303を使用しています。 左型
用途クリーンルーム用蝶番 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げシルバーメタリック塗装 タキゲンコード13012
1個
1,047 税込1,152
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロックミニ
外観寸法はC-89と互換性があります。 故障の少ないノンピン、ノンスプリング構造 鍵は施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・E.C.R.・エレベーター・各種機器 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。 付属品キー2本・止め金
1個
3,261 税込3,587
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒンジの倒れ防止機能付。 配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。 ヒンジピンが抜差しタイプで中板(化粧板)の取外しが簡単です。
用途配分電盤・制御盤・点検口 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品E型止め輪 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
933 税込1,026
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トリガーを握って回転させる安全機構です。 鍵は360°回転で施錠時のみ抜差しできます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 塩害対策(SUS304+コーティング) 錠前は高級ピンタンブラー錠を採用 左右兼用型
用途高速道路制御盤・屋外用機器・振動機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
1個
14,734 税込16,207
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)