商品豆知識
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)21
耐荷重(kg)7(縦2ヶ使用時)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
寸法L1(mm)100
寸法t(mm)4
寸法D1(Φmm)8
寸法L2(mm)90
寸法W(mm)82
寸法N(mm)8
開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内では自重により閉扉します。
カムを組換えることにより、せり上がりの位置を90°変更できます。
慴動部に樹脂ブッシュ(カム)を使用していますので、金属粉が出にくい構造です。
B-67-3と取付けに互換性があります。
用途医療用機器・小型密閉扉
材質カム:ポリアセタール(POM)
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
標準色つや消しブラック
表面仕上げ焼付け塗装
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
用途冷凍冷蔵庫・一般筐体などの大型ボックス扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械
材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS316)
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
従来品B-1066をプレス化によりコストダウン
取付けは従来品B-1066と互換性があります。
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)180
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途冷凍冷蔵庫・一般筐体などの大型ボックス扉用
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)15(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)65
寸法L1(mm)75
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)4
寸法D2(Φmm)8.3
寸法L2(mm)73
寸法W(mm)38
寸法P1(mm)24
寸法P2(mm)30
穴の有無あき
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)60
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)165
表面仕上げ鏡面バフ研磨
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)23
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)347
表面仕上げ鏡面バフ研磨
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)95
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)7(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)30
寸法L1(mm)50
寸法t(mm)1.5
寸法D1(Φmm)4
寸法D2(Φmm)7.3
寸法L2(mm)49
寸法W(mm)32
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)20
穴の有無あき
表面仕上げ鏡面バフ研磨
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)355
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)89
表面仕上げ鏡面バフ研磨
アルミニウム合金で軽量です。
ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC)
質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)60
寸法L1(mm)75
寸法t(mm)3.5
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)68
寸法W(mm)70
寸法N(mm)6
寸法R(mm)3
寸法P4(mm)Φ27
寸法P6(mm)Φ27
寸法P1(Φmm)40
寸法P2(Φmm)50
寸法P3(Φmm)10.5
表面仕上げシルバー梨地塗装
寸法MM5
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)60(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)600
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
アルミニウム合金で軽量です。
ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC)
質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)20
寸法L1(mm)50
寸法t(mm)3
寸法D1(Φmm)5
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)45
寸法W(mm)40
寸法N(mm)4
寸法R(mm)2
寸法P6(mm)Φ30
寸法P1(Φmm)26
寸法P3(Φmm)10
表面仕上げシルバー梨地塗装
寸法MM4
樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
軸はステンレス製です。
右型・左型(本図・写真共右型です)
用途デザイン性を求める各種筐体
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)
表面仕上げニッケルめっき(MANi)
長さ(mm)80
ねじ径穴あき
小型扉に最適です。
抜差し型で取付けが簡単です。
用途計測機器・オーディオ機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)62
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小型扉に最適です。
用途計測機器・通信機器・オーディオ機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)7(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)30
寸法L1(mm)50
寸法t(mm)1.6
寸法D1(Φmm)4
寸法D2(Φmm)7.5
寸法L2(mm)49
寸法W(mm)32
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)20
穴の有無なし
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小型扉に最適です。
用途計測機器・通信機器・オーディオ機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)15(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)65
寸法L1(mm)75
寸法t(mm)38
寸法D1(Φmm)4
寸法D2(Φmm)8.3
寸法L2(mm)73
寸法W(mm)38
寸法P1(mm)24
寸法P2(mm)30
穴の有無なし
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)10(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)40
寸法L1(mm)64
寸法t(mm)1.5
寸法D1(Φmm)4
寸法D2(Φmm)7.3
寸法L2(mm)63
寸法W(mm)36
寸法P1(mm)24
寸法P2(mm)24
穴の有無あき
表面仕上げ鏡面バフ研磨
小型扉に最適です。
用途計測機器・通信機器・オーディオ機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)10(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)45
寸法L1(mm)64
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)4
寸法D2(Φmm)7.5
寸法L2(mm)63
寸法W(mm)36
寸法P1(mm)24
寸法P2(mm)24
穴の有無なし
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
アルミニウム合金で軽量です。
ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC)
質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)35
寸法L1(mm)65
寸法t(mm)3
寸法D1(Φmm)5
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)52.5
寸法W(mm)50
寸法N(mm)6
寸法R(mm)2
寸法P4(mm)Φ22
寸法P6(mm)Φ22
寸法P1(Φmm)30
寸法P2(Φmm)36
寸法P3(Φmm)10.5
表面仕上げシルバー梨地塗装
寸法MM4
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)15
表面仕上げ鏡面バフ研磨
寸法MM3
ステンレス製で耐食性に優れています。
右型
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)5
表面仕上げ鏡面バフ研磨
寸法MM2.5
タキゲンコード10574
1個
¥310
税込¥341
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1005)
左型
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
仕様穴あき
質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)5
寸法L1(mm)31
寸法t(mm)0.8
寸法D1(Φmm)2
寸法D2(Φmm)3.8
寸法L2(mm)30.5
寸法P1(mm)18
寸法P2(mm)12
寸法P3(mm)12.5
寸法W1(mm)28
寸法W2(mm)19
表面仕上げ鏡面バフ研磨
寸法MM2.5
タキゲンコード10573
1個
¥310
税込¥341
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)25
表面仕上げ鏡面バフ研磨
寸法MM3
用途計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕様穴なし
質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)15
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕様穴なし
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕様穴なし
質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)25
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
約90°以下で抜けます。
用途取外し扉または蓋
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)14
寸法L1(mm)40
寸法t(mm)1.2
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)6
寸法L2(mm)36
寸法W(mm)30
寸法d1(Φmm)4
寸法d2(Φmm)6
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)28
表面仕上げクロムめっき(MFCr)
樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
軸はステンレス製です。
用途デザイン性を求める各種筐体
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
材質(ブッシュ)ポリアセタール(POM)
表面仕上げニッケルめっき(MANi)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)60(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)531
表面仕上げ鏡面バフ研磨
関連キーワード
1
2
次へ