81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)1.96 寸法H(mm)11.5 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)25.8 寸法D2(Φmm)22 寸法D3(Φmm)22.2
1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2) 標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14 税込15
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)2.57 寸法H(mm)11.5 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)33 寸法D2(Φmm)29.9 寸法D3(Φmm)30.1
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット 材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304) ブラック 保持力20N タキゲンコード24693
1個
68 税込75
当日出荷

扉を押すだけでマグネットによりロックし、もう一度押すと扉が開き、取手がなくても扉の開閉ができます。
用途オーディオラック・木製家具 材質マグネット:Ba-フェライト(等方性) ブラウン 吸着力(N)9 材質(ケース)ABS樹脂 材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ受板:ジャーマンブロンズめっき(plate)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ポップアップつまみ
つまみを押すことにより、ポップアップします。もう一度押すと、フラットに収納。小型の扉に最適です。
用途マイクボックス・小型機器の扉 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)70 種類特殊形 適合板厚(mm)1.5~7 表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき タキゲンコード3564 材質(取付部)亜鉛合金(ZDC)
1個
1,869 税込2,056
4日以内出荷

扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 内蔵のスプリングはステンレス製です。
用途各種キャビネット扉・厨房機器 材質ポリアセタール(POM) 標準色ブラック 保持力(N)29 タキゲンコード22333
1個
412 税込453
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)押しボタンつまみ
軽くボタンを押すとロックが外れ開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
用途通信機器・制御機器 材質(本体)アルミニウム合金棒(A5056) 付属品取付けねじ 質量(g)30 種類丸形/特殊形 ボタン色ブラック 最大適合板厚(mm)3.2 表面仕上げケース:アルマイト処理 材質(ボタン)ポリアセタール(POM) タキゲンコード3007
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ キャッチ
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの 作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 内蔵のスプリングはステンレス製です。
用途各種キャビネット扉・厨房機器 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)24 標準色ブラック 材質(受座)ポリプロピレン(PP) 保持力(N)19 タキゲンコード21113
1個
390 税込429
当日出荷

扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 内蔵のスプリングはステンレス製です。
用途各種キャビネット扉・厨房機器 材質ポリアセタール(POM) 標準色ブラック 保持力(N)29 タキゲンコード21537
1個
394 税込433
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチレバー取手
軽くレバーを押すとロックが外れ、開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
用途通信機器・制御機器などの軽量扉 材質アルミニウム合金(ADC) 標準色シルバーメタリック 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
1個
1,462 税込1,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉 従来のファスナーのように回す必要がありません。 カムでロックしているので振動で緩むことがありません。 プラグは奥まで確実に押してください。
用途軽量の扉 付属品止め輪 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げプラグ:クロムめっき(MZCr)、ソケット:亜鉛めっき(MZZn)
1セット
658 税込724
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット 材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304) ブラック 保持力20N タキゲンコード24694
1個
35 税込39
当日出荷

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)0.85 寸法H(mm)10.3 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)18.2 寸法D2(Φmm)15.7 寸法D3(Φmm)15.9
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット 材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304) ブラック 保持力20N タキゲンコード24695
1個
35 税込39
4日以内出荷

レバーを軽く押すとロックレバーが作動し解錠します。施錠する場合はロックレバーを押すと施錠します。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型分電盤・計測機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード21304
1個
765 税込842
当日出荷

ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
2,720 税込2,992
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)CP-573用スペーサー
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット 材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304) ブラック 保持力20N
1個
28 税込31
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

閉込め事故防止のためハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した二重安全脱出機構 非常時には庫内安全押棒を強く押すと受座はラッチから外れ、扉を押すと開きます。
用途ウォークインの冷凍冷蔵庫 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)650 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード60014
1個
5,622 税込6,184
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)押ボタン
矢印方向へボタンを押すと5.5mm作動します。
用途計測機器・配電盤 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)52 最大適合板厚(mm)3 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード20267
1個
1,980 税込2,178
4日以内出荷

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)0.65 寸法H(mm)10.3 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)14.6 寸法D2(Φmm)12.5 寸法D3(Φmm)12.7
1個
16 税込18
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)2.53 寸法H(mm)11.5 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)30.5 寸法D2(Φmm)25.3 寸法D3(Φmm)25.5
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)1.5 寸法H(mm)10.3 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)22.6 寸法D2(Φmm)20.4 寸法D3(Φmm)20.6
1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)押ボタンラッチ
押ボタンを押すとラッチが6mm作動します。
用途航空機・キッチン・木製家具・分電盤・計測機器 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)15 タキゲンコード20534
1個
1,020 税込1,122
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチカバン錠
スライダーを矢印方向に押すとロックが解除します。
引張荷重(N)49 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー1本 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
特価
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ボタンラッチ
ボタンを引く(押す)とラッチが7mm作動します。
用途航空機・キッチン・計測機器 質量(g)25
1個
1,191 税込1,310
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を軽く押すと閉まり、再度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 スプリングはステンレス製で耐食性に優れています。 給油口等の外装及びサービスボックス等の内装など両用可能です。
用途特装車・コンテナ・振動機器・バス内外装・各種キャビネット扉 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)15 材質(受金具)ステンレス鋼板(SUS304) 保持力(N)78 タキゲンコード21362
1個
572 税込629
当日出荷

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)0.23 寸法H(mm)8 適合板厚(mm)0.8、1.6 寸法D1(Φmm)9.5 寸法D2(Φmm)7.7 寸法D3(Φmm)8
1個
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)0.18 寸法H(mm)8 適合板厚(mm)0.8、1.6
1個
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)3.83 寸法H(mm)11.5 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)38 寸法D2(Φmm)34.8 寸法D3(Φmm)35
1個
44 税込48
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)0.78 寸法H(mm)10.3 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)16.7 寸法D2(Φmm)14.1 寸法D3(Φmm)14.3
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)0.43 寸法H(mm)10.3 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)9.3 寸法D3(Φmm)9.5
1個
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)0.5 寸法H(mm)10.3 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)13.5 寸法D2(Φmm)10.8 寸法D3(Φmm)11
1個
16 税込18
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

閉扉時は扉を押すだけのワンタッチラッチ式です。 左右兼用型
用途各種ボックスの扉・点検口扉 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット 質量(g)128 最大適合板厚(mm)6 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) 0061・0062 タキゲンコード01209
1個
1,631 税込1,794
4日以内出荷

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)2.56 寸法H(mm)11.5 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)31 寸法D2(Φmm)27.8 寸法D3(Φmm)28
1個
29 税込32
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動・衝撃に強い安全構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 開けると完全固定、ストッパーを押すと閉まります。
用途船舶・振動機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(N)294 表面仕上げ鏡面バブ研磨
1個
3,205 税込3,526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)6.36 寸法H(mm)11.5 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)55 寸法D2(Φmm)50.8 寸法D3(Φmm)51
1個
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)1.05 寸法H(mm)10.3 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)17.3 寸法D3(Φmm)17.5
1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)3.3 寸法H(mm)11.5 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)34.9 寸法D2(Φmm)31.8 寸法D3(Φmm)32
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)4.39 寸法H(mm)11.5 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)42.7 寸法D2(Φmm)37.8 寸法D3(Φmm)38
1個
44 税込48
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)