「振動防止」の検索結果
特価
本日9月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
塗装面の保護とガタつき防止
振動によるビビリ音の防止
塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)1.8
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)10
標準色ブラック
適合径(Φmm)(ロッド棒)8
タキゲンコード01649
1個
¥23
税込¥25
欠品中
塗装面の保護とガタつき防止
振動によるビビリ音の防止
塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)2.4
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)12
標準色ブラック
適合径(Φmm)(ロッド棒)10
タキゲンコード01650
1個
¥28
税込¥31
当日出荷
塗装面の保護とガタつき防止
振動によるビビリ音の防止
塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)1.3
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)8
標準色ブラック
適合径(Φmm)(ロッド棒)6
タキゲンコード01648
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)5
寸法W1(mm)25.2
寸法W2(mm)25
標準色ブラック
寸法t1(mm)3.2
寸法t2(mm)1.5
タキゲンコード04000
1個
¥40
税込¥44
当日出荷
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)5
寸法W1(mm)24.2
寸法W2(mm)24
標準色ブラック
寸法t1(mm)2.3
寸法t2(mm)2.4
タキゲンコード04003
1個
¥40
税込¥44
4日以内出荷
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒を加工する必要はありません。
塗装面の保護とガタつきを防止します。
振動によるビビリ音を防止します。
用途キュービクル・配電盤
材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー
寸法L(mm)14
寸法D1(Φmm)11
寸法D2(Φmm)6
寸法D3(Φmm)8
寸法D4(Φmm)5.4
適合径(Φmm)ロッド棒:6
適合シャフト径(Φmm)6、8、10
タキゲンコード04217
1個
¥68
税込¥75
4日以内出荷
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)3
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)13
寸法D3(Φmm)10.1
標準色ブラック
寸法D4(Φmm)12
寸法D5(Φmm)8
タキゲンコード03997
寸法D6(Φmm)10
1個
¥57
税込¥63
4日以内出荷
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)2
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)9
寸法D3(Φmm)6.1
標準色ブラック
寸法D4(Φmm)8
寸法D5(Φmm)4
タキゲンコード04203
寸法D6(Φmm)6
1個
¥45
税込¥50
4日以内出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)35
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)
標準色ブラック
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒を加工する必要はありません。
塗装面の保護とガタつきを防止します。
振動によるビビリ音を防止します。
用途キュービクル・配電盤
材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー
寸法L(mm)16
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)10
寸法D3(Φmm)12
寸法D4(Φmm)9.4
適合径(Φmm)ロッド棒:10
適合シャフト径(Φmm)6、8、10
タキゲンコード04219
1個
¥68
税込¥75
4日以内出荷
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒を加工する必要はありません。
塗装面の保護とガタつきを防止します。
振動によるビビリ音を防止します。
用途キュービクル・配電盤
材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー
寸法L(mm)16
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)8
寸法D3(Φmm)10
寸法D4(Φmm)7.4
適合径(Φmm)ロッド棒:8
適合シャフト径(Φmm)6、8、10
タキゲンコード04218
1個
¥68
税込¥75
4日以内出荷
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)2
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)11
寸法D3(Φmm)8.1
標準色ブラック
寸法D4(Φmm)10
寸法D6(mm)Φ8
寸法D5(Φmm)6
タキゲンコード03994
1個
¥50
税込¥55
4日以内出荷
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)5
寸法W1(mm)25.2
寸法W2(mm)25
標準色ブラック
寸法t1(mm)3.3
寸法t2(mm)2.4
タキゲンコード04001
1個
¥40
税込¥44
4日以内出荷
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)5
寸法W1(mm)24.2
寸法W2(mm)24
標準色ブラック
寸法t1(mm)3.2
寸法t2(mm)1.5
タキゲンコード04002
1個
¥40
税込¥44
4日以内出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)110
タキゲンコード21296
1個
¥301
税込¥331
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)109
タキゲンコード21297
1個
¥301
税込¥331
当日出荷
強力密閉ができます。
トリガーの働きで開閉位置でロックします。また、振動による回転も防止します。
従来品FA-1110-3と取付けに互換性があります。
左右兼用型
用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
付属品受座
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード60676
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
耐熱温度は約80℃
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途制御盤・配電盤など
材質エラストマー
質量(g)0.7
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)8
標準色ホワイト
タキゲンコード04559
1個
¥19
税込¥21
6日以内出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)35
寸法t(mm)2
寸法L2(mm)18.5
寸法L3(mm)29
寸法H1(mm)14
寸法R(mm)6.5
寸法W2(mm)13
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31666
1個
¥142
税込¥156
当日出荷
耐熱温度は約80℃
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途制御盤・配電盤など
材質エラストマー
質量(g)0.9
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)10
標準色ホワイト
タキゲンコード04496
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
塗装面の保護。
振動によるビビリ音の防止。
AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。
止め金にワンタッチで装着できます。
止め金に加工をする必要がありません。
用途制御盤・配電盤
材質ポリプロピレン(PP)
標準色ホワイト
タキゲンコード04448
1個
¥40
税込¥44
5日以内出荷
塗装面の保護。
振動によるビビリ音の防止。
AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。
止め金にワンタッチで装着できます。
止め金に加工をする必要がありません。
用途制御盤・配電盤
材質ポリプロピレン(PP)
標準色ホワイト
タキゲンコード04449
1個
¥40
税込¥44
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)34
タキゲンコード31667
1個
¥261
税込¥287
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)34
寸法t(mm)2
寸法L2(mm)23.5
寸法L3(mm)29
寸法H1(mm)14
寸法R(mm)8.5
寸法W2(mm)17
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31665
1個
¥137
税込¥151
当日出荷
耐熱温度は約80℃
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途制御盤・配電盤など
材質エラストマー
質量(g)1.2
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)12
標準色ホワイト
タキゲンコード04497
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)109
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード21108
1個
¥147
税込¥162
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)100
タキゲンコード21295
1個
¥301
税込¥331
当日出荷
表面抵抗は0.1Ω以下
均一な電気めっきを施しているので、シールド効果に優れています。
樹脂材(UL94V-0相当)を使用
振動によるビビリ音の防止
ポリアミド樹脂を使用している為、柔軟性があり、傷つけることもありません。
抜け防止構造になっています。
材質ポリアミド6(PA6)
表面仕上げニッケルめっき
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)34
寸法t(mm)2
寸法L2(mm)23.5
寸法L3(mm)30
寸法H1(mm)18
寸法R(mm)8.5
寸法W2(mm)17
タキゲンコード31483
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)110
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード21107
1個
¥147
税込¥162
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)110
タキゲンコード31486
1個
¥787
税込¥866
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)113
タキゲンコード31485
1個
¥787
税込¥866
当日出荷
コンパクトなボディーと簡単な取付けで、機械や機器の振動・衝撃・騒音を防止します。
特殊ゴムの採用で接地部を汚さず、耐油性と耐久性に優れています。
ハンドル付きでレベル調整が簡単です。
床の勾配(±3度)に合せて設置ができます。
YタイプはHDRの採用でさらに大幅な減衰効果があります。
形状丸形
材質(本体)鋳鉄
接続方式片端おねじ
材質(ハウジング)ねずみ鋳鉄(FC250)
材質(シャフト)SS400
材質(ワッシャー)SS400
特性耐久性/耐油性
表面仕上げハウジング:メラミン焼付塗装(シルバー)、シャフト・ワッシャー:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
適合用途防振
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)35
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31488
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)34
寸法t(mm)2
寸法L2(mm)23.5
寸法L3(mm)30
寸法H1(mm)18
寸法R(mm)8.5
寸法W2(mm)17
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31487
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)120
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31343
1個
¥272
税込¥299
5日以内出荷
パネル表面からの出っ張りが4mm、パネル取付け面からの奥行が25mmの薄型タイプ
ハンドルの引き上げ操作時と回転操作時にクリック感があり確実な操作ができます。
ハンドルを収納することにより止め金が3mmリフト。シールド効果が得られます。
特殊ロック機構で従来の不安要素(止め金のガタ・振動・ロッド棒の自重落下)を解消、確実な施錠が行えます。
右開き用
用途情報通信機器(デジタル装置・磁気ディスク装置)などのEMI防止用シールドラック・各種振動機器の扉
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
質量(g)380
適合板厚(mm)0.6~2.3
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
鍵030
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)100
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード21106
1個
¥147
税込¥162
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ