23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角度誘導溝が付いているため、初心者でも同じ角度で苗をカットできます。角度誘導溝付茎受けと溝無茎受けもセットされており、交換も可能です。刃の交換や位置変更も簡単です。
用途接ぎ木 付属品【替刃】5枚 材質刃物用特殊ステンレス鋼
1本
5,198 税込5,718
6日以内出荷

CP-636-B 接木用カッター替刃 TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
TAKIGEN(タキゲン)接木用カッター替刃
通常の刃よりも研磨角度が鋭く、切り口が美しく仕上がる接ぎ木専用に設計した刃です。折る刃式カッターナイフです。切れ味が鈍った時は折れ線で折ることで、1枚あたり5回ご利用いただけます。
用途接ぎ木 材質合金工具鋼
1袋(90枚)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

C-636 接木用カッター TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
TAKIGEN(タキゲン)接木用カッター
通常の刃よりも研磨角度が鋭く、切り口が美しく仕上がる接ぎ木専用に設計した刃です。折る刃式カッターナイフです。切れ味が鈍った時は折れ線で折ることで、1枚あたり5回ご利用いただけます。
用途接ぎ木 材質ステンレス鋼(SUS304)
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷

角度誘導溝が付いているため、初心者でも同じ角度で苗をカットできます。角度誘導溝付茎受けと溝無茎受けもセットされており、交換も可能です。刃の交換や位置変更も簡単です。
用途接ぎ木 付属品【替刃】10枚 材質刃物用特殊ステンレス鋼
1袋(10枚)
3,098 税込3,408
5日以内出荷

ツマミ付グラフトチューブ TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
作業性を向上するために、つまみやすい持ち手がついています。斜めカット形状で、苗挿入箇所の面積が広く、台木・穂木を挿入しやすくしています。持ち手部分に内径が刻印されているため、サイズの識別ができます。
用途ナス科の接ぎ木 材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
1袋(1000個)
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CP-642-1 茎ラック 紐用 TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
TAKIGEN(タキゲン)茎ラック 紐用
長く伸びたトマトの茎を簡単にまとめることができます。 通気性を改善し農薬が行き渡るため、カビや病気、害虫対策につながります。 大きめの形状により、茎が飛び出しづらい構造です。
用途トマトの茎上げ 材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード
1箱(500個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)クキサポートアーム
イチゴの高設ベンチへ取付けることで、イチゴの茎折れを防止します。 茎の長さや硬さなどの条件に合せ、アームの角度をダイヤル操作で12段階に調節可能です。 様々な高設ベンチに取付け可能です。 ハウスバンドや紐などを取付けられるフックが付属しています。 1~1.5m間隔で設置し、架台の両端は固定してください。
用途イチゴの茎折れ防止 材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード 適合パイプ径(Φmm)縦:19~25・横:25
1箱(100個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

CP-642-2 茎ラック 横パイプ用 TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
TAKIGEN(タキゲン)茎ラック 横パイプ用
長く伸びたトマトの茎を簡単にまとめることができます。 通気性を改善し農薬が行き渡るため、カビや病気、害虫対策につながります。 大きめの形状により、茎が飛び出しづらい構造です。
用途トマトの茎上げ 材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード 適合パイプ径(Φmm)19~25
1箱(500個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)クキサポート
CP-610-Bクキサポート専用棒や竹串などと併用してお使いください。苗の成長とともに自然に外れる構造です。柔らかい素材で幼苗を傷つけません。苗の成長過程に合せ位置調整が容易にできます。
用途苗の転倒防止 材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
1袋(1000個)
5,198 税込5,718
4日以内出荷

サポート付グラフトチューブ TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
各種サポート穴部分の形状が異なるため、目視でサイズの判断ができます。中心位置の目印がついているため、スムーズにセットできます。
用途ナス科の接ぎ木 材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
1袋(1000個)
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CP-671-1 大径グラフトチューブ TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
TAKIGEN(タキゲン)大径グラフトチューブ
上下どちらからも簡単に挿入でき、作業性が向上します。成長しすぎてしまった苗の接木用に内径を大きくしました。斜めカット形状で、苗挿入箇所の面積が広く、台木・穂木を挿入しやすくしています。
用途ナス科の接ぎ木 材質PVC 長さ(mm)16 内径(Φmm)Φ2.4×2.7
1袋(1000個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)茎ササエさん
仮支柱に最適な大きさです。出荷時や定植時の転倒防止として使用できます。苗を傷つけない丸みのある設計です。取付、取外しが簡単です。また、苗の成長とともに自然に外れる構造です。耐薬品性に優れた材料を使用しているため、消毒し再利用できます。
用途苗の転倒防止・苗曲がりの矯正 材質ポリプロピレン(PP)
1袋(200本)ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)挿し接ぎ刀
ウリ科の挿し接ぎに最適です。グリップはシリコーンゴムのため、疲れにくく長時間の作業に適しています。刃物鋼を使用しているため、切れ味バツグンです。
用途ウリ科の挿し接ぎ 材質(本体)ポリアセタール(POM) 材質(グリップ)シリコーンゴム 材質(刃先)ステンレス
1個ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パクットクリップ TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
TAKIGEN(タキゲン)パクットクリップ
誘引作業を効率アップ!茎のストレスを軽減します。 トマトやきゅうりの誘引作業の効率が上がり、人件費削減につながります。 巻付けに比べ、茎のストレスを軽減できます。 収穫物は全て前に揃えることができ、収穫効率が向上します。 紐などの廃棄物が少なくなり、コストの削減と片付け作業の負担を軽減します。 クリップ2つ、針金1つが1セットです。
用途誘引
1袋(300個)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ19、Φ22の横パイプに取り付けることでクキサポートアームCP-656、CP656-Bが使用できるようになります。
材質ポリ塩化ビニル
1袋(100個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)呼接ぎ用クリップ
ウリ科の呼び接ぎに最適です。ハサミの部分の幅が広いので、2本の苗をしっかりと保持します。輪部を?み合わせ構造にし、耐久性が向上しています。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(バネ)硬鋼線(SWRH)
1袋(3000個)
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)クキサポート専用棒
CP-610-Bは耐薬品性に強い材料を使用しているため、消毒し、再利用できます。
用途苗の転倒防止 材質ポリプロピレン(PP)
1袋(1000個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

グラフトチューブ TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
TAKIGEN(タキゲン)グラフトチューブ
上下のどちらからも簡単に挿入でき、作業性が向上します。
用途ナス科の接ぎ木 材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
1袋(1000個)
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CP-642-3 茎ラック 縦パイプ用 TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
TAKIGEN(タキゲン)茎ラック 縦パイプ用
コの字型のため茎をたっぷり収納できます。 長く伸びたトマトの茎を簡単にまとめることができます。 通気性を改善し農薬が行き渡るため、カビや病気、病害虫対策につながります。
用途トマトの茎上げ 材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード
1箱(350個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

CP-646-1 Φ2.6 エンジェルクリップ TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
TAKIGEN(タキゲン)エンジェルクリップ
ウリ科の片葉接ぎ木に最適です。摘みのアーチ部に竹串などの棒を挿し込んで苗の転倒を防止します。作業性を追求した形状です。しっかりとした抑え込みにより活着面がきれいに仕上がります。
用途ウリ科の接ぎ木 材質エチレン酢酸ビニル(EVA) 内径(Φ)2.6×2.9 長さL(mm)14
1袋(1000個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)苗木カット治具
誰でも台木と穂木を25度でカットすることができます。苗木のカットに慣れていない方でも均一な作業ができます。
用途接ぎ木 材質ポリフェニレンサルファド(PPS) 厚さ(mm)10 縦(mm)35 横(mm)38
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

グラフトチューブ L TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
TAKIGEN(タキゲン)グラフトチューブ L
上下のどちらからも簡単に挿入でき、作業性が向上します。突起が付いているため、転がりを防止します。
用途ナス科の接ぎ木 材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
1袋(1000個)
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)イチゴ用ネット
クキサポートアーム専用のイチゴ果実受けネットです。 イチゴの茎折れを防止しすることで養分が行き渡るため、甘いイチゴに成長します。
用途イチゴの茎折れ防止 材質ポリエチレン 幅(mm)250 長さ(m)50
1個
15,980 税込17,578
欠品中