カテゴリ

  • 機構部品(26)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(3)
  • イマオコーポレーション(137)
  • LAMP(スガツネ工業)(47)
  • サカエ(24)
  • 栃木屋(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • TKG(14)
  • KIJIMA(キジマ)(14)
  • tantore(14)
  • シロクマ(13)
  • GIKEN(川口技研)(12)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(12)
  • ジョー・プリンス竹下(11)
  • エスコ(10)
  • ナイキ(9)
  • GOAL(ゴール)(8)
  • エビス(水平器)(7)
  • TOSTEM(LIXIL)(6)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「握り 取っ手」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,038税込4,442
1個
5日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-488-TAK60) パネル面からの出っ張りが少ない防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 解錠時はプッシュボタンによりハンドル操作可能 リフトハンドル部にプッシュボタンを設けて、握りの有効長を大きくし、操作性を良くしました。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・制御盤付属品キー2本・ビスセット・止め金:AC-25-E-1・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)612適合板厚(mm)1.6~2.3表面仕上げ焼付塗装(ブラック)タキゲンコード4057
ローラー締りハンドル ロッドユニット TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りハンドル ロッドユニットTAKIGEN(タキゲン)
17,567税込19,324
1個
4日以内出荷
大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。 受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)タキゲンコード60851
ローラー締りハンドル2点締め 右仕様 TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りハンドル2点締め 右仕様TAKIGEN(タキゲン)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。 受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。 右用
用途防音扉などの大型密閉用扉材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)タキゲンコード60778
ローラー締りハンドル2点締め 左仕様 TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りハンドル2点締め 左仕様TAKIGEN(タキゲン)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。 受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。 左用
用途防音扉などの大型密閉用扉材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)タキゲンコード60779
ステンレス 丸棒取手 (取付けピッチ 120) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手 (取付けピッチ 120)TAKIGEN(タキゲン)
1,200税込1,320
1個
5日以内出荷
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)70寸法H(mm)40寸法L1(mm)128寸法D(Φmm)8寸法L2(mm)10寸法P(mm)120寸法L3(mm)18表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)490寸法MM5タキゲンコード04624
角型4号取手(P=65) TAKIGEN(タキゲン)角型4号取手(P=65)TAKIGEN(タキゲン)
572税込629
1個
4日以内出荷
握り部分にしぼり加工を施し握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)140寸法L(mm)95寸法P(mm)65表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00276
角型4号取手(P=215) TAKIGEN(タキゲン)角型4号取手(P=215)TAKIGEN(タキゲン)
1,069税込1,176
1個
4日以内出荷
握り部分にしぼり加工を施し握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)200寸法L(mm)245寸法P(mm)215表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00273
天蓋式密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)天蓋式密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
11,019税込12,121
1個
4日以内出荷
天蓋式の密閉用扉に最適な面付けハンドルです。 ハイセキュリティ錠前TAK70を標準装備。TAK60・TAK80への組み替えも可能です。 握り部分は押出材を使用しており長尺物も製作できます。(標準品は230mm)
用途天蓋式の冷蔵庫・薬品庫・理化学試験機など材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(グリップ)アルミニウム合金押出材(A6063)付属品キー2本・取付けベース2個・受座1個・調整板付属質量(g)1100表面仕上げ本体:シルバーメタリック塗装、握り部分:アルマイト処理タキゲンコード60850
ローラー締りハンドル TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りハンドルTAKIGEN(タキゲン)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉材質(本体)黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
スプリング付トランク取手(ラバー付仕様) TAKIGEN(タキゲン)スプリング付トランク取手(ラバー付仕様)TAKIGEN(タキゲン)
2,137税込2,351
1個
当日出荷から4日以内出荷
A-1006・A-6にスプリングを実装した改良型 ステンレス製で耐食性に優れています。 取手部に合成ゴムを付け握りやすくしました。
用途計測機器・小型コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
ステンレス 丸棒取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 丸棒取手 (取付けピッチ 100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手 (取付けピッチ 100)TAKIGEN(タキゲン)
1,140税込1,254
1個
当日出荷から5日以内出荷
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ電解研磨(TMP)
ステンレス 丸棒取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(P=100)TAKIGEN(タキゲン)
907税込998
1個
当日出荷
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01141
埋込みハンドル(ゲートロック) TAKIGEN(タキゲン)埋込みハンドル(ゲートロック)TAKIGEN(タキゲン)
6,522税込7,174
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれるため、扉の外観を損ないません。 ハンドルは大きく握りやすく、操作性に優れています。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
抗菌樹脂取手 TAKIGEN(タキゲン)抗菌樹脂取手TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
5,285税込5,814
1個
4日以内出荷
抗菌剤配合により細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。 樹脂製で手にやさしいソフトなデザイン。パイプ裏側は握り易いディンプル加工付です。 パイプ部はアルミニウム芯材入りで高強度なものとなります。 表付け、裏付け、両面付けなど様々な取付け方法が行えます。 樹脂キャップ付で取付けねじを隠せます。
用途医療関連機器、通信機器、厨房機器標準色グレイッシュホワイト推奨ねじなべねじM6材質(ブラケット)ABS材質(パイプ)アルミニウム・ABS・ASA
角型4号取手(P=90) TAKIGEN(タキゲン)角型4号取手(P=90)TAKIGEN(タキゲン)
675税込743
1個
9日以内出荷
握り部分にしぼり加工を施し握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)120寸法L(mm)120寸法P(mm)90表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00275
角型4号取手(P=130) TAKIGEN(タキゲン)角型4号取手(P=130)TAKIGEN(タキゲン)
767税込844
1個
4日以内出荷
握り部分にしぼり加工を施し握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)140寸法L(mm)160寸法P(mm)130表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00274
大型取手 TAKIGEN(タキゲン)大型取手TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,348税込1,483
1個
当日出荷
取手は握りやすく幅を広くしました。
用途車両・屋内外の大型扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
丸型取手(P=188) TAKIGEN(タキゲン)丸型取手(P=188)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,531税込1,684
1個
当日出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫材質ポリプロピレン(PP)質量(g)151寸法L(mm)212寸法P(mm)188
丸型取手(P=238) TAKIGEN(タキゲン)丸型取手(P=238)TAKIGEN(タキゲン)
1,587税込1,746
1個
4日以内出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫材質ポリプロピレン(PP)質量(g)170寸法L(mm)262寸法P(mm)238
丸型取手(P=288) TAKIGEN(タキゲン)丸型取手(P=288)TAKIGEN(タキゲン)
1,644税込1,808
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫材質ポリプロピレン(PP)質量(g)198寸法L(mm)312寸法P(mm)288
オーバル取手(P=300) TAKIGEN(タキゲン)オーバル取手(P=300)TAKIGEN(タキゲン)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)350寸法L(mm)317寸法P(mm)300標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード01480
オーバル取手(P=250) TAKIGEN(タキゲン)オーバル取手(P=250)TAKIGEN(タキゲン)
3,740税込4,114
1個
4日以内出荷
表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)300寸法L(mm)267寸法P(mm)250標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード01479
オーバル取手(P=200) TAKIGEN(タキゲン)オーバル取手(P=200)TAKIGEN(タキゲン)
3,627税込3,990
1個
4日以内出荷
表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)250寸法L(mm)217寸法P(mm)200標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード01478
オーバル取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)オーバル取手(P=150)TAKIGEN(タキゲン)
2,936税込3,230
1個
当日出荷
表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)210寸法L(mm)167寸法P(mm)150標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード01477
オーバル取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)オーバル取手(P=100)TAKIGEN(タキゲン)
2,836税込3,120
1個
4日以内出荷
表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)160寸法L(mm)117寸法P(mm)100標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード01476
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら