2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロック(縦型)
暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。 暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。 電源不要のメカニカルタイプ。 押込むだけでワンタッチに取付けができます。 つまみを強制回転しても施錠は保持されます。
用途ロッカー・キャビネット 材質ケース・つまみ/ABS樹脂、フロントカバー/亜鉛合金(ZDC) グレー 適合板厚(mm)0.7~1.0 タキゲンコード23979
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)テンキースイッチ
薄型で操作性、耐候性に優れています。
用途テンキーシステム(LE-100-2) ソレイド式電気錠のテンキーシステム 定格電圧(V)DC12 抵抗印加200gにおいて100Ω以下 絶縁抵抗5MΩ以上/DC50V 接点容量DC12V、50mA タキゲンコード50108
1個
23,611 税込25,972
6日以内出荷