埋込み式なので、表面からの出っぱりが少なくてすみます。
ワンタッチで装着できます。
用途鋼製キャビネットの蓋止め
材質冷間圧延綱板(SPCC)
適合板厚(mm)0.8~1
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード22252
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)1.96
寸法H(mm)11.5
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)25.8
寸法D2(Φmm)22
寸法D3(Φmm)22.2
ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
用途配分電盤・計測機器・サッシドア
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)2.57
寸法H(mm)11.5
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)33
寸法D2(Φmm)29.9
寸法D3(Φmm)30.1
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60)
A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
使用周囲温度(℃)-20~70
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)0.85
寸法H(mm)10.3
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)18.2
寸法D2(Φmm)15.7
寸法D3(Φmm)15.9
マグネットを硬質塩化ビニルで密閉したマグネットキャッチです。
耐薬品性に優れています。
受板も硬質塩化ビニルで被い、クリーン度と耐薬品性を高めました。
取付けピッチが、26~36mmまで、1mm間隔で調整できます。
用途クリーンルーム、半導体・液晶関連洗浄装置
材質マグネット/ネオジウム、ケース/硬質塩化ビニル樹脂(PVC)、受板/ステンレス鋼板(SUS430)
色アイボリー
吸着力(N)A面/4、B面/7
タキゲンコード24273
1個
¥620
税込¥682
4日以内出荷
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)0.65
寸法H(mm)10.3
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)14.6
寸法D2(Φmm)12.5
寸法D3(Φmm)12.7
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)2.53
寸法H(mm)11.5
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)30.5
寸法D2(Φmm)25.3
寸法D3(Φmm)25.5
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)1.5
寸法H(mm)10.3
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)22.6
寸法D2(Φmm)20.4
寸法D3(Φmm)20.6
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
幅(mm)32
板厚(mm)1.5
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
全体にアールがついたソフトデザイン
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)0.18
寸法H(mm)8
適合板厚(mm)0.8、1.6
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)0.23
寸法H(mm)8
適合板厚(mm)0.8、1.6
寸法D1(Φmm)9.5
寸法D2(Φmm)7.7
寸法D3(Φmm)8
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)0.78
寸法H(mm)10.3
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)16.7
寸法D2(Φmm)14.1
寸法D3(Φmm)14.3
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)0.43
寸法H(mm)10.3
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)9.3
寸法D3(Φmm)9.5
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)0.5
寸法H(mm)10.3
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)13.5
寸法D2(Φmm)10.8
寸法D3(Φmm)11
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)3.83
寸法H(mm)11.5
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)38
寸法D2(Φmm)34.8
寸法D3(Φmm)35
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)2.56
寸法H(mm)11.5
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)31
寸法D2(Φmm)27.8
寸法D3(Φmm)28
取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途配分電盤・工作機械
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ワンタッチで装着できます。
埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。
1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)6
寸法P(mm)32
寸法W4(mm)42
表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード70223
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)6.36
寸法H(mm)11.5
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)55
寸法D2(Φmm)50.8
寸法D3(Φmm)51
ヒンジの倒れ防止機能付。
配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。
ヒンジピンが抜差しタイプで中板(化粧板)の取外しが簡単です。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品E型止め輪
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)3.3
寸法H(mm)11.5
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)34.9
寸法D2(Φmm)31.8
寸法D3(Φmm)32
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60)
ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)4.39
寸法H(mm)11.5
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)42.7
寸法D2(Φmm)37.8
寸法D3(Φmm)38
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)1.05
寸法H(mm)10.3
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)17.3
寸法D3(Φmm)17.5
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)1.23
寸法H(mm)10.3
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)23.2
寸法D2(Φmm)18.8
寸法D3(Φmm)19
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤
材質軟質塩化ビニル
寸法(mm)アクリル板:162×109×2
質量(g)105
寸法L1(mm)175
寸法L2(mm)136
寸法L3(mm)156
寸法R(mm)8
寸法W1(mm)125
寸法W2(mm)86
寸法W3(mm)106
寸法t1(mm)13
寸法t2(mm)5.5
適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤
材質軟質塩化ビニル
寸法(mm)アクリル板:147×124×2
質量(g)130
寸法L1(mm)160
寸法L2(mm)120
寸法L3(mm)143
寸法R(mm)8
寸法W1(mm)140
寸法W2(mm)100
寸法W3(mm)123
寸法t1(mm)13
寸法t2(mm)5.5
適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3
タキゲンコード20474
1個
¥1,350
税込¥1,485
4日以内出荷
板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。
密着性があり、がたつきを防ぎます。
用途板金穴をふさぎます。
材質ポリエチレン
色ブラック
薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。
大中小3種類。用途に応じてお選びください。
カラーをお選びいただけます。
用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など
吸着力(N)49
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)47
寸法H(mm)7.7
寸法L1(mm)64
寸法L2(mm)42
材質(ケース)ABS樹脂
寸法L3(mm)45
寸法P1(mm)55
寸法P2(mm)30
寸法W1(mm)24.5
寸法W2(mm)24
表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)5.29
寸法H(mm)11.5
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)48.4
寸法D2(Φmm)44.7
寸法D3(Φmm)45
マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。
受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用
取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。
図中のA面とB面いずれでも吸着します。
用途クリーンルーム内の機器
材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
材質(ケース)ポリアセタール(POM)
ワンタッチで装着できます。
埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。
1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)9
寸法P(mm)54
寸法W4(mm)64
表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード70222
1個
¥50
税込¥55
当日出荷
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)0.05
寸法H(mm)5.9
適合板厚(mm)1.6
寸法D1(Φmm)6.4
寸法D2(Φmm)4.6
寸法D3(Φmm)4.8
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤
寸法L1(mm)366
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アクリル板:353×182×2
寸法L2(mm)320
寸法L3(mm)340
寸法R(mm)14
寸法W1(mm)196
寸法W2(mm)150
寸法W3(mm)170
寸法t1(mm)13
寸法t2(mm)7.5
適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3
タキゲンコード20473
1個
¥3,149
税込¥3,464
4日以内出荷
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
色ホワイト(N9.3)
質量(g)1.50
寸法H(mm)11.5
適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2
寸法D1(Φmm)22.6
寸法D2(Φmm)20.4
寸法D3(Φmm)20.6
タキゲンコード24620
1個
¥27
税込¥30
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ