205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
1個
33 税込36
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)2.57 寸法H(mm)11.5 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)33 寸法D2(Φmm)29.9 寸法D3(Φmm)30.1
1個
48 税込53
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
用途配分電盤・計測機器・サッシドア 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
528 税込581
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚み3mmの薄型サイズ。 ネオジム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途キャビネット 吸着力(N)26 材質マグネット:ネオジム、本体・受板:ステンレス鋼板(SUS430) 厚さ(mm)1.5 質量(g)17 表面処理ニッケルめっき/クリア塗装、本体・受板:光沢バレル研磨
1個
415 税込457
当日出荷

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,461 税込1,607
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 使用周囲温度(℃)-20~70
1個
特価
747 税込822
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ S-289
パネル面よりの出張りが3mmの薄型タイプ。鍵はリバーシブル
用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本 質量(g)59
1個
2,249 税込2,474
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
幅(mm)32 板厚(mm)1.5 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
145 税込160
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,406 税込1,547
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)2.53 寸法H(mm)11.5 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)30.5 寸法D2(Φmm)25.3 寸法D3(Φmm)25.5
1個
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
63 税込69
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)クリーンキャッチ
マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。 受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用 取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。
用途クリーンルーム内の機器 材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430) 材質(ケース)ポリアセタール(POM)
1個
450 税込495
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)0.85 寸法H(mm)10.3 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)18.2 寸法D2(Φmm)15.7 寸法D3(Φmm)15.9
1個
26 税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)1.5 寸法H(mm)10.3 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)22.6 寸法D2(Φmm)20.4 寸法D3(Φmm)20.6
1個
33 税込36
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)0.5 寸法H(mm)10.3 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)13.5 寸法D2(Φmm)10.8 寸法D3(Φmm)11
1個
23 税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)0.78 寸法H(mm)10.3 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)16.7 寸法D2(Φmm)14.1 寸法D3(Φmm)14.3
1個
26 税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)0.65 寸法H(mm)10.3 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)14.6 寸法D2(Φmm)12.5 寸法D3(Φmm)12.7
1個
23 税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)3.83 寸法H(mm)11.5 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)38 寸法D2(Φmm)34.8 寸法D3(Φmm)35
1個
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)0.18 寸法H(mm)8 適合板厚(mm)0.8、1.6
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途配分電盤・工作機械 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ケース)亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。 大中小3種類。用途に応じてお選びください。 カラーをお選びいただけます。
用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など 吸着力(N)49 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)47 寸法H(mm)7.7 寸法L1(mm)64 寸法L2(mm)42 材質(ケース)ABS樹脂 寸法L3(mm)45 寸法P1(mm)55 寸法P2(mm)30 寸法W1(mm)24.5 寸法W2(mm)24 表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
1個
242 税込266
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)2.56 寸法H(mm)11.5 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)31 寸法D2(Φmm)27.8 寸法D3(Φmm)28
1個
42 税込46
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。 密着性があり、がたつきを防ぎます。
用途板金穴をふさぎます。 材質ポリエチレン ブラック
1個
23 税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
1,237 税込1,361
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)0.43 寸法H(mm)10.3 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)9.3 寸法D3(Φmm)9.5
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)4.39 寸法H(mm)11.5 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)42.7 寸法D2(Φmm)37.8 寸法D3(Φmm)38
1個
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)1.05 寸法H(mm)10.3 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)17.3 寸法D3(Φmm)17.5
1個
30 税込33
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)1.23 寸法H(mm)10.3 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)23.2 寸法D2(Φmm)18.8 寸法D3(Φmm)19
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
2,720 税込2,992
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L266×W196)
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤 寸法L1(mm)266 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アクリル板:253×182×2 寸法L2(mm)220 寸法L3(mm)240 寸法R(mm)14 寸法W1(mm)196 寸法W2(mm)150 寸法W3(mm)170 寸法t1(mm)13 寸法t2(mm)7.5 適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3 タキゲンコード20472
1個
2,756 税込3,032
当日出荷

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)6.36 寸法H(mm)11.5 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)55 寸法D2(Φmm)50.8 寸法D3(Φmm)51
1個
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)0.23 寸法H(mm)8 適合板厚(mm)0.8、1.6 寸法D1(Φmm)9.5 寸法D2(Φmm)7.7 寸法D3(Φmm)8
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L125×W125)
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤 寸法L1(mm)125 寸法L2(mm)86 寸法L3(mm)106 寸法R(mm)8 寸法W1(mm)125 寸法W2(mm)86 寸法W3(mm)106 寸法t1(mm)13 適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3
1個
1,000 税込1,100
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)3.3 寸法H(mm)11.5 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)34.9 寸法D2(Φmm)31.8 寸法D3(Φmm)32
1個
48 税込53
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 板ばねが実装されており、取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
用途制御機器・計測機器・コンテナなど運搬移動用 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
4,105 税込4,516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。 大中小3種類。用途に応じてお選びください。 カラーをお選びいただけます。
用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など 吸着力(N)9 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)13 寸法H(mm)6.5 寸法L1(mm)43 寸法L2(mm)20 材質(ケース)ABS樹脂 寸法L3(mm)24 寸法P1(mm)34 寸法P2(mm)13 寸法W1(mm)17 寸法W2(mm)16.5 表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
1個
135 税込149
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.6 幅(mm)32 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ生地
1個
90 税込99
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角ラッチ
ステンレス製で耐食性に優れています。 ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
用途配分電盤・計測機器・サッシドア 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
415 税込457
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装です。 ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質本体/亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
1,349 税込1,484
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)