ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
用途配分電盤・計測機器・サッシドア
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60)
A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
全体にアールがついたソフトデザイン
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60)
ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。
密着性があり、がたつきを防ぎます。
用途板金穴をふさぎます。
材質ポリエチレン
色ブラック
ステンレス製で耐食性に優れています。
ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
用途配分電盤・計測機器・サッシドア
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本(030)・ビスセット・専用止め金
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
鍵No.030
チタン製で耐食性に優れています。(C-2170-3)
ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことは
ありません。
用途配分電盤・計測機器・サッシドア
材質純チタン2種
質量(g)15
寸法L1(mm)38
寸法L2(mm)10.5
寸法H1(mm)18
寸法H2(mm)9
寸法P1(mm)28
寸法P2(mm)20
寸法P3(mm)21
寸法W1(mm)30
寸法W2(mm)10
寸法H3(mm)9
寸法S1(mm)10
寸法W3(mm)31
寸法t1(mm)0.8
寸法t2(mm)3
表面仕上げビーズショット処理
寸法MM3
タキゲンコード23108
1個
¥3,598
税込¥3,958
10日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
板ばねが実装されており、取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
用途制御機器・計測機器・コンテナなど運搬移動用
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
操作は非常に簡単でロックする時はパネル(蓋)を閉じつまみを押すだけです。オープンはつまみを90°回すと板ばねの力により、つまみが手前に出てロックが外れます。
用途各種筐体の小型扉用・屋内点検口
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
最大適合板厚(mm)1.6
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品ビスセット・専用止め金
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
鍵無
難燃材(UL94V-0)を使用
ブッシュが切れているためブッシュの後付けが容易に行えます。
材質ポリアミド66
色ブラック
種類グロメット
適合板厚(mm)0.8~3.2
標準色ブラック
特性難燃性
使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)294
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
適合板厚(mm)0.6~2.5
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
鍵30
取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
ロッドを簡単に接続できるブッシュです。
振動にもはずれません。
材質ポリアミド6(PA6)
質量(g)2
適合板厚(mm)2~2.5
取付穴径(Φmm)6.5
標準色ホワイト
適合ロッド径(Φmm)4
タキゲンコード01677
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途航空機・計測機器・環境機器
付属品取付け補助板
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途分電盤・計測機器・木製家具
材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)
材質(ケース)ABS樹脂
材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げケース:クロムめっき、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。
用途計測機器・環境機器
付属品取付け補助板
材質ラッチ:ポリアセタール(POM)
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
ロッドを簡単に接続できるブッシュです。
振動にもはずれません。
材質ポリアミド6(PA6)
質量(g)2
適合板厚(mm)3~4.5
取付穴径(Φmm)6.5
標準色ブラック
適合ロッド径(Φmm)4
タキゲンコード01676
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-TAK60)
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
左右兼用型
用途計測機器・小型機器の扉
材質亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)2
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
用途キュービクル・配電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品専用止め金・取付け板・ビスセット
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
止め金押えスプリング付
左右兼用型
用途屋外配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
鍵61
ボタンを強く押すことによりハンドルが強制的に押出さ
れる機構が採用されています。
パネル面から止め金まで11.5mmの超薄型
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
取付け面から、止め金までの高さ共通タイプ
パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。
取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用
ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。
パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
材質ポリアミド(PA6-GF30)
付属品止め金・ビスセット・キー2本
標準色ブラック
最大適合板厚(mm)2.3
鍵TAK60
止め金はカジリ防止タイプを標準装備。パネル穴明け寸法はA-240と同じです。左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。
仮止め用パーツにより、取付け作業がスムーズです。
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本(鍵付きのみ)
最大適合板厚(mm)2.5
表面仕上げシルバー塗装
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品ビスセット・専用止め金
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
鍵なし
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本(No.0050)・ビスセット・専用止め金
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
鍵No.0050
関連キーワード
1
2
次へ