カテゴリ

  • 機構部品(101)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(8)
  • ノーブランド(313)
  • トレード(165)
  • エスコ(157)
  • ERECTA(エレクター)(112)
  • 岩田製作所(95)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(95)
  • 若井産業(80)
  • シンコー(72)
  • 大阪魂(66)
  • アズワン(63)
  • TRUSCO(58)
  • デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(57)
  • BOSCH(ボッシュ)(55)
  • LAMP(スガツネ工業)(54)
  • Namekawa(滑川軽銅)(51)
  • カナセライト(49)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(48)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「板厚 5mm」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平面ハンドル(インジケーター付) TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドル(インジケーター付)TAKIGEN(タキゲン)
1,894税込2,083
1個
4日以内出荷
視認性の高いインジケーターで施解錠状態が一目で分かります。 パネル仮留機能により、取付け作業がスムーズです。 取付け面から止め金までの奥行きが12.5mmの薄型設計。 アルミ製で軽量です。 防水タイプ(Oリング、シートパッキン使用) 左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・分電盤仕様インジケーター付属品キー2本(A-456-1-1)、止め金:AC-25-E-1材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)290適合板厚(mm)0~2.5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック+クリアコート)番号:0200タキゲンコード4695
平面ハンドル  (鍵なし) TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドル (鍵なし)TAKIGEN(タキゲン)
1,589税込1,748
1個
4日以内出荷
パネル仮留機能により、取付け作業がスムーズです。 取付け面から止め金までの奥行きが12.5mmの薄型設計。 アルミ製で軽量です。 防水タイプ(Oリング、シートパッキン使用) 左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・分電盤材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)280適合板厚(mm)0~2.5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック+クリアコート)鍵なしタキゲンコード4696
オーブン用密閉リフトハンドル(トリガー付) TAKIGEN(タキゲン)オーブン用密閉リフトハンドル(トリガー付)TAKIGEN(タキゲン)
7,579税込8,337
1個
4日以内出荷
材質レバー/ポリアミド(PA6・黒色)、ベース/亜鉛合金(ZDC)質量(g)560最大適合板厚(mm)5表面仕上げベース/クロムめっき(MZCr)
インジケーター付防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)インジケーター付防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
18,700税込20,570
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(g)615最大適合板厚(mm)7.5表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード4666
平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,911税込2,102
1個
4日以内出荷
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)No.030
平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,038税込2,242
1個
当日出荷から5日以内出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品ビスセット・専用止め金表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)なし
平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,842税込2,026
1個
当日出荷から5日以内出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備パネル穴明け寸法はA-240と同じです。左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
958税込1,054
1個
当日出荷
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品ビスセット・専用止め金表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,406税込1,547
1個
当日出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
薄型防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)薄型防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,317税込3,649
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボタンを強く押すことによりハンドルが強制的に押出さ れる機構が採用されています。 パネル面から止め金まで11.5mmの超薄型 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,707税込2,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本(No.0200)・ビスセット・専用止め金表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本(No.0050)・ビスセット・専用止め金表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)No.0050
押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,669税込1,836
1個
当日出荷
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本(030)・ビスセット・専用止め金表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)No.030
ステンレス オーブンハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス オーブンハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
3,627税込3,990
1個
4日以内出荷
ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。 熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。 ハンドル回転時0°と60°でクリック感がありハンドルを保持します。 受座のローラーは調節ができます。 右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。
用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)(FA-682S-1)、ステンレス(SUS304)(FA-1682S)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1~5表面仕上げシャフト部・受座/電解研磨
スイング オーブンハンドル TAKIGEN(タキゲン)スイング オーブンハンドルTAKIGEN(タキゲン)
9,389税込10,328
1個
4日以内出荷
全体に丸みを帯びたソフトなデザイン 扉を確実に密閉します。 左右兼用型
用途業務用オーブン・厨房機器など材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)5~10表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60800
オーブン用密閉リフトハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)オーブン用密閉リフトハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
7,424税込8,166
1個
4日以内出荷
熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。 ハンドルを0°から55°回転させると、扉に隙間を作り蒸気や熱風を逃がす安全設計です。 ハンドル回転時0°、55°、90°でクリック感がありハンドルを保持します。 軽く扉を押すことにより仮閉め状態になります。 ローラーの動きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。(締込み量:11.5mm仮閉め状態から本閉め状態まで) 受座のローラーは調整ができます。 受けがラッチ方式のため、誤操作でもオーブン本体やハンドルに負担がかからない安全機構。
用途業務用オーブン・厨房機器・試験機器などの密閉扉材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1~5表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード60903
オーブン用密閉リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン)オーブン用密閉リフトハンドルTAKIGEN(タキゲン)
13,034税込14,337
1個
4日以内出荷
用途業務用オーブン・厨房機器・試験機器などの密閉扉材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1~5表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr)
オーブンハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)オーブンハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。 ハンドル回転時0°と60°でクリック感がありハンドルを保持します。 受座のローラーは調節ができます。 右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。
用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1~5表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード60856
ソレノイドロック TAKIGEN(タキゲン)ソレノイドロックTAKIGEN(タキゲン)
22,667税込24,934
1個
4日以内出荷
非常解錠機構付 ソレノイド保護機構内蔵 軽量扉用ハンドルから重量扉用ハンドルまで可能 左右兼用型
用途電気集塵装置・高圧受配電設備・工作機械・各種プラント仕様電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(励磁解錠型)質量(g)650消費電力(W)2定格電圧(V)DC100±5%耐電圧AC1500V/1分間使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)
防水ケーブルクランプ(ケーブルパッキン) TAKIGEN(タキゲン)防水ケーブルクランプ(ケーブルパッキン)TAKIGEN(タキゲン)
187税込206
1個
当日出荷
大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。 ケーブル径3~~10mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。 ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。 ケースは難燃性樹脂(UL94V-0)を使用しています。 保護等級:IP54相当
用途工作機械・電機設備材質本体/ポリアミド(PA66-GF25)、裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)、押え板/ステンレス鋼板(SUS304)、本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC付属品取付ねじ最大適合板厚(mm)4表面仕上げ裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、押え板/バレル研磨タキゲンコード24562
防水ケーブルクランプ TAKIGEN(タキゲン)防水ケーブルクランプTAKIGEN(タキゲン)
210税込231
1個
当日出荷から6日以内出荷
大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。 ケーブル径3~~10mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。 ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。 ケースは難燃性樹脂(UL94V-0)を使用しています。 保護等級:IP54相当
用途工作機械・電機設備付属品取付ねじ材質本体/ポリアミド(PA66-GF25)、裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)、押え板/ステンレス鋼板(SUS304)、本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC最大適合板厚(mm)4表面仕上げ裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、押え板/バレル研磨
ウイングノブロック 鍵なし TAKIGEN(タキゲン)ウイングノブロック 鍵なしTAKIGEN(タキゲン)
1,531税込1,684
1個
当日出荷
パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16) 止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで) コンパクトタイプの軽量ハンドルです。 本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装タキゲンコード23635
ウイングノブロック TAKIGEN(タキゲン)ウイングノブロックTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,758税込1,934
1個
5日以内出荷
パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16) 止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで) コンパクトタイプの軽量ハンドルです。 本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装TAK60タキゲンコード23680
フローティングナット TAKIGEN(タキゲン)フローティングナットTAKIGEN(タキゲン)
247税込272
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。 丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。 ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。
材質本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)適合板厚(mm)1.5~2.5寸法H1(mm)3.3寸法H2(mm)1.8
フローティングナット(M4用) TAKIGEN(タキゲン)フローティングナット(M4用)TAKIGEN(タキゲン)
247税込272
1個
4日以内出荷
フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。 丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。 ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。
材質本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM4質量(g)9.5適合板厚(mm)3.0~4.0寸法H1(mm)5.4寸法H2(mm)3.9ナット径M4タキゲンコード24372
フローティングナット(M6用) TAKIGEN(タキゲン)フローティングナット(M6用)TAKIGEN(タキゲン)
247税込272
1個
当日出荷
フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。 丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。 ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。
材質本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM6質量(g)9適合板厚(mm)3.0~4.0寸法H1(mm)5.4寸法H2(mm)3.9ナット径M6タキゲンコード24374
押ボタン TAKIGEN(タキゲン)押ボタンTAKIGEN(タキゲン)
1,980税込2,178
1個
4日以内出荷
矢印方向へボタンを押すと5.5mm作動します。
用途計測機器・配電盤材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)52最大適合板厚(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード20267
ステンレス 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
16,865税込18,552
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)付属品キー2本・ビスセット適合板厚(mm)0.6~3.2表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス スリム平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スリム平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
9,067税込9,974
1個
4日以内出荷
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品キー2本・専用止め金・取付け板・ビスセット表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 防水ダブルロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ダブルロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)
14,507税込15,958
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F) 鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤表面仕上げヘアライン仕上TAK60
ステンレス 防水大型ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水大型ロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)
11,334税込12,467
1個
4日以内出荷
防水タイプ(パッキン・Oリング使用) 頑強な作りのロックハンドル クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。 耐熱・耐塩・耐酸
用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品大ナット・ビスセット最大適合板厚(mm)10表面仕上げ切削加工
防水大型ロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)防水大型ロックハンドル(本体)TAKIGEN(タキゲン)
2,362税込2,598
1個
4日以内出荷
防水タイプ(パッキン・Oリング使用) 頑強な作りのロックハンドル クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。 防錆アップのサチライトクロムめっき 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット最大適合板厚(mm)10表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)ロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,923税込3,215
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
フラットリフトハンドル TAKIGEN(タキゲン)フラットリフトハンドルTAKIGEN(タキゲン)
5,042税込5,546
1個
4日以内出荷
パネル表面からの出っ張りが4mm、パネル取付け面からの奥行が25mmの薄型タイプ ハンドルの引き上げ操作時と回転操作時にクリック感があり確実な操作ができます。 ハンドルを収納することにより止め金が3mmリフト。シールド効果が得られます。 特殊ロック機構で従来の不安要素(止め金のガタ・振動・ロッド棒の自重落下)を解消、確実な施錠が行えます。 右開き用
用途情報通信機器(デジタル装置・磁気ディスク装置)などのEMI防止用シールドラック・各種振動機器の扉材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金質量(g)380適合板厚(mm)0.6~2.3表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)030
マルチ取手(P=240×20) TAKIGEN(タキゲン)マルチ取手(P=240×20)TAKIGEN(タキゲン)
1,125税込1,238
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。 取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。
用途各種キャビネット・通信機器材質パイプ/硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、ブラケット/ポリアミドMXD6質量(g)190適合板厚(mm)5~20
防水ロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)防水ロックハンドル(本体)TAKIGEN(タキゲン)
1,236税込1,360
1個
4日以内出荷
大型密閉用連動ハンドル(2個1組) TAKIGEN(タキゲン)大型密閉用連動ハンドル(2個1組)TAKIGEN(タキゲン)
41,934税込46,127
1個
4日以内出荷
真空装置扉等を密閉するのに適したステンレス製連動ハンドルです。 扉厚20~~35mmまでに対応し、調整用M8ねじにより、締込みの微調整が可能です。 真空チャンバー内部が真空排気され、扉が筐体側に引き込まれると、ロックが解除される安全機構です。 左右兼用型
用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)適合板厚(mm)20~35表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60873
オーブンハンドル TAKIGEN(タキゲン)オーブンハンドルTAKIGEN(タキゲン)
9,974税込10,971
1個
4日以内出荷
用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機適合板厚(mm)1~5
オーブン用密閉リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン)オーブン用密閉リフトハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,522税込7,174
1個
4日以内出荷
材質(ベース)亜鉛合金(ZDC)付属品取付け座・ビスセット材質(レバー部)ポリアミド(PA6)レバー色最大適合板厚(mm)5表面仕上げベース:クロムめっき(MZCr)
ステンレス 薄型平面ラッチ錠上下ロッド TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 薄型平面ラッチ錠上下ロッドTAKIGEN(タキゲン)
7,422税込8,164
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 薄型形状で薄口の扉に最適です。 スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。 レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。 板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。 確実な2ポイントロック機構
用途航空機・鉄道車両など各種振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)505適合板厚(mm)1.6~2.5表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード23619
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら