「棒 40mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)105
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)130
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)120
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00683
1個
¥737
税込¥811
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)125
寸法L(mm)130
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)15
寸法P(mm)120
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)11
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)3.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00675
1個
¥874
税込¥961
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)100
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)120
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)110
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00684
1個
¥726
税込¥799
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)120
寸法L(mm)120
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)15
寸法P(mm)110
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)11
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)3.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00676
1個
¥857
税込¥943
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)14
寸法H(mm)22
寸法L1(mm)46
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)7
寸法P(mm)40
表面仕上げ光沢バレル研磨
使用荷重(N)196
寸法MM4
タキゲンコード01104
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
寸法P(mm)120
表面仕上げ電解研磨(TMP)
使用荷重(N)588
寸法MM6
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)15
寸法L(mm)46
寸法D2(Φmm)10
寸法P(mm)40
寸法H1(mm)22
寸法H2(mm)7
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)2.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
使用荷重(N)196
寸法MM4
タキゲンコード01101
1個
¥414
税込¥455
当日出荷
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)70
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)128
寸法D(Φmm)8
寸法L2(mm)10
寸法P(mm)120
寸法L3(mm)18
表面仕上げ電解研磨(TMP)
使用荷重(N)490
寸法MM5
タキゲンコード04624
1個
¥1,200
税込¥1,320
5日以内出荷
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
寸法P(mm)110
表面仕上げ電解研磨(TMP)
使用荷重(N)588
寸法MM6
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。
接着剤で簡単に固定できます。
接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。
また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉
材質(羽根)ABS樹脂
材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
質量(g)1.5
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)18
種類ゴム足
内径(Φmm)30
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)40
寸法D2(Φmm)36
寸法d(Φmm)30
寸法H1(mm)27
適合パイプ29~32
寸法H2(mm)20
特性難燃性
タキゲンコード24167
1個
¥84
税込¥92
当日出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
ワンタッチ機構(オープン&ロック)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は防塵シャッター付
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板
標準色ブラック
表面仕上げ焼付塗装
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)100
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)120
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)110
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード04385
1個
¥726
税込¥799
当日出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)14
寸法H(mm)22
寸法L1(mm)46
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)7
寸法P(mm)40
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)196
寸法MM4
タキゲンコード04389
1個
¥330
税込¥363
4日以内出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)105
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)130
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)120
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード04384
1個
¥733
税込¥806
4日以内出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)100
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)120
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)110
表面仕上げ電解研磨(TMP)
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード04621
1個
¥1,360
税込¥1,496
5日以内出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)105
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)130
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)120
表面仕上げ電解研磨(TMP)
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード04620
1個
¥1,420
税込¥1,562
4日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。)
左右兼用型
受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。)
左右兼用型
受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能
120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ
スムーズなリバーシブルキー構造
標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)
用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器
付属品キー2本・止め金
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械
材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS316)
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。
ケーブル適用寸法:Φ11~~Φ18
取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、シリンダー/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)470
寸法H(mm)40
表面仕上げ本体/シルバーメタリック焼付塗装、シリンダー/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード24425
1個
¥4,161
税込¥4,577
当日出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
質量(g)65
寸法L1(mm)78.5
寸法D(Φmm)40
寸法L2(mm)60
寸法W(mm)13
寸法L3(mm)12
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基本使用荷重(kN)(垂直)2.94
特殊ナットを付属しているため、木工品にも直接取付ける事ができます。
底部がエラストマー樹脂のため、すべり止め、防振、防音効果があります。
用途医療機器・福祉機器
材質(底部)エラストマー樹脂(TPE)
材質(シャフト)ステンレス鋼棒(SUS304)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)180
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)130
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)120
表面仕上げ鏡面バフ研磨
寸法MM5
タキゲンコード00707
1個
¥1,814
税込¥1,995
当日出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
付属品キー2本
表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5
色シルバー
質量(g)80
寸法L1(mm)70
寸法D(Φmm)40
寸法L2(mm)50
寸法W(mm)17
寸法L3(mm)12
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基本使用荷重(kN)(垂直)3.92
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)48
寸法L(mm)40
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)8.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード12288
1個
¥428
税込¥471
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)170
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)120
寸法L2(mm)6
寸法P(mm)110
表面仕上げ電解研磨(TMP)
寸法MM5
タキゲンコード04628
1個
¥2,220
税込¥2,442
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)170
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)120
寸法L2(mm)6
寸法P(mm)110
表面仕上げ鏡面バフ研磨
寸法MM5
タキゲンコード00708
1個
¥1,700
税込¥1,870
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)40
寸法L(mm)40
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)6.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード12289
1個
¥338
税込¥372
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)195
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)117
寸法L2(mm)6
寸法P(mm)110
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード00700
1個
¥1,519
税込¥1,671
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)205
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)127
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)120
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード00699
1個
¥1,774
税込¥1,951
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)180
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)130
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)120
表面仕上げ電解研磨(TMP)
寸法MM5
タキゲンコード04627
1個
¥2,388
税込¥2,627
5日以内出荷
スプリングにより取手は筐体面よりわずか5~~6mmしか突出しておりません。
用途計測機器・通信機器
材質快削黄銅棒(C3602BD)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
使用荷重(N)392
用途ATM・自動販売機・自動券売機・自動改札機・アミューズメント機器
仕様鍵違いのみ(同一番号の設定はありません)
付属品キー2本
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
関連キーワード