3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)4 寸法L(mm)45 寸法D(Φmm)6.1 寸法P(mm)30 寸法H1(mm)15 寸法H2(mm)8 寸法H3(mm)3 標準色 適合径(Φmm)ロッド:6 タキゲンコード22261
1個
55 税込61
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド受け(Φ8用)
丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)4 寸法L(mm)45 寸法D(Φmm)8.1 寸法P(mm)30 寸法H1(mm)18 寸法H2(mm)10 寸法H3(mm)4 標準色 適合径(Φmm)ロッド:8 タキゲンコード22260
1個
55 税込61
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド受け
丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)5 寸法L(mm)49 寸法D(Φmm)10.1 寸法P(mm)34 寸法H1(mm)20 寸法H2(mm)10 寸法H3(mm)4 標準色 適合径(Φmm)ロッド:10 タキゲンコード23910
1個
50 税込55
当日出荷