228件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
56 税込62
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)止め金
2点締め用の止め金です。
用途ハンドルの止め金 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
69 税込76
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器 材質ポリアセタール(POM) 標準色ブラック
1個
35 税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)5 寸法W1(mm)25.2 寸法W2(mm)25 標準色ブラック 寸法t1(mm)3.2 寸法t2(mm)1.5 タキゲンコード04000
1個
40 税込44
当日出荷

止め金に高負荷がかかる扉に使用しても従来品よりスムーズに開閉できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
111 税込122
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)止め金(□12穴)
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)105 寸法L(mm)80 寸法t(mm)4 寸法□W(mm)12 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20058
1個
277 税込305
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。(AC-1025-SA) 3ヶ所の止め金により確実な締込みが行えます。 止め金の先端に樹脂コーティング(ポリアミド12)が施されているためパネルを痛めず動きもスムーズです。 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
1,912 税込2,103
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)内部解除止め金
豊富なデザインのタキゲン製ハンドルとセットアップ可能。 従来のタキゲンハンドルを使用したまま内部より開扉。 タキゲンのハンドルとセットアップで低コスト化を実現。 従来の平面ハンドル(A-160-A、A-240-A他)に取付けられます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)100 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
968 税込1,065
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)止め金
RoHS
用途A-106 L型ハンドル 材質冷間圧延鋼板(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
269 税込296
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)止め金付キースイッチ
用途コンピュータ・電源装置 質量(g)65 付属品キー2本 仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
1個
3,602 税込3,962
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。(AC-1025-SA) 3ヶ所の止め金により確実な締込みが行えます。 止め金の先端に樹脂コーティング(ポリアミド12)が施されているためパネルを痛めず動きもスムーズです。 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
2,193 税込2,412
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)68 寸法L(mm)80 寸法W(mm)10 板厚(mm)3 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード01576
1個
393 税込432
4日以内出荷

ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 寸法□W(mm)10
1個
144 税込158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 質量(g)80 寸法L(mm)100 寸法□W(mm)8
1個
215 税込237
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ATM・自動販売機・自動券売機・自動改札機・アミューズメント機器 仕様鍵違いのみ(同一番号の設定はありません) 付属品キー2本 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,610 税込1,771
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,461 税込1,607
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 質量(g)68 寸法L(mm)80 寸法W(mm)8
1個
144 税込158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)5 寸法W1(mm)25.2 寸法W2(mm)25 標準色ブラック 寸法t1(mm)3.3 寸法t2(mm)2.4 タキゲンコード04001
1個
40 税込44
4日以内出荷

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,406 税込1,547
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)5 寸法W1(mm)24.2 寸法W2(mm)24 標準色ブラック 寸法t1(mm)3.2 寸法t2(mm)1.5 タキゲンコード04002
1個
40 税込44
4日以内出荷

塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)5 寸法W1(mm)24.2 寸法W2(mm)24 標準色ブラック 寸法t1(mm)2.3 寸法t2(mm)2.4 タキゲンコード04003
1個
40 税込44
4日以内出荷

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品ビスセット・専用止め金 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) なし
1個
2,038 税込2,242
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドル
止め金はカジリ防止タイプを標準装備。パネル穴明け寸法はA-240と同じです。左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,842 税込2,026
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本(No.0200)・ビスセット・専用止め金 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,707 税込2,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠側面付けタイプの電気錠 厚さ20mmの薄型タイプ 通電時解錠型 カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム 付属品止め金 材質ラッチ:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS) 質量(g)220 使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと) 消費電力(W)2(83mA) 定格電圧(V)DC24±5% 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 通電率100%(連続定格) 表面仕上げケース:ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード50130
1個
6,579 税込7,237
4日以内出荷

ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 仕様本品専用止め金 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本(030)・ビスセット・専用止め金 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) No.030
1個
1,669 税込1,836
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 適合板厚(mm)0.6~2.5 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) 30
1個
1,180 税込1,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品ビスセット・専用止め金 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
1個
958 税込1,054
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
1個
2,341 税込2,575
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドル
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。) パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
特価
2,590 税込2,849
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

止め金押えスプリング付 左右兼用型
用途屋外配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 61
1個
1,182 税込1,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品ビスセット・専用止め金 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
1個
1,365 税込1,502
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装面の保護。 振動によるビビリ音の防止。 AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。 止め金にワンタッチで装着できます。 止め金に加工をする必要がありません。
用途制御盤・配電盤 材質ポリプロピレン(PP) 標準色ホワイト タキゲンコード04449
1個
40 税込44
当日出荷

マイナスドライバー等で簡単に開閉操作ができます。 施錠時と解錠時にロック機構が働いて、止め金が動くのを防止します。施・解錠は中央部を押してから動かしてください。 止め金をセットしたままで、取付けが可能です。
用途振動機器・車両・工作機械・小型点検口・分電盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16) 止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで) コンパクトタイプの軽量ハンドルです。 本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)5 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 タキゲンコード23635
1個
1,531 税込1,684
当日出荷

取付け面から、止め金までの高さ共通タイプ パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,280 税込2,508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)スタッド防水ハンドル
止め金の取付け位置が調整できます。 クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ 左右兼用型
用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,080 税込2,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
2,720 税込2,992
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)