取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-490-TAK60)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途大型キュービクル・配分電盤・インテリアドア
材質アルミニウム合金(ADC)
仕様プッシュボタン機構
表面仕上げ焼付塗装
ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
ハンドルを収納することにより止め金が3~~5mmリフト。シールド効果が得られます。
指でハンドルをリフトさせるシンプル構造です。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型
用途情報通信機器(デジタル装置・磁気ディスク装置)などのEMI防止用シールドラック
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
鍵0200
ボタンを強く押すことによりハンドルが強制的に押出さ
れる機構が採用されています。
パネル面から止め金まで11.5mmの超薄型
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
防水スイッチを使用しています。(IP67)
ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット
材質本体/ポリアセタール(POM)、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
色ブラック
定格AC250V・DC30V 2A(抵抗負荷)、DC125V 0.4A(抵抗負荷)
耐電圧非連続端子間AC1,000V/1分間、各端子と充電金属部間AC1,500V/1分間、各端子とアース間AC1,500V/1分間
使用温度(℃)-40~+85
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)100以下
防水性IP67
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品キー2本・ビスセット
適合板厚(mm)0.6~3.2
表面仕上げヘアライン仕上
トリガーを握って回転させる安全機構です。
鍵は360°回転で施錠時のみ抜差しできます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
塩害対策(SUS304+コーティング)
錠前は高級ピンタンブラー錠を採用
左右兼用型
用途高速道路制御盤・屋外用機器・振動機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F)
鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
表面仕上げヘアライン仕上
鍵TAK60
ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F)
鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
右開き用
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ生地
タキゲンコード11706
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)53
表面仕上げ生地
タキゲンコード12768
1個
¥443
税込¥487
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ生地
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)85
表面仕上げ生地
タキゲンコード12770
1個
¥542
税込¥596
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)37
表面仕上げ生地
タキゲンコード12767
1個
¥472
税込¥519
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)58
表面仕上げ生地
タキゲンコード11690
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)116
表面仕上げ生地
タキゲンコード11702
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)87
表面仕上げ生地
タキゲンコード11692
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)39
表面仕上げ生地
タキゲンコード11689
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)112
表面仕上げ生地
タキゲンコード11693
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)116
表面仕上げ生地
タキゲンコード11698
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)113
表面仕上げ生地
タキゲンコード11696
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。)
防水タイプ(パッキン使用)
用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し
材質ポリプロピレン(PP)
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
表面仕上げ生地
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)112
表面仕上げ生地
タキゲンコード11694
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)58
表面仕上げ生地
タキゲンコード11691
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
ワンプッシュで取手が飛び出します。
使用しないときは平面で安全です。
防水タイプ(シリコーンケース使用)
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品取付けビス
最大適合板厚(mm)4
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
外部コンセントなどを粉塵や水滴から守ります(完全防水・防塵ではありません)。
用途コンセントなどのカバー
材質シャフト:ステンレス(SUS304)、シャフトキャップ:ステンレス(SUS303)、パッキン:シリコーン
表面処理ショットブラスト
ローコストタイプのクレモン錠です。
面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。
防水タイプ
右用・左用
用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉
標準色グレー
シリコーンコーティングで耐食性に優れています。
防水タイプ
左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。)
A-140とパネル穴明けに互換性があります。
用途屋外キュービクル・振動機器
付属品大ナット・ビスセット・キー2本
耐振動タイプ(レバーを倒すことにより施錠を保持)
あらゆる筐体にジャストフィットするソフトデザイン
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
用途各種筺体の扉や蓋
材質(本体)ポリアミド66(PA66)
材質(レバー部)アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げレバー:クロムめっき
傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。
仮止め用パーツにより、取付け作業がスムーズです。
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本(鍵付きのみ)
最大適合板厚(mm)2.5
表面仕上げシルバー塗装
旋回部はパッキング構造のため、防水・防塵・防錆効果抜群です。
車輪はフェノール樹脂を主原料にした特殊合成樹脂製で、耐摩耗性・耐衝撃性・耐荷重性に優れています。
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)フェノール樹脂
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ生地
関連キーワード
1
2
次へ