用途に合せた大きさが選択できます。
用途配分電盤・ロッカー
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)26
寸法L1(mm)37
寸法t(mm)3.5
寸法L2(mm)32
寸法P(mm)72
寸法L3(mm)27
寸法L4(mm)4.5
寸法H1(mm)8.5
寸法H2(mm)1.4
寸法W1(mm)78
寸法W2(mm)66
寸法W3(mm)63
寸法L5(mm)18.5
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20083
1個
¥378
税込¥416
4日以内出荷
関連キーワード