「焼付塗装 機械」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
広範囲なばね特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型で大きな荷重が得られます。
作動がソフトで滑らかです。
用途各種機器のカバー・蓋・扉
仕様封入ガス:窒素ガス(N2)
材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)
使用温度(℃)-30~+80
表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
操作性を向上させ、全体にアールをつけたソフトなデザイン
用途バス・特装車・建設機械などのサッシ
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、レバー/冷間圧延鋼鈑(SPCC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)、焼付塗装(ブラウン)
ストッパーが付いており突風などで不意に天蓋などが閉まることを防止します。安全対策に最適。
オープン時、自動的にストッパーが働きロックします。
簡単にストッパーを解除できます。
ロック状態が一目で確認できます。
用途各種機器のカバー・蓋・扉
材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)
表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
使用温度(℃)-30~+80
仕様封入ガス:窒素ガス(N2)
ダブルスナッチロックを採用した頑丈な耐振構造です。
扉の内外よりハンドル操作及び施解錠が行なえます。
アウターハンドルとインナーハンドルはロッドで接続している為、自由に配置できます。
用途特装車・建設機械等のワンタッチドア
材質ロック部:冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品キー2本
材質(ハンドル)アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げハンドル:焼付塗装(シルバーメタリック)、ロック部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
鍵T0230
タキゲンコード03490
1個
¥2,811
税込¥3,092
当日出荷
表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。
取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)210
寸法L(mm)167
寸法P(mm)150
標準色ブラック
表面仕上げ焼付塗装
タキゲンコード01477
1個
¥2,936
税込¥3,230
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
ロッドの伸び方向のみ抵抗力が働きます。
作動がソフトでなめらかです。
用途各種機器のカバー・蓋
材質シリンダー:機械構造用炭素鋼銅管(S10C相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)
表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
使用温度(℃)-20~+80
車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群
長期間固定されても歪みが残りません。
用途大型機械・台車
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)ポリウレタン樹脂
表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群
長期間固定されても歪みが残りません。
用途大型機械・台車
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)ポリウレタン樹脂
表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。
取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)160
寸法L(mm)117
寸法P(mm)100
標準色ブラック
表面仕上げ焼付塗装
タキゲンコード01476
1個
¥2,836
税込¥3,120
4日以内出荷
表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。
取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)350
寸法L(mm)317
寸法P(mm)300
標準色ブラック
表面仕上げ焼付塗装
タキゲンコード01480
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。
取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)250
寸法L(mm)217
寸法P(mm)200
標準色ブラック
表面仕上げ焼付塗装
タキゲンコード01478
1個
¥3,627
税込¥3,990
4日以内出荷
表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。
取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)300
寸法L(mm)267
寸法P(mm)250
標準色ブラック
表面仕上げ焼付塗装
タキゲンコード01479
1個
¥3,740
税込¥4,114
4日以内出荷
コンパクトなボディーと簡単な取付けで、機械や機器の振動・衝撃・騒音を防止します。
特殊ゴムの採用で接地部を汚さず、耐油性と耐久性に優れています。
ハンドル付きでレベル調整が簡単です。
床の勾配(±3度)に合せて設置ができます。
YタイプはHDRの採用でさらに大幅な減衰効果があります。
形状丸形
材質(本体)鋳鉄
接続方式片端おねじ
材質(ハウジング)ねずみ鋳鉄(FC250)
材質(シャフト)SS400
材質(ワッシャー)SS400
特性耐久性/耐油性
表面仕上げハウジング:メラミン焼付塗装(シルバー)、シャフト・ワッシャー:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
適合用途防振
ダブルスナッチロックを採用した頑丈な耐振構造です。
扉の内外よりハンドル操作及び施解錠が行なえます。
アウターハンドルとインナーハンドルはロッドで接続しているため、自由に配置できます。
用途特装車・建設機械等のワンタッチドア
仕様外部操作ハンドル
付属品キー2本
材質ハンドル/アルミニウム合金(ADC)、ロック部/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)2231
表面仕上げハンドル/焼付塗装(シルバーメタリック)、ロック部/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
鍵番号:T0230
タキゲンコード3489
1個
¥14,065
税込¥15,472
5日以内出荷
扉面からの突起が少ない平面タイプ
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドル
用途特装車・建設機械などのトランクリッド・ワンタッチ扉
付属品取付け板・受金具
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)550
表面仕上げ焼付塗装(ブラック)
鍵番号:K240
タキゲンコード2868
1個
¥5,615
税込¥6,177
5日以内出荷
関連キーワード