64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 付属品大ナット・ビスセット 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
1個
377 税込415
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トリガーを握って回転させる安全機構です。 鍵は360°回転で施錠時のみ抜差しできます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 塩害対策(SUS304+コーティング) 錠前は高級ピンタンブラー錠を採用 左右兼用型
用途高速道路制御盤・屋外用機器・振動機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
1個
14,734 税込16,207
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水規格IPX6対応 重塩害向けに開発されたため耐塩性を必要とする扉に最適です。 錠前部を雨水や粉塵から守るゴムキャップを標準装備 従来のシートパッキンから、軟質性ゴム成形の凸型パッキンに変更。密着性がアップしました。 ハンドル軸部はダブルOリング仕様になっており、防水性・操作性がアップ。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 アルミ製で軽量です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途屋外情報盤・屋外通信機器用ラック・立体駐車場操作盤 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本 質量(g)179 適合板厚(mm)1~2.5 表面仕上げシルバーメタリック塗装 TAK60 タキゲンコード04078
1個
3,485 税込3,834
4日以内出荷

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
1,237 税込1,361
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装です。 ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質本体/亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
1,349 税込1,484
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドル
エコ商品
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~3)。左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 保護等級IPX5(A-140-1/2/3) キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,138 税込2,352
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

筐体のコーナーに取付けができます。
用途計測機器・屋外用分電盤・船舶ME機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットに防錆加工(コーティング)を施し受け板にステンレスを採用、従来のマグネットキャッチと比較して耐食性が大幅に向上
用途分電盤・工作機械・屋外キャビネット各種 吸着力(N)49 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g)40 材質(ケース)ポリプロピレン(PP) 標準色クリアー(透明) 表面仕上げケース:シボ加工
1個
456 税込502
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水タイプ(パッキン・Oリング使用) 頑強な作りのロックハンドル クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。 耐熱・耐塩・耐酸
用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 最大適合板厚(mm)10 表面仕上げ切削加工
1個
11,334 税込12,467
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質本体/亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装
1個
1,181 税込1,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水タイプ(パッキン・Oリング使用) 頑強な作りのロックハンドル クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。 防錆アップのサチライトクロムめっき 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)271 寸法L(mm)125 寸法H(mm)60 寸法D(mm)18 寸法W(mm)18 最大適合板厚(mm)10 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード02813
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

防水タイプ(パッキン・Oリング使用) 頑強な作りのロックハンドル クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。 防錆アップのサチライトクロムめっき 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 最大適合板厚(mm)10 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

止め金押えスプリング付 左右兼用型
用途屋外配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 61
1個
1,182 税込1,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(強化ガラス)
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。 ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。 粉体塗装のため耐食性に優れています。 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
用途キュービクル・配電盤・分電盤 適合板厚(mm)2.0~3.2 防塵防水性能IPX5 標準色シルバー 材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金 材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM) 表面仕上げ枠:粉体塗装
1個
8,500 税込9,350
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
7,196 税込7,916
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(網入りガラス)
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。 ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。 粉体塗装のため耐食性に優れています。 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
用途キュービクル・配電盤・分電盤 適合板厚(mm)2.0~3.2 防塵防水性能IPX5 標準色シルバー 材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金 材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM) 表面仕上げ枠:粉体塗装
1個
11,334 税込12,467
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)シリンダーキャップ
スプリングで蓋を密閉していますので屋外での使用に最適です。 タキゲン製コインロックのほとんどが装着可能
用途自動販売機・屋外用分電盤・特装車 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
845 税込930
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1312) ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型(本図右用を示します)
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
14,167 税込15,584
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ本体/切削加工 タキゲンコード01672
1個
1,518 税込1,670
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・制御盤 材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304) 材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、ハンドル:クロムめっき(MZCr)
1個
626 税込689
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南京錠(弦径Φ6)で施錠できます。 南京錠を掛ける部分がハンドルレバー側なので、操作の邪魔になりません。 A-1461-1と同じパネルカットで取付けられます。 止め金までの奥行きが12.5mmで筐体内部のスペースが有効に利用できます。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます)
用途シェルター・キュービクル・屋外盤 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品止め金・取付け板・ビスセット 適合弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80) 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード04221
1個
15,867 税込17,454
4日以内出荷

従来品A-140のインジケーター仕様。施錠忘れを防止します。 従来品との取付互換性があります。 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍛造品・低価格のステンレスボルトキャップ ステンレス製で耐食性に優れています。 防水タイプ(シートパッキン) 専用ハンドル(B-1129-H)で締込むため、イタズラを防止します。
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード12304
1個
2,398 税込2,638
欠品中

ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ本体/切削加工
1個
732 税込805
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛造品・低価格のステンレスボルトキャップ ステンレス製で耐食性に優れています。 防水タイプ(シートパッキン) 専用ハンドル(B-1129-H)で締込むため、イタズラを防止します。
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード12758
1個
338 税込372
4日以内出荷

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 トリガーを握って回転させる安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
18,134 税込19,947
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 寸法MM30 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キャップ:クロムめっき
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 トリガーを握って回転させる安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
14,734 税込16,207
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・制御盤 付属品大ナット・ビスセット
1個
13,034 税込14,337
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 付属品大ナット・ビスセット
1個
9,974 税込10,971
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 付属品大ナット・ビスセット 材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/アクリル系樹脂焼付塗装
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)3(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)20 寸法L(mm)20 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)3 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)22 寸法H2(mm)3.1 寸法W1(mm)46 寸法W2(mm)17 寸法W3(mm)29 寸法W4(mm)12 寸法W5(mm)13 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード10612
1個
317 税込349
当日出荷

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-TAK60) 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
8,614 税込9,475
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)120 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード10608
1個
755 税込831
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)4(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)35 寸法L(mm)25 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)4.5 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)26.5 寸法H2(mm)3.9 寸法W1(mm)60 寸法W2(mm)22 寸法W3(mm)38 寸法W4(mm)18 寸法W5(mm)17 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード11299
1個
422 税込464
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)95 寸法L(mm)40 寸法t(mm)2 寸法D(Φmm)6 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)35 寸法H2(mm)5.1 寸法W1(mm)70 寸法W2(mm)22 寸法W3(mm)48 寸法W4(mm)21 寸法W5(mm)23 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード11297
1個
597 税込657
4日以内出荷

鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器 付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)66 材質(キー)黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,134 税込1,247
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)鍵付防水キャップ
防水型キャップで屋外での使用に最適です。 ロック機構が組込まれているため従来のシリンダーキャップと比較して高いセキュリティが得られます。 下からキーをスライドさせロックを解錠させるため非常に薄型です。
用途屋外用配分電盤 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード23008
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)45 寸法L(mm)32 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)4.5 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)28 寸法H2(mm)3.9 寸法W1(mm)63 寸法W2(mm)22 寸法W3(mm)41 寸法W4(mm)19 寸法W5(mm)19 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード10610
1個
473 税込520
4日以内出荷